特価
本日1月31日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
フットペダル付でハンズフリーで蓋の開閉が可能です。バッグの口には紐が通してあり、簡単に口を閉じることができます。
仕様●交換用バッグ厚さ:約0.05mm●滅菌インジケーター付:処理前/白→処理後/黒
材質HDPE
外寸法(mm)250×350×480
アズワン品番4-6547-01
1個
¥21,700
税込¥23,870
翌々日出荷
材質PP
厚さ(mm)約0.05
外寸法(mm)640×890
アズワン品番4-6547-11
オートクレーブの可否可能(121℃ 20分)
1袋(100枚)
¥30,300
税込¥33,330
翌々日出荷
省スペースで卓上での使用に適しています。手がふさがっていても開閉可能なプッシュ式の蓋です。
投入口サイズ(mm)115×75
内側を分割することで複数のゲルを1度に処理でき、リアルタイムに結果を並べて確認することが可能です。ヒンジのフタにより薬液の蒸発を抑え、試薬や抗体の消費を減らせます。
材質PS
様々なチューブ・プレートを同時に収納・保冷できるラックです。
ラック自体に保冷性があり、2℃まで冷却した場合4℃以下の温度を約5時間保ちます。
寸法(mm)210×170×45
収納数(1)1.5・2.0mLマイクロチューブ、9本、(2)2.0mLクライオチューブ:8本、(3)0.5mLマイクロチューブ:5本、(4)PCRプレート(96well):1枚、(5)PCRチューブ:96本または8連×12ストリップ、(6)50mLリザーバー:1枚
アズワン品番4-4333-01
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。