絞り込み
ブランド
  • Rocker
  • モノタロウ(24)
  • アズワン(3,536)
  • 三商(904)
  • TGK(東京硝子器械)(888)
  • コンサス(757)
  • Merck(メルクミリポア)(755)
  • フロンケミカル(636)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(617)
  • ケニス(610)
  • エスコ(384)
  • 日本理化学器械(NRK)(362)
  • 武藤化学(339)
  • シグマアルドリッチ(330)
  • 林純薬工業(306)
  • コクゴ(302)
  • ナリカ(299)
  • tantore(279)
  • フロン工業(276)
  • ユニバーサル(259)
  • アラム(239)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐薬品性真空ポンプ 高真空、トラップボトル付属タイプ 50/60Hz Chemkerシリーズ Rocker耐薬品性真空ポンプ 高真空、トラップボトル付属タイプ 50/60Hz ChemkerシリーズRocker
259,800税込285,780
1個
10日以内出荷から12日以内出荷
トラップボトルが付属しています。
材質(接ガス部)PTFE電源AC100V 50/60Hz安全機能サーマルプロテクター内蔵
オイルレス吸引ポンプ Rockerオイルレス吸引ポンプRocker
92,980税込102,278
1台
翌々日出荷
安全装置サーマルプロテクター(内蔵)
耐薬品性真空ポンプ 高流量タイプ 50/60Hz Chemkerシリーズ Rocker耐薬品性真空ポンプ 高流量タイプ 50/60Hz ChemkerシリーズRocker
229,800税込252,780
1個
10日以内出荷から12日以内出荷
Chemkerシリーズの中でも高流量を発揮できるようチューニングされたモデルです。
材質(接ガス部)PTFE電源AC100V 50/60Hz安全機能サーマルプロテクター内蔵
耐薬品性真空ポンプ Chemkerシリーズ Rocker耐薬品性真空ポンプ ChemkerシリーズRocker
289,800税込318,780
1個
翌々日出荷
耐薬品性に優れた、低騒音タイプです。
材質(接ガス部)PTFE接続口径Φ10mm質量(kg)13.7サイズ350×203×235mm電源AC100V 50/60Hz到達圧力(kPa)0.7騒音値(dB)60排気量(L/min)30/34(50/60Hz)アズワン品番3-6101-03
ポータブル吸引ポンプ Lafil Rockerポータブル吸引ポンプ LafilRocker
109,800税込120,780
1台
当日出荷
コンパクトサイズなので、安全キャビネットやクリーンベンチ内でも作業できます。シャーレやマイクロプレートから洗浄液を吸引したり、遠心分離後の上澄みを取り除いたり、フィルターユニットを用いることで濾過も可能です。ボタンで簡単にチップを外せるチップイジェクター付きのシングルチャンネル・8チャンネルチップアダプターが付属します。一定の圧力に到達すると運転を停止し、圧力が上昇すると運転が再開します。
寸法(mm)265×130×210質量(kg)1.5到達圧力(kPa)48流量(mL/sec)最大9外径(Φmm)6(ホースコネクター)セット内容ポンプ本体、シングルチャンネルアダプター、8チャンネルアダプター、ハンドル、1000mLPPボトル、チューブコネクター付きキャップ、PTFEシリンジフィルター、シリコンチューブ保護等級IP41アズワン品番4-2219-01
耐薬品性真空ポンプ Chemkerシリーズ Rocker耐薬品性真空ポンプ ChemkerシリーズRocker
199,800税込219,780
1個
当日出荷
耐薬品性に優れた、低騒音タイプです。
排気量(L/min)18/20(50/60Hz)到達圧力(kPa)1.1接続口径(Φmm)8材質PTFE(接ガス部)電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(mm)148×262×182質量(kg)7騒音値(dB)52アズワン品番3-6101-12
研究関連用品・実験用必需品