絞り込み
ブランド
  • ネオアーク
  • モノタロウ(21)
  • アズワン(3,479)
  • 三商(902)
  • TGK(東京硝子器械)(863)
  • Merck(メルクミリポア)(830)
  • コンサス(757)
  • フロンケミカル(638)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(618)
  • ケニス(601)
  • 日本理化学器械(NRK)(365)
  • エスコ(348)
  • 武藤化学(339)
  • シグマアルドリッチ(329)
  • 林純薬工業(304)
  • コクゴ(301)
  • ナリカ(299)
  • tantore(299)
  • フロン工業(275)
  • ユニバーサル(260)
  • アラム(240)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度安定型半導体レーザ TCSQ2シリーズ ネオアーク温度安定型半導体レーザ TCSQ2シリーズネオアーク
579,800税込637,780
1個
22日以内出荷から29日以内出荷
動作温度の制御による、出力と発振波長の安定化及びLD素子の長寿命化を図っています。 小型、軽量で組み込みや取り付けが容易です(定盤アダプタも用意)。
質量(g)(レーザヘッド)約100(ケーブル含まず)駆動方式(レーザ)ACC/APC(APCはLD素子による)、専用電源DPS-6020使用時モード(発振)縦マルチ/横シングル、偏光/水平サイズ(mm)(レーザヘッド)40×57×37クラス3B
He-Neレーザ 電源一体型 ネオアークHe-Neレーザ 電源一体型ネオアーク
1個
欠品中
レーザ媒質にHe-Ne混合気体を封入したガスレーザです。ガウス分布に近似した高品質な空間モードのレーザ光が出力されます。スペクトル線幅が狭く可干渉性に優れています。光源であるレーザ管と低消費電力の電源を一体にし、取り回しに優れたコンパクトなレーザです。JIS C6802 クラス2に分類される低出力レーザのため、ガイド光や実験用光源に適しています。
仕様発振波長(nm):632.8、発振出力:0.6mW以上、ビーム径(mm):0.8(1/e2)、横モード:TEM00、広がり角:1.2mred、偏光:ランダム、出力安定度:±5%質量(kg)1電源AC100V 10VAサイズ(mm)53×約69×300アズワン品番3-681-01
研究関連用品・実験用必需品