絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO
  • モノタロウ(24)
  • アズワン(3,487)
  • 三商(902)
  • TGK(東京硝子器械)(866)
  • Merck(メルクミリポア)(844)
  • コンサス(757)
  • フロンケミカル(636)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(618)
  • ケニス(606)
  • エスコ(384)
  • 日本理化学器械(NRK)(369)
  • 武藤化学(338)
  • シグマアルドリッチ(329)
  • 林純薬工業(306)
  • コクゴ(301)
  • ナリカ(299)
  • tantore(291)
  • フロン工業(276)
  • ユニバーサル(260)
  • アラム(239)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エフ-1ユニオン Φ9.52 10mm保温カバー付 イチネンTASCOエフ-1ユニオン Φ9.52 10mm保温カバー付イチネンTASCO
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
仕様●呼び径:9.52●10mm保温カバー付き●画像は代表画像です。アズワン品番65-5711-33
噴霧器(乾電池式) イチネンTASCO噴霧器(乾電池式)イチネンTASCO
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
圧力スイッチ付ダイヤフラム式ポンプのため、静音性に優れています。人力で加圧するのが大変な方におすすめです。2種類の噴口が付属樹脂1頭口…コーンタイプの柔らかい霧できめ細かく散布できます。スーパー25(人力用)… 少量散布除草剤用。発泡ノズルのため、散布跡が白く撒きむらや重複散布を防止します。
付属品スーパー25人力用、樹脂一頭口、吸引機、ノズルパイプ(ホルダ付)、電池ケース(単1形、単3形)型式ポンプ:ダイヤフラムポンプ質量(kg)3.1タンク容量(L)10(背負タイプ)モーター6V直流モーター最高圧力(MPa)0.3吐出量総:130~160L(単一使用時)、26~33L(単三使用時)(ノズルにより変動)吐出量(L/min)0.43~0.56(ノズルにより変動)連続使用時間(時間)5~5.5(単一使用時)、約1(単三使用時)消費電流(A)1.2使用電池アルカリ単一乾電池 4本またはアルカリ単三乾電池4本本体サイズ(mm)幅285×高さ510×奥行き205
レイワオッゾン 径違イソケットΦ9.52×6.35 イチネンTASCOレイワオッゾン 径違イソケットΦ9.52×6.35イチネンTASCO
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
ソケット、径違いソケットは専用の保温材とセット価格です。
仕様●サイズ(Φ):9.52×6.35●※画像は代表画像ですアズワン品番67-3118-66
エフ-1ユニオンΦ6.35 10mm保温カバー付キ イチネンTASCOエフ-1ユニオンΦ6.35 10mm保温カバー付キイチネンTASCO
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
10mm保温カバー付き。
仕様●呼び径:6.35アズワン品番65-5722-42
90°銅エルボ TA251Cシリーズ イチネンTASCO90°銅エルボ TA251CシリーズイチネンTASCO
8,198税込9,018
1袋(5個)
5日以内出荷
バイオレット紫外線ランプ イチネンTASCOバイオレット紫外線ランプイチネンTASCO
36,980税込40,678
1本
3日以内出荷
高輝度LEDを備えたコンパクトでハイパワーのリーク検知紫外線ランプです。狭いスペースでAC&Rの漏れを検出するための最適なランプです。前焦点レンズは、長距離で放射し、最適な蛍光反応を提供します。推奨照射範囲…8m 電球…高輝度LED電源…単4電池×3本 中心波長…400nmゴーグル付
収納ケース イチネンTASCO収納ケースイチネンTASCO
24,980税込27,478
1台
翌々日出荷
TA418MG/MHシリーズ用収納ケース
研究関連用品・実験用必需品