特価
本日2月1日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260220
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
薬品戸棚などの中の試薬の保管に。
底面の強力な磁石が試薬ビンの転倒を防止します。
酸類、引火性溶剤等の試薬ビン用に、4種類のサイズが用意されています。
不活性処理済みスプリットライナ シングルテーパ ガラスウール入り 低圧力損失 細外径
容量(μL)870
内径(mm)4
用途が広いケミカルタイプの高真空ダイアフラム型。耐食性に優れ、有機溶剤を含んだガスの吸引に最適です。小型、軽量ながら到達圧力は1000Paを達成しています。メンテナンスが容易です。
質量(kg)7.1
到達圧力(Pa)1.0×103
排気速度(50/60Hz)(L/min)(実効)20/24
吸気管径(Φmm)外径/9、内径/5(G1/4)
全負荷電流(A)1.3/1.3(50/60Hz)
使用電動機単相、100V、50W、4P、Condenser run
最大寸法(mm)W142×D272×H202
使用可能雰囲気温度(℃)0~40
1台
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
基本型のポンプヘッドです。最大4個まで連装できます。ケースは耐衝撃性に優れたポリカーボネート成形品です。モーター駆動部・チューブとセットして送液ポンプとして使用します。
適合(チューブNo.)16
トラスコ品番466-2580
材質ケース:ポリカーボネート(PC)ロータ:鉄ロータ:鉄
質量(kg)0.5
流量(mL/min)(最小)0.8、(最大)480
1個
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
MasterFlex用のポンプヘッドです。ツイストロック方式により、簡単にモーター駆動部に装着できます。 2連装時ロータが30°の角度でオフセットするので脈流を減少します。 連装(最大4個)時、連装用金具は必要ありません。
適合チューブL/S13 L/S14 L/S16 L/S25 L/S17 L/S18
ローターSUS製
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
モーター駆動部、チューブとセットし送液ポンプとして使用します。
ポンプチューブのセットがワンタッチで行えます。
一つのポンプヘッドで径の異なるポンプチューブをセットできます。
適合【ポンプチューブ】L/S15、L/S24
材質ケース:PARA(ポリアリールアミド)、ローター:SUS
流量(mL/min)1.7~1700
1個
¥109,000
税込¥119,900
4日以内出荷
チューブ・ポンプヘッド・ポンプ(モーター駆動部)の組み合わせで送液ポンプとして使用します。液体、ガス、スラリー状物質に対して流量コントロールが容易にできるチュービングポンプです。材質、径の異なる数種類のチューブを適宜交換し、ポンプヘッドと駆動部とを組み合わせることにより多様な目的に使用できます。ピストン、弁などが直接サンプルに触れる構造でなく、チューブのみが接触するため溶媒や腐食剤も安全に取り扱うことができます。7528:デジタル式回転表示タイプです。07522:メンテナンスフリーで高精度モータータイプです。
用途薬品・医薬品、化粧品、農薬、除草剤、栄養剤の送液。食品、飲料の送液。インキ、接着剤の送液。
幅(mm)211
質量(kg)6.6
高さ(mm)216
奥行(mm)274
電源(V)単相100
電源AC100V
モーターDC75W
モーター(W)DC75
回転数再現性±0.25%
2018年トラスコ掲載ページ10 1170
衝撃吸収力90%以上のウレタンエラストマーゲルによる免震材です。底面に貼付けるだけで機器や器具の転倒を防止します。汚れたら水洗いすることで粘着力が回復します。特許の三層構造により丈夫で効果が長持ちします。
材質ウレタンエラストマー
耐荷重(kg)約100(4枚にて)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×5
1セット(4枚)
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
基本型のポンプヘッドです。
最大4個まで連装できます。
ケースは耐衝撃性に優れたポリカーボネート成形品です。
モーター駆動部・チューブとセットして送液ポンプとして使用します。
適合適合チューブNo.:17
トラスコ品番466-2610
材質/仕上ケース:ポリカーボネート(PC)、ロータ:ステンレス、ロータ:ステンレス
質量(kg)0.5
流量(mL/min)2.8(最小)/1700(最大)
1個
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
基本型のポンプヘッドです。
最大4個まで連装できます。
ケースは耐衝撃性に優れたポリカーボネート成形品です。
モーター駆動部・チューブとセットして送液ポンプとして使用します。
材質/仕上ケース:ポリカーボネート(PC)、ロータ:鉄、ロータ:鉄
質量(kg)0.5
標準ポンプヘッドを2個連装する場合に必要とします。
基本型のポンプヘッドです。
最大4個まで連装できます。
ケースは耐衝撃性に優れたポリカーボネート成形品です。
質量(kg)0.1
摘要標準タイプ
真空/圧力運用に最適です。熱・オゾンに対する耐性が高く、酸・アルカリにも強いです。断熱性経年変化が少なく、強い復元力を示します。モーター駆動部・ポンプヘッドとセットして送液ポンプとして使用します。
用途薬品・医薬品、化粧品、農薬、除草剤、栄養剤の送液。食品、飲料の送液。液体洗剤の小分け、インキ、接着剤の送液。
材質ノープレン
全長(m)15
使用温度範囲(℃)-59~135
2018年トラスコ掲載ページ10 1171
物理特性はシリコンに類似していますが、タイゴンの化学適合性を備えており、ガス浸透はシリコンより少量です。抜群のバイオ適合性があります。非毒性で、可塑剤の浸出がありません。内面が滑らかです。モーター駆動部・ポンプヘッドとセットして送液ポンプとして使用します。
材質C-フレックス
全長(m)7.5
使用温度範囲(℃)-73~135
2018年トラスコ掲載ページ10 1172
強磁力のマグネットを採用で強力な撹拌が行えます。 セラミックコーティングしたアルミ天板を採用し、熱伝導性・耐薬性に優れています。
付属品撹拌子30mm1個
寸法(mm)184×202×114
質量(kg)2.6
回転数(min-1[r.p.m])400~1500
電源AC100V・50/60Hz
最高温度(℃)300
プレート寸法(mm)176×151
モーターコンデンサモーター
撹拌容量(mL)100~3000
1個
¥65,980
税込¥72,578
4日以内出荷
オイルを使用しないダイアフラム型の真空ポンプです。オイルミストの飛散がなく、クリーンな作業環境が得られます。小型・軽量で移動が容易、装置への組み込みにも最適です。シンプルな構造でメンテナンス性にすぐれています。
最大寸法(mm)W146×D203×H182
吸気管径(Φmm)外径/9、内径/5
質量(kg)3.9
全負荷電流(A)0.79/0.82(50/60Hz)
使用可能雰囲気温度(℃)7~40
使用電動機単相、100V、39/43W、4P、Condenser run
基本型のポンプヘッドです。最大4個まで連装できます。ケースは耐衝撃性に優れたポリカーボネート成形品です。モーター駆動部・チューブとセットして送液ポンプとして使用します。
適合(チューブNo.)17
トラスコ品番466-2601
材質ケース:ポリカーボネート(PC)ロータ:鉄ロータ:鉄
質量(kg)0.5
流量(mL/min)(最小)2.8、(最大)1700
1個
¥57,980
税込¥63,778
5日以内出荷
基本型のポンプヘッドです。最大4個まで連装できます。ケースは耐衝撃性に優れたポリカーボネート成形品です。モーター駆動部・チューブとセットして送液ポンプとして使用します。
適合(チューブNo.)18
トラスコ品番466-2636
材質ケース:ポリカーボネート(PC)ロータ:ステンレスロータ:ステンレス
質量(kg)0.5
流量(mL/min)(最小)3.8、(最大)2300
1個
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
チューブの交換が素早くできます。チューブの出入りは同じ方向です。方向は上下左右に変更できます。ガラス繊維入りPP製です。金具なしで最高4個まで連装できます。モーター駆動部・チューブとセットして送液ポンプとして使用します。
用途薬品・医薬品、化粧品、農薬、除草剤、栄養剤の送液。食品、飲料の送液。インキ、接着剤の送液。
材質ケース:ポリプロピレン(PP)
質量(kg)0.6
材質(ローラー部)ステンレス
ローラー数3個
チューブの交換が素早くできます。チューブの出入りは同じ方向です。方向は上下左右に変更できます。ガラス繊維入りPP製です。金具なしで最高4個まで連装できます。モーター駆動部・チューブとセットして送液ポンプとして使用します。
用途薬品・医薬品、化粧品、農薬、除草剤、栄養剤の送液。食品、飲料の送液。インキ、接着剤の送液。
材質ケース:ポリプロピレン(PP)
質量(kg)0.6
材質(ローラー部)鉄
ローラー数3個
リテンションギャップ、ガードカラム、トランスファーラインとして使用出来ます。 不活性処理済み
内径(Φmm)0.25
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。