絞り込み
ブランド
  • テクシオテクノロジー
  • モノタロウ(22)
  • アズワン(3,487)
  • 三商(902)
  • TGK(東京硝子器械)(863)
  • Merck(メルクミリポア)(829)
  • コンサス(757)
  • フロンケミカル(638)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(618)
  • ケニス(601)
  • エスコ(382)
  • 日本理化学器械(NRK)(365)
  • 武藤化学(339)
  • シグマアルドリッチ(329)
  • 林純薬工業(304)
  • コクゴ(301)
  • ナリカ(299)
  • tantore(299)
  • フロン工業(275)
  • ユニバーサル(260)
  • アラム(240)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファンクションジェネレーター テクシオテクノロジーファンクションジェネレーターテクシオテクノロジー
85,980税込94,578
1個(1個)
14日以内出荷
メイン出力が1出力、パルス出力を持つ信号発生器です。
仕様●デューティー可変:0.1~99.9%(周波数により制限あり)●任意波形:サンプルレート/200MSa/s 波形長/16k points 振幅分解能/14bits●出力振幅レンジ:1mVpp~10Vpp(50Ω) 2mVpp~20Vpp(解放時)●標準波形:正弦波 方形波 三角波 ランプ波 パルス波 ノイズ電源(V)AC100~240 50~60Hz 電源コード付属表示4.3インチLCD機能AM FM PM ASK FSK PSK SUM PWM変調 スイープ機能 バースト機能 メモリ機能(10組 波形・パネル設定)、オフセット:±5Vpk ac+dc(50Ω) ±10Vpk ac+dc(解放時)大きさ266×293×107mmインターフェースUSB LAN(Web)周波数範囲1μ~30MHz(正弦波)出力チャネル数1ch
ファンクションジェネレーター テクシオテクノロジーファンクションジェネレーターテクシオテクノロジー
189,800税込208,780
1個(1個)
欠品中
メイン出力が2出力、パルス出力を持つ信号発生器です。スピーカー駆動用のパワーアンプと、320MHzまでの高周波出力ができるRFチャンネルを搭載しています。
仕様●デューティー可変:0.1~99.9%(周波数により制限あり)●任意波形:サンプルレート/200MSa/s 波形長/16k points 振幅分解能/14bits●出力振幅レンジ:1mVpp~10Vpp(50Ω) 2mVpp~20Vpp(解放時)●標準波形:正弦波 方形波 三角波 ランプ波 パルス波 ノイズ電源(V)AC100~240 50~60Hz 電源コード付属表示4.3インチLCD機能AM FM PM ASK FSK PSK SUM PWM変調 スイープ機能 バースト機能 メモリ機能(10組 波形・パネル設定)、オフセット:±5Vpk ac+dc(50Ω) ±10Vpk ac+dc(解放時)大きさ266×293×107mmインターフェースUSB LAN(Web Socket)周波数範囲1μ~60MHz(正弦波)出力チャネル数2ch
スペクトラムアナライザ テクシオテクノロジースペクトラムアナライザテクシオテクノロジー
119,800税込131,780
1個(1個)
4日以内出荷
周波数ドメインの基礎実験や教育・実習に適した、操作のしやすいスペクトラムアナライザです。PCからの本体コントロールや、PCへの画像・波形データの取得が可能です。また、VGA出力を標準で装備しています。
仕様RBW(分解能帯域幅):30kHz 100kHz 300kHz 1MHz電源(V)AC100~240 50/60Hz表示5.7インチカラーTFT液晶(640×480)範囲スパン:1MHz~3GHz フルスパン ゼロスパン分解能周波数:0.1MHz大きさ296×115×152mmインターフェースRS-232C USB確度RBW:±25%、リファレンスレベル:2dB(1GHz)出力端子ビデオ:VGAノイズレベル平均:≦-100dBm(代表値 センター周波数1GHz RBW30kHz)周波数レンジ150kHz~3GHz
ファンクションジェネレーター テクシオテクノロジーファンクションジェネレーターテクシオテクノロジー
97,980税込107,778
1個(1個)
14日以内出荷
メイン出力が1出力、パルス出力を持つ信号発生器です。スピーカー駆動用のパワーアンプを搭載しています。
仕様●デューティー可変:0.1~99.9%(周波数により制限あり)●任意波形:サンプルレート/200MSa/s 波形長/16k points 振幅分解能/14bits●出力振幅レンジ:1mVpp~10Vpp(50Ω) 2mVpp~20Vpp(解放時)●標準波形:正弦波 方形波 三角波 ランプ波 パルス波 ノイズ電源(V)AC100~240 50~60Hz 電源コード付属表示4.3インチLCD機能AM FM PM ASK FSK PSK SUM PWM変調 スイープ機能 バースト機能 メモリ機能(10組 波形・パネル設定)、オフセット:±5Vpk ac+dc(50Ω) ±10Vpk ac+dc(解放時)大きさ266×293×107mmインターフェースUSB LAN(Web)周波数範囲1μ~20MHz(正弦波)出力チャネル数1ch
ファンクションジェネレーター テクシオテクノロジーファンクションジェネレーターテクシオテクノロジー
77,980税込85,778
1個(1個)
4日以内出荷
2チャンネル出力・周波数帯域20MHzのファンクションジェネレーターです。チャンネル個別に波形・周波数・振幅等を設定できます。波形編集ソフトウェアによりPC上で任意波形を作成できます。USB接続で波形データの転送や本体のリモートコントロールを行えます。
仕様デューティー可変:1.0~99.0%(≦100kHz)電源(V)AC100~240機能AM/FM/FSK/PM/SUM変調 スイープ機能 周波数カウンタ、オフセット:±5V AC+DC(50Ω負荷時)、トリガ:バースト/Nサイクル、任意波形:振幅分解能/10ビット 最高サンプルレート/120MS/s 波形メモリ長/4kポイント大きさ266×293×107mm出力波形正弦波 方形波 ランプ波 パルス波 ノイズ 任意波形インターフェースUSB周波数範囲1μHz~20MHz(正弦波)出力レベル1mV~10VP-P(50Ω負荷時)出力チャネル数2ch
ファンクションジェネレーター テクシオテクノロジーファンクションジェネレーターテクシオテクノロジー
99,980税込109,978
1個(1個)
14日以内出荷
メイン出力が2出力、パルス出力を持つ信号発生器です。
仕様●デューティー可変:0.1~99.9%(周波数により制限あり)●任意波形:サンプルレート/200MSa/s 波形長/16k points 振幅分解能/14bits●出力振幅レンジ:1mVpp~10Vpp(50Ω) 2mVpp~20Vpp(解放時)●標準波形:正弦波 方形波 三角波 ランプ波 パルス波 ノイズ電源(V)AC100~240 50~60Hz 電源コード付属表示4.3インチLCD機能AM FM PM ASK FSK PSK SUM PWM変調 スイープ機能 バースト機能 メモリ機能(10組 波形・パネル設定)、オフセット:±5Vpk ac+dc(50Ω) ±10Vpk ac+dc(解放時)大きさ266×293×107mmインターフェースUSB LAN(Web Socket)出力チャネル数2ch
研究関連用品・実験用必需品