防水熱収縮チューブ 2本入 ESTWシリーズ日立Astemoアフターマーケットジャパン欠品中
自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
色黒長さ(m)1.2肉厚(mm)Φ0.35(収縮前)、0.95(収縮後)収縮前内径(Φmm)3.2収縮温度120℃アズワン品番64-9726-59収縮後内径(Φmm)0.6収縮前肉厚(mm)0.35収縮後肉厚(mm)0.95
防水熱収縮チューブ 高収縮タイプ 4本入 ESTWシリーズ日立Astemoアフターマーケットジャパン8日以内出荷
自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
色黒長さ(m)0.3肉厚(mm)Φ0.50(収縮前)、1.52(収縮後)収縮前内径(Φmm)7.44収縮温度135℃アズワン品番64-9726-64収縮後内径(Φmm)1.65収縮前肉厚(mm)0.50収縮後肉厚(mm)1.52
コードバンド 仮止め用 黒 20本入 ECCシリーズ日立Astemoアフターマーケットジャパン10日以内出荷
自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
用途仮止め用幅(mm)7.4全長(mm)250色黒色耐熱温度(℃)-40~85アズワン品番64-9726-09
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
ページ: 1/ 3