絞り込み
ブランド
  • Polylab
  • モノタロウ(22)
  • アズワン(3,431)
  • 三商(903)
  • TGK(東京硝子器械)(862)
  • Merck(メルクミリポア)(831)
  • コンサス(757)
  • フロンケミカル(636)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(617)
  • ケニス(599)
  • 日本理化学器械(NRK)(376)
  • エスコ(349)
  • 武藤化学(339)
  • シグマアルドリッチ(329)
  • ナリカ(299)
  • tantore(299)
  • コクゴ(297)
  • アラム(279)
  • 林純薬工業(278)
  • フロン工業(276)
  • ユニバーサル(260)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洗浄瓶 キャップ付 Polylab洗浄瓶 キャップ付Polylab
169税込186
1個
当日出荷
注ぎ口用のキャップが付いています。
材質LDPE
マイクロチューブラック 折りたたみ組み立てタイプ Polylabマイクロチューブラック 折りたたみ組み立てタイプPolylab
949税込1,044
1個
翌々日出荷
2層式のラックです。両側にラベルスペースがあります。ドライバス・ウォーターバス・フリーザーで使用可能です。アルファベットと番号のインデックス付きです。チューブを入れたまま、スタッキング可能です。
材質PP寸法(mm)108×265×47立て数(本)1.5mL×100アズワン品番4-5874-01
テストチューブスタンド 組み立て式 Polylabテストチューブスタンド 組み立て式Polylab
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
組み立てと分解が容易にできるため、洗浄しやすいです。底部が細かい網状になっており、水をよく通します。
材質PP使用時寸法(mm)105×250×67
テストチューブスタンド PolylabテストチューブスタンドPolylab
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
三層式の一体成型タイプです。耐薬性・耐熱性に優れています。
材質PP収納本数(本)36
チューブラック 杭タイプ Polylabチューブラック 杭タイプPolylab
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
試験管の乾燥用のラックです。逆さまに保管するため、試験管の内部へのコンタミネーションを最小限にとどめることが可能です。電気泳動やクロマトグラフのプレートの乾燥にも使用可能です。
材質PP寸法(mm)123×175×62
PCRチューブラック スタッキングタイプ 1パック 4個入 PolylabPCRチューブラック スタッキングタイプ 1パック 4個入Polylab
5,998税込6,598
1パック(4個)
翌々日出荷
透明カバーは視認性が良く、チューブの保護にも役立ちます。マルチピペットが使用可能です。スタッキング可能です。
材質ラック部/PP、フタ・底部/ポリカーボネート寸法(mm)80×115×43適合チューブ(mL)0.2収納本数(本)96アズワン品番4-5864-01
洗浄瓶 チューブ一体型 Polylab洗浄瓶 チューブ一体型Polylab
419税込461
1個
当日出荷
チューブが本体と一体成型になっているタイプです。
材質LDPE
遠沈管ラック Polylab遠沈管ラックPolylab
1,998税込2,198
1個
当日出荷
透明カバーで中が見やすいです。 インデックス付きです。
材質PP使用温度範囲(℃)-90~120
バイアルラック シンチレーションバイアル用 Polylabバイアルラック シンチレーションバイアル用Polylab
2,798税込3,078
1個
当日出荷
シンチレーションバイアル用のラックです。
材質PP
マルチチューブラック 1パック 6個入 Polylabマルチチューブラック 1パック 6個入Polylab
9,498税込10,448
1パック(6個)
翌々日出荷
複数の異なるサイズの試験管に使用可能です。
材質PP寸法(mm)115×198×95立て数(本)Φ12mm×40、Φ20mm×20、15mL×24、50mL×8アズワン品番4-5868-01
マイクロチューブラック 両面タイプ 1パック 4個入 Polylabマイクロチューブラック 両面タイプ 1パック 4個入Polylab
9,998税込10,998
1パック(4個)
翌々日出荷
透明カバーは視認性が良く、チューブの保護にも役立ちます。両面ともにアルファベットと番号のインデックスがあります。
仕様●カバー内高:0.5mL/18mm、1.5mL/20mm●適応チューブ:0.5・1.5mL材質PP寸法(mm)130×210×49収納本数(本)108アズワン品番4-5863-01穴深さ(mm)25穴径0.5mL/Φ8mm、1.5mL/Φ11mm
回転式マルチチューブラック Polylab回転式マルチチューブラックPolylab
7,998税込8,798
1個
欠品中
複数の異なるサイズの試験管に同時に使用可能です。
材質PP寸法(mm)110×220×110立て数(本)Φ12mm×40、Φ20mm×20、15mL×24、50mL×8アズワン品番4-5869-01
ピペットスタンド 組み立て式 12本用 Polylabピペットスタンド 組み立て式 12本用Polylab
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
分解できるため、省スペースで保管できます。オートクレーブ可能です。
材質PP収納本数(本)12使用時寸法(mm)205×155×220アズワン品番4-5875-01
スライドファイル 193×292×13mm Polylabスライドファイル 193×292×13mmPolylab
2,598税込2,858
1個
欠品中
ホルダー部に番号がついています。カバーが透明で視認性に優れています。スライドを横にして並べる仕様です。
材質本体/PS、カバー/SAN(スチレン・アクリロニトリル樹脂)寸法(mm)193×292×13収納枚数20アズワン品番4-5867-01
スライドトレー 204×298×20mm Polylabスライドトレー 204×298×20mmPolylab
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
斜めにスライドガラスを保持するため、取扱いが容易です。スライドガラスを入れたまま、積み重ね可能です。
材質PS寸法(mm)204×298×20収納枚数20アズワン品番4-5866-01
試薬ボトル 小容量HDPE製細口 Polylab試薬ボトル 小容量HDPE製細口Polylab
33税込36
1個
当日出荷
シールリング構造のキャップです。
材質HDPE
試薬ボトル 小容量HDPE製細口アンバー Polylab試薬ボトル 小容量HDPE製細口アンバーPolylab
46税込51
1個
当日出荷
シールリング構造のキャップです。 アンバー色で紫外線から内容物を保護します。
材質HDPE
染色バット Polylab染色バットPolylab
1,398税込1,538
1個
欠品中
内部構造により、スライドが直立した状態になります。 ドーム型のスクリューキャップです。
材質PPサイズ(mm)Φ60×110アズワン品番4-4460-01収容数(スライド)10枚(25×75mm)
染色ボックス 排水口付き Polylab染色ボックス 排水口付きPolylab
899税込989
1個
当日出荷
各種染色関連作業に使用可能です。 排水口があり染色液の廃棄時に便利です。
材質本体/PP、排水プラグ/LDPE使用可能温度範囲-70~+70℃サイズ(mm)125×125×50アズワン品番4-4453-01
研究関連用品・実験用必需品