絞り込み
ブランド
  • JINBEI
  • モノタロウ(25)
  • アズワン(3,540)
  • 三商(905)
  • TGK(東京硝子器械)(889)
  • コンサス(757)
  • Merck(メルクミリポア)(755)
  • フロンケミカル(636)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(619)
  • ケニス(612)
  • エスコ(385)
  • 日本理化学器械(NRK)(362)
  • 武藤化学(340)
  • シグマアルドリッチ(330)
  • 林純薬工業(307)
  • コクゴ(303)
  • ナリカ(299)
  • tantore(277)
  • フロン工業(276)
  • ユニバーサル(259)
  • アラム(239)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリーハンドル JINBEIバッテリーハンドルJINBEI
5,998税込6,598
1個
15日以内出荷
LEDライトEFD-60M/60BIをバッテリーで使用する際のアクセサリーです。Lバッテリー(NP-Fタイプ)の取付マウントが2個とライト取付用のダボが用意されています。LバッテリーはNP-F970など高容量6,000mAh以上の物を2個用意してご使用ください。
質量(g)280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×22×124コード長さ(cm)20アズワン品番65-1746-14
LEDライト JINBEILEDライトJINBEI
62,980税込69,278
1個
5日以内出荷
最大出力(W)60本体質量(g)660本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×122×81入力電圧(V)【ACアダプタ】AC100~240(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)97出力範囲0~100%ファン【空冷ファン】静音タイプ 35dB以下マウント専用マウント
ホットシューアダプター S JINBEIホットシューアダプター SJINBEI
3,398税込3,738
1個
15日以内出荷
SONY製カメラにTR-Q7などのJINBEIアクセサリーを取り付ける際に使用するアダプターです。
質量(g)21寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×30×33アズワン品番65-1746-11
スピードライト HD-2PRO JINBEIスピードライト HD-2PROJINBEI
72,980税込80,278
1個
8日以内出荷
各社カメラメーカーに対応した独自のインテグレーテッドホットシューを搭載した高性能スピードライトSONYのカメラへは別売のホットシューアダプターSが必要です。80Wsハイパワー、ワイドな調光性能で様々な状況に対応背面LCDタッチパネルで視認性と操作性の高い操作部
仕様【リサイクリングタイム】0.05~1.2s、【技適マーク】認証、【発光回数(フル発光)】300回以上、【スリープタイム】スリープ1.5分->自動OFF20分/スリープ20分->自動OFF40分質量(g)450(バッテリー含まず)出力GN/80Ws、GN60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×80×80機能SYNC-X/ファームウェアアップデート/工場出荷設定ランプ【モデリングランプ】LED COB 3W(3200~3500K)色温度(K)5500±200ズーム6段階/0~5、A0(約28~105mm)バッテリー電圧(V)DC11.1電池寿命充電サイクル約300回以上モード【フラッシュ】TTL(オート)/マニュアル、【シンクロ】先幕シンクロ・後幕シンクロ/HSSバッテリー容量(mAh)1000アズワン品番65-1746-09出力レベル1.0~9.0(M/HSS)、±3.0EV(TTL)閃光時間1/800~1/10000s(t:0.5)周波数帯域(GHz)【ワイヤレス制御】2.4送信距離(m)約100
研究関連用品・実験用必需品