小型組込型二次元バーコードリーダーオーグ4日以内出荷
広い視野角です。オートセンス機能付きです。1D/2Dバーコード全方向読取り可能です。携帯電話の画面に表示されるバーコードの読取が可能です。
付属品USBケーブル質量(g)145.5外形寸法(mm)67×67×35角度(°)【スキャン】ロール360/ピッチ±65/スキュー±60光源6500K(LED)インターフェースUSB、RS232C読取1Dコード(UPC、EAN、Code128、Code 39、Code 93、Code11、Matrix 2 of 5、Interleaved 2 of 5、Codabar、GS1 DataBar他)、2Dコード(PDF417、MicroPDF417、Data Matrix、Maxicode、QR Code、MicroQR、Aztec、Hanxin 他)解像度640 ピクセル(H)×480 ピクセル(V)電流(mA)200・90・300(動作・待機・ピーク)視野角72°(H)×64°(V)アズワン品番65-1692-02動作電圧(V)DC3.3~5
組込型二次元バーコードリーダーオーグ31日以内出荷
広い視野角です。オートセンス機能付きです。1D/2Dバーコード全方向読取り可能です。携帯電話の画面に表示されるバーコードの読取が可能です。
付属品USBケーブル質量(g)230外形寸法(mm)128×88×45角度(°)【スキャン】ロール360/ピッチ±65/スキュー±60光源6500K(LED)インターフェースUSB、RS232C読取1Dコード(UPC、EAN、Code128、Code 39、Code 93、Code11、Matrix 2 of 5、Interleaved 2 of 5、Codabar、GS1 DataBar他)、2Dコード(PDF417、MicroPDF417、Data Matrix、Maxicode、QR Code、MicroQR、Aztec、Hanxin 他)解像度640 ピクセル(H)×480 ピクセル(V)電流(mA)200・90・300(動作・待機・ピーク)視野角72°(H)×64°(V)アズワン品番65-1692-01動作電圧(V)DC5
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
ページ: 1/ 3