GLS80メスネジとGL18オスネジ×4個付きです。キャップはPP(ポリプロピレン)製、ボディはPTFE製でバイトン製Oリング付き。分解不可で、耐圧を求める実験にはお勧めできません。縦向き使用を推奨します。
仕様●両端ネジ規格:GLS80メス - GL18オス×4●耐熱:+110℃●材質(キャップ+ボディ+Oリング):PP+PTFE+バイトン
アズワン品番65-9641-57
1個
¥40,980
税込¥45,078
7日以内出荷
1/4-28UNFオスネジ付きプラグです。
仕様●ネジ規格:1/4-28UNFオス●材質:PTFE●サイズ(mm):10×15L
アズワン品番65-9402-83
1個
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
内径8~10mmの軟質チューブ用コネクターです。但し内径10mmチューブはチューブバンドの併用が必要です。接液するコネクター部はポリプロピレン(PP)製とPFA製の2種類があり、PP製用の赤色キャップはポリブチレンテレフタレート(PBT)製、PFA製用の黒色キャップはポリフェニレンサルファイド(PPS)製で、共にコネクター部にバイトン製Oリング付き。
仕様●適用チューブ外径:8~10mm●耐熱:PPタイプ/+110℃、PFAタイプ/+200℃
外径16mmまでのフッ素樹脂など半硬質・硬質チューブ、ガラス管や金属パイプが接続できます。ボディや付属する2種類のシールリングはPTFE製で、キャップはガラス繊維強化のPTFE製です。
異なるネジ規格へ変換します。オールPTFE製です。
仕様●両端ネジ規格:1/4-28UNFメス-1/4-18NPTオス●ボア径(mm):1.6●材質:PTFEサイズ(mm):20×22L
アズワン品番65-9402-85
1個
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
外径16mmまでのフッ素樹脂など半硬質・硬質チューブ、ガラス管や金属パイプが接続できます。ボディや付属する2種類のシールリングはPTFE製で、キャップはガラス繊維強化のPTFE製です。
仕様●適用チューブ外径(mm):8●ボア径(mm):8●サイズ(mm):59×42×25●使用温度:-200~+200℃●オートクレーブ滅菌(+121℃)可能●耐圧:500kPa(室温時)
アズワン品番65-9641-30
1個
¥15,980
税込¥17,578
63日以内出荷
外径16mmまでのフッ素樹脂など半硬質・硬質チューブ、ガラス管や金属パイプが接続できます。ボディや付属する2種類のシールリングはPTFE製で、キャップはガラス繊維強化のPTFE製です。
仕様●適用チューブ外径(mm):6●ボア径(mm):4●サイズ(mm):36×36×21●使用温度:-200~+200℃●オートクレーブ滅菌(+121℃)可能●耐圧:500kPa(室温時)
アズワン品番65-9641-25
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
内径8~10mmの軟質チューブ用コネクターです。但し内径10mmチューブはチューブバンドの併用が必要です。接液するコネクター部はポリプロピレン(PP)製とPFA製の2種類があり、PP製用の赤色キャップはポリブチレンテレフタレート(PBT)製、PFA製用の黒色キャップはポリフェニレンサルファイド(PPS)製で、共にコネクター部にバイトン製Oリング付き。
仕様●適用チューブ外径:8~10mm●耐熱:PPタイプ/+110℃、PFAタイプ/+200℃
アズワン品番65-9641-47
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
別売のGL 4コネクターボディと組み合わせて使用します。内径8~10mmの軟質チューブ用コネクターです。但し内径10mmチューブはチューブバンドの併用が必要です。黒色キャップは機械的強度があるポリフェニレンサルファイド(PPS)製で、コネクター部にバイトン製Oリング付き。
仕様●接液部材質:PFA●耐熱:+200℃
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。オールPTFE製で、低温から+250℃までの広範囲で使用できます。
仕様●適用チューブ内径(mm):7~8⇔9~10●接続口(mm)外径/9⇔11、内径/5●サイズ(mm):11×75L
アズワン品番65-9641-42
1個
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
外径16mmまでのフッ素樹脂など半硬質・硬質チューブ、ガラス管や金属パイプが接続できます。ボディや付属する2種類のシールリングはPTFE製で、キャップはガラス繊維強化のPTFE製です。
仕様●適用チューブ外径(mm):6●ボア径(mm):4●サイズ(mm):55×37×21●使用温度:-200~+200℃●オートクレーブ滅菌(+121℃)可能●耐圧:500kPa(室温時)
アズワン品番65-9641-29
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。オールPTFE製で、低温から+250℃までの広範囲で使用できます。
仕様●適用チューブ内径(mm):3~4⇔5~6●接続口(mm)外径/5⇔7、内径/2●サイズ(mm):7×45L
アズワン品番65-9641-40
1個
¥3,098
税込¥3,408
7日以内出荷
内径8~10mmの軟質チューブ用コネクターです。但し内径10mmチューブはチューブバンドの併用が必要です。接液するコネクター部はポリプロピレン(PP)製とPFA製の2種類があり、PP製用の赤色キャップはポリブチレンテレフタレート(PBT)製、PFA製用の黒色キャップはポリフ
仕様●適用チューブ外径:8~10mm●耐熱:PPタイプ/+110℃、PFAタイプ/+200℃
アズワン品番65-9641-48
1個
¥4,198
税込¥4,618
欠品中
外径16mmまでのフッ素樹脂など半硬質・硬質チューブ、ガラス管や金属パイプが接続できます。ボディや付属する2種類のシールリングはPTFE製で、キャップはガラス繊維強化のPTFE製です。
仕様●適用チューブ外径(mm):4●ボア径(mm):6●サイズ(mm):21×48L●使用温度:-200~+200℃●オートクレーブ滅菌(+121℃)可能●耐圧:500kPa(室温時)
アズワン品番65-9641-20
1個
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
異なるネジ規格へ変換します。オールPTFE製です。
仕様●両端ネジ規格:1/4-28UNFメス-オスルアー●ボア径(mm):0.8●材質:PTFE●サイズ(mm):12×17L
アズワン品番65-9402-86
1個
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
。GL18コネクターボディの閉鎖用スクリューキャップです。黒色ポリフェニレンサルファイド(PPS)製は機械的強度があります。より耐薬品性を高めるために、内側にPTFEメンブレン付き(耐熱+200℃)です。
仕様●耐熱:+200℃
アズワン品番65-9402-87
1個
¥899
税込¥989
7日以内出荷
。外径16mmまでのフッ素樹脂など半硬質・硬質チューブ、ガラス管や金属パイプが接続できます。ボディや付属する2種類のシールリングはPTFE製で、キャップはガラス繊維強化のPTFE製です。
仕様●適用チューブ外径(mm):4●ボア径(mm):4●サイズ(mm):55×37×21●使用温度:-200~+200℃●オートクレーブ滅菌(+121℃)可能●耐圧:500kPa(室温時)
アズワン品番65-9641-28
1個
¥11,980
税込¥13,178
63日以内出荷
外径16mmまでのフッ素樹脂など半硬質・硬質チューブ、ガラス管や金属パイプが接続できます。ボディや付属する2種類のシールリングはPTFE製で、キャップはガラス繊維強化のPTFE製です。
仕様●適用チューブ外径(mm):4⇔6●ボア径(mm):6●サイズ(mm):21×49L●使用温度:-200~+200℃●オートクレーブ滅菌(+121℃)可能●耐圧:500kPa(室温時)
アズワン品番65-9641-34
1個
¥8,598
税込¥9,458
7日以内出荷
異なるネジ規格へ変換します。オールPTFE製です。
仕様●両端ネジ規格:1/4-28UNFメス-1/8-27NPTオス●ボア径(mm):1.6●材質:PTFE●サイズ(mm):14×18L
アズワン品番65-9402-84
1個
¥7,598
税込¥8,358
63日以内出荷
外径16mmまでのフッ素樹脂など半硬質・硬質チューブ、ガラス管や金属パイプが接続できます。ボディや付属する2種類のシールリングはPTFE製で、キャップはガラス繊維強化のPTFE製です。
仕様●適用チューブ外径(mm):10●ボア径(mm):8●サイズ(mm):59×42×25●使用温度:-200~+200℃●オートクレーブ滅菌(+121℃)可能●耐圧:500kPa(室温時)
アズワン品番65-9641-31
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。オールPTFE製で、低温から+250℃までの広範囲で使用できます。
仕様●適用チューブ内径(mm):5~6⇔7~8●接続口(mm)外径/7⇔9、内径/3●サイズ(mm):9×55L
アズワン品番65-9641-41
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
オールPTFE製で非使用時の液漏れ防止や乾燥防止または流路閉鎖時にキャップ内の2種類のシールリングを取り除いた後に挿入してキャップを締め付けます。外径16mmまでのフッ素樹脂など半硬質・硬質チューブ、ガラス管や金属パイプを接続するオールフッ素樹脂コネクターです。コネクターボディや付属する2種類のシールリングはPTFE製で、キャップはガラス繊維強化のPTFE製です。
仕様●適用チューブ外径(mm):8・10●使用温度:-200~+250℃●オートクレーブ滅菌(+121℃)可能●耐圧:500kPa(室温時)
アズワン品番65-9641-52
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
外径16mmまでのフッ素樹脂など半硬質・硬質チューブ、ガラス管や金属パイプが接続できます。ボディや付属する2種類のシールリングはPTFE製で、キャップはガラス繊維強化のPTFE製です。
仕様●適用チューブ外径(mm):6●ボア径(mm):6●サイズ(mm):21×48L●使用温度:-200~+200℃●オートクレーブ滅菌(+121℃)可能●耐圧:500kPa(室温時)
アズワン品番65-9641-21
1個
¥6,198
税込¥6,818
63日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。