絞り込み
ブランド
  • 日本理化学器械(NRK)
  • モノタロウ(25)
  • アズワン(3,539)
  • 三商(905)
  • TGK(東京硝子器械)(889)
  • コンサス(757)
  • Merck(メルクミリポア)(755)
  • フロンケミカル(636)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(619)
  • ケニス(612)
  • エスコ(385)
  • 武藤化学(339)
  • シグマアルドリッチ(330)
  • 林純薬工業(307)
  • コクゴ(303)
  • ナリカ(299)
  • tantore(277)
  • フロン工業(276)
  • ユニバーサル(259)
  • アラム(239)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月31日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
362件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニチューブ 日本理化学器械(NRK)ユニチューブ日本理化学器械(NRK)(2件のレビュー)
350税込385特価
1個(1m)
当日出荷から11日以内出荷
耐薬品性に優れています。(酸・アルカリに強い) 耐油性に優れ、真空ポンプの吸・排管に使用されています。 耐オゾン性に優れ、長期間保存使用可能です。 使用温度範囲は-50℃~+115℃と広く、温度変化に殆ど影響がありません。 Wサイズは加圧・引圧にも使用できます。 半透明なのでチューブの中の観測ができます。 寒・暖に関係なく柔軟性・弾力性に優れ、実験室・工場パイピングに大変便利です。
クランプ セパラブル用 3個組 日本理化学器械(NRK)クランプ セパラブル用 3個組日本理化学器械(NRK)
2,498税込2,748
1セット(3個)
8日以内出荷
仕様●入数:3個組●バネ式●コード番号:512-2アズワン品番65-8670-61
ユニチューブ#9 9×13 日本理化学器械(NRK)ユニチューブ#9 9×13日本理化学器械(NRK)
1,398税込1,538
1本
9日以内出荷から10日以内出荷
柔軟性・弾力性に優れ、実験室・工場パイピングに大変便利です。耐薬品性:酸・アルカリに強い ※耐化学薬品適応リストをご参照ください、耐オゾン性:紫外線に対して物質変化が起こりにくいです。耐熱温度:温度範囲は約50℃~117℃
仕様●内径×外径:9×13mm●定尺:50m(最大長さ)●材質:PVC樹脂●硬度:60度●色:半透明
ユニチューブ#4 4×5.8 日本理化学器械(NRK)ユニチューブ#4 4×5.8日本理化学器械(NRK)
479税込527
1本
10日以内出荷
柔軟性・弾力性に優れ、実験室・工場パイピングに大変便利です。耐薬品性:酸・アルカリに強い ※耐化学薬品適応リストをご参照ください、耐オゾン性:紫外線に対して物質変化が起こりにくいです。耐熱温度:温度範囲は約50℃~117℃
仕様●内径×外径:4×5.8mm●定尺:100m(最大長さ)●材質:PVC樹脂●硬度:60度●色:半透明
ユニチューブ#10 日本理化学器械(NRK)ユニチューブ#10日本理化学器械(NRK)
1,598税込1,758
1本
9日以内出荷から10日以内出荷
柔軟性・弾力性に優れ、実験室・工場パイピングに大変便利です。耐薬品性:酸・アルカリに強い ※耐化学薬品適応リストをご参照ください、耐オゾン性:紫外線に対して物質変化が起こりにくいです。耐熱温度:温度範囲は約50℃~117℃
仕様●内径×外径:10×14.5mm●定尺:50m(最大長さ)●材質:PVC樹脂●硬度:60度●色:半透明
フラスコ台・コルク製 FRシリーズ 日本理化学器械(NRK)フラスコ台・コルク製 FRシリーズ日本理化学器械(NRK)
899税込989
1個
10日以内出荷
仕様●適合フラスコ:25 ~ 100mL●外径 mm:60mm●材質:コルク●コード番号:3370-0060アズワン品番65-8687-35
ガラス粉末ロート 672シリーズ 日本理化学器械(NRK)ガラス粉末ロート 672シリーズ日本理化学器械(NRK)
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
仕様●直径 mm:90●足径 mm:20●材質 JRー1●コード番号:672-9020アズワン品番65-8682-28
フラスコ台・コルク製 FRシリーズ 日本理化学器械(NRK)フラスコ台・コルク製 FRシリーズ日本理化学器械(NRK)
2,398税込2,638
1個
10日以内出荷
ボールジョイント用クランプ(バネ式) 515シリーズ 日本理化学器械(NRK)ボールジョイント用クランプ(バネ式) 515シリーズ日本理化学器械(NRK)
2,198税込2,418
1個
10日以内出荷
仕様●使用SJ:18型●バネ式●コード番号:515-0018●※写真とは異なりますアズワン品番65-8670-44
フラスコレシーブ 適合フラスコ30mL~3L レシーブ外径100mm GRシリーズ 日本理化学器械(NRK)フラスコレシーブ 適合フラスコ30mL~3L レシーブ外径100mm GRシリーズ日本理化学器械(NRK)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
上下の面をレシーブすることにより、大小のフラスコが安定よくご利用できます。
仕様●適合フラスコ 30mL~3L●外径 mm:レシーブ外径100mm●材質:シリコンゴム●コード番号:3367-110アズワン品番65-8687-34
フラスコ台・コルク製 FRシリーズ 日本理化学器械(NRK)フラスコ台・コルク製 FRシリーズ日本理化学器械(NRK)
999税込1,099
1個
13日以内出荷
仕様●適合フラスコ:100 ~ 500mL●外径 mm:75mm●材質:コルク●コード番号:3370-0075アズワン品番65-8687-36
ユニポンプ 日本理化学器械(NRK)ユニポンプ日本理化学器械(NRK)
77,980税込85,778
1台
5日以内出荷
排気速度15L/min到達圧力(kPa)73.3加圧圧力(kPa)245モーターコンデンサー式使用環境温度(℃)+10~+40電源100V 50/60Hz 25W(入力)仕様●接続管径(Φmm):吸気・排気・接続外径9
ユニチューブ#8 8×11.5 日本理化学器械(NRK)ユニチューブ#8 8×11.5日本理化学器械(NRK)
1,098税込1,208
1本
10日以内出荷
柔軟性・弾力性に優れ、実験室・工場パイピングに大変便利です。耐薬品性:酸・アルカリに強い ※耐化学薬品適応リストをご参照ください、耐オゾン性:紫外線に対して物質変化が起こりにくいです。耐熱温度:温度範囲は約50℃~117℃
仕様●内径×外径:8×11.5mm●定尺:50m(最大長さ)●材質:PVC樹脂●硬度:60度●色:半透明
ユニチューブ#7 7×10 日本理化学器械(NRK)ユニチューブ#7 7×10日本理化学器械(NRK)
999税込1,099
1本
10日以内出荷
柔軟性・弾力性に優れ、実験室・工場パイピングに大変便利です。耐薬品性:酸・アルカリに強い ※耐化学薬品適応リストをご参照ください、耐オゾン性:紫外線に対して物質変化が起こりにくいです。耐熱温度:温度範囲は約50℃~117℃
仕様●内径×外径:7×10mm●定尺:50m(最大長さ)●材質:PVC樹脂●硬度:60度●色:半透明
ユニチューブ#6 6×8.5 日本理化学器械(NRK)ユニチューブ#6 6×8.5日本理化学器械(NRK)
712税込783
1本
9日以内出荷から10日以内出荷
柔軟性・弾力性に優れ、実験室・工場パイピングに大変便利です。耐薬品性:酸・アルカリに強い ※耐化学薬品適応リストをご参照ください、耐オゾン性:紫外線に対して物質変化が起こりにくいです。耐熱温度:温度範囲は約50℃~117℃
仕様●内径×外径:6×8.5mm●定尺:100m(最大長さ)●材質:PVC樹脂●硬度:60度●色:半透明
ユニチューブ#5 5×7 日本理化学器械(NRK)ユニチューブ#5 5×7日本理化学器械(NRK)
539税込593
1本
10日以内出荷
柔軟性・弾力性に優れ、実験室・工場パイピングに大変便利です。耐薬品性:酸・アルカリに強い ※耐化学薬品適応リストをご参照ください、耐オゾン性:紫外線に対して物質変化が起こりにくいです。耐熱温度:温度範囲は約50℃~117℃
仕様●内径×外径:5×7mm●定尺:100m(最大長さ)●材質:PVC樹脂●硬度:60度●色:半透明
ユニチューブ#3 3×5 日本理化学器械(NRK)ユニチューブ#3 3×5日本理化学器械(NRK)
439税込483
1本
10日以内出荷
柔軟性・弾力性に優れ、実験室・工場パイピングに大変便利です。耐薬品性:酸・アルカリに強い ※耐化学薬品適応リストをご参照ください、耐オゾン性:紫外線に対して物質変化が起こりにくいです。耐熱温度:温度範囲は約50℃~117℃
仕様●内径×外径:3×5mm●定尺:100m(最大長さ)●材質:PVC樹脂●硬度:60度●色:半透明
ユニチューブ#15 15×20 日本理化学器械(NRK)ユニチューブ#15 15×20日本理化学器械(NRK)
2,598税込2,858
1本
9日以内出荷から10日以内出荷
柔軟性・弾力性に優れ、実験室・工場パイピングに大変便利です。耐薬品性:酸・アルカリに強い ※耐化学薬品適応リストをご参照ください、耐オゾン性:紫外線に対して物質変化が起こりにくいです。耐熱温度:温度範囲は約50℃~117℃
仕様●内径×外径:15×20mm●定尺:30m(最大長さ)●材質:PVC樹脂●硬度:60度●色:半透明
ユニチューブ#12 12×16 日本理化学器械(NRK)ユニチューブ#12 12×16日本理化学器械(NRK)
2,198税込2,418
1本
10日以内出荷
柔軟性・弾力性に優れ、実験室・工場パイピングに大変便利です。耐薬品性:酸・アルカリに強い ※耐化学薬品適応リストをご参照ください、耐オゾン性:紫外線に対して物質変化が起こりにくいです。耐熱温度:温度範囲は約50℃~117℃
仕様●内径×外径:12×16mm●定尺:30m(最大長さ)●材質:PVC樹脂●硬度:60度●色:半透明
ユニアダプター RCシリーズ 日本理化学器械(NRK)ユニアダプター RCシリーズ日本理化学器械(NRK)
939税込1,033
1個
10日以内出荷
ユニアダプターはいかなる口径の容器にも容易に合わせてご使用できますので大変便利です。
デシパック セット DCPシリーズ 日本理化学器械(NRK)デシパック セット DCPシリーズ日本理化学器械(NRK)
7,398税込8,138
1セット
10日以内出荷
仕様●材質:シリコン製●※寸法mm:90・110・130・150・170・190・210・230・250・270mm(10本組)●※シールの中心から●コード番号:647-270GSアズワン品番65-8683-81
デシパック セット DCPシリーズ 日本理化学器械(NRK)デシパック セット DCPシリーズ日本理化学器械(NRK)
17,980税込19,778
1セット
10日以内出荷
仕様●材質:シリコン製●※寸法mm:100・120・140・160・180・200・220・240・260・280・300・320・340・360・380・400・420mm(17本組)●※シールの中心から●コード番号:647-420GSアズワン品番65-8683-83
デシパック ネオプレン製 DCPシリーズ 日本理化学器械(NRK)デシパック ネオプレン製 DCPシリーズ日本理化学器械(NRK)
1,598税込1,758
1個
10日以内出荷
仕様●※寸法mm:280●※シールの中心から●適合デシケーター 参考目皿径:Φ240●コード番号:648-280Nアズワン品番65-8683-73
デシパック ネオプレン製 DCPシリーズ 日本理化学器械(NRK)デシパック ネオプレン製 DCPシリーズ日本理化学器械(NRK)
999税込1,099
1個
10日以内出荷
仕様●※寸法mm:100●※シールの中心から●適合デシケーター 参考目皿径:●コード番号:648-100Nアズワン品番65-8683-64
デシパック シリコン製 DCPシリーズ 日本理化学器械(NRK)デシパック シリコン製 DCPシリーズ日本理化学器械(NRK)
3,298税込3,628
1個
10日以内出荷
仕様●※寸法mm:380●※シールの中心から●適合デシケーター 参考目皿径:Φ300●コード番号:647-380Sアズワン品番65-8683-61
デシパック シリコン製 DCPシリーズ 日本理化学器械(NRK)デシパック シリコン製 DCPシリーズ日本理化学器械(NRK)
1,998税込2,198
1個
10日以内出荷
仕様●※寸法mm:240●※シールの中心から●適合デシケーター 参考目皿径:Φ180,Φ210●コード番号:647-240Sアズワン品番65-8683-54
デシパック ネオプレン製 DCPシリーズ 日本理化学器械(NRK)デシパック ネオプレン製 DCPシリーズ日本理化学器械(NRK)
2,198税込2,418
1個
10日以内出荷
仕様●※寸法mm:370●※シールの中心から●適合デシケーター 参考目皿径:Φ300●コード番号:648-370Nアズワン品番65-8683-45
ガラスデシケーター(上口タイプ) 640シリーズ 日本理化学器械(NRK)ガラスデシケーター(上口タイプ) 640シリーズ日本理化学器械(NRK)
35,980税込39,578
1個
10日以内出荷
仕様●色:白●呼称径:150●中板径:130●内径:40●全高:210●注)中板径、内径、全高については玉蓋タイプと同じ寸法です。ただし全高に吸引コックは含みません。●コード番号:640-150アズワン品番65-8682-95
ガラスデシケーター(玉蓋タイプ) 639シリーズ 日本理化学器械(NRK)ガラスデシケーター(玉蓋タイプ) 639シリーズ日本理化学器械(NRK)
30,980税込34,078
1個
10日以内出荷
仕様●色:白●呼称径:180●中板径:158●内径:180●全高:260●注)本体高さ、乾燥剤深さ、外径については上口タイプと同じ寸法です。●コード番号:639-180アズワン品番65-8682-84
P.P粉末ロート 677シリーズ 日本理化学器械(NRK)P.P粉末ロート 677シリーズ日本理化学器械(NRK)
1,498税込1,648
1個
10日以内出荷
仕様●直径 mm:80●足径 mm:15●オートクレーブ可ポリプロピレン製●コード番号:677-080アズワン品番65-8682-36
ガラス粉末ロート 672シリーズ 日本理化学器械(NRK)ガラス粉末ロート 672シリーズ日本理化学器械(NRK)
4,198税込4,618
1個
6日以内出荷
硬質ロート角度付 670シリーズ 日本理化学器械(NRK)硬質ロート角度付 670シリーズ日本理化学器械(NRK)
1,698税込1,868
1個
10日以内出荷
仕様●直径 mm:70●材質 JR-1●コード番号:670-0070アズワン品番65-8682-18
スリーブ(PTFE) TSBシリーズ 日本理化学器械(NRK)スリーブ(PTFE) TSBシリーズ日本理化学器械(NRK)
4,398税込4,838
1個
10日以内出荷
仕様●使用TS:24●コード番号:9102-24アズワン品番65-8681-97
ジョイントシール(FEP)1セット FEP-Sシリーズ 日本理化学器械(NRK)ジョイントシール(FEP)1セット FEP-Sシリーズ日本理化学器械(NRK)
14,980税込16,478
1セット(10枚)
10日以内出荷
仕様●使用TS:24●入数・枚:10●コード番号:9101-24Sアズワン品番65-8681-91
目盛入等圧ロート(PTFE コック) 126シリーズ 日本理化学器械(NRK)目盛入等圧ロート(PTFE コック) 126シリーズ日本理化学器械(NRK)
70,980税込78,078
1個
9日以内出荷
栓は付いておりません。
仕様●TS上部:29●TS下管:29●容量 mL:1000●コード番号:126-29180アズワン品番65-8680-74
分液ロート目盛入(PTFE コック) 165シリーズ 日本理化学器械(NRK)分液ロート目盛入(PTFE コック) 165シリーズ日本理化学器械(NRK)
32,980税込36,278
1個
10日以内出荷
仕様●TS上部:15●TS下部:19●容量 mL:50●コード番号:165-19050アズワン品番65-8680-41
分液ロート円筒型(PTFE コック) 161シリーズ 日本理化学器械(NRK)分液ロート円筒型(PTFE コック) 161シリーズ日本理化学器械(NRK)
31,980税込35,178
1個
10日以内出荷
仕様●TS上部:19●TS下部:19●容量 mL:300●コード番号:161-19300アズワン品番65-8680-37
分液ロート(PTFE コック) 162シリーズ 日本理化学器械(NRK)分液ロート(PTFE コック) 162シリーズ日本理化学器械(NRK)
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
分液ロート スキーブ型(PTFE コック)茶 1002シリーズ 日本理化学器械(NRK)分液ロート スキーブ型(PTFE コック)茶 1002シリーズ日本理化学器械(NRK)
32,980税込36,278
1個
23日以内出荷
※茶褐色は表面を茶染めにしています。内面は耐熱、耐薬品性に優れている"ほうけい酸ガラス 1"です。
分液ロート スキーブ型(PTFE コック)白 1002シリーズ 日本理化学器械(NRK)分液ロート スキーブ型(PTFE コック)白 1002シリーズ日本理化学器械(NRK)
21,980税込24,178
1個
10日以内出荷
仕様●TS摺部:24/40●容量 mL:100●色:白●コード番号:1002-24100アズワン品番65-8679-84
研究関連用品・実験用必需品