絞り込み
ブランド
  • フロン工業
  • モノタロウ(25)
  • アズワン(3,544)
  • 三商(906)
  • TGK(東京硝子器械)(890)
  • コンサス(757)
  • Merck(メルクミリポア)(755)
  • フロンケミカル(636)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(619)
  • ケニス(612)
  • エスコ(385)
  • 日本理化学器械(NRK)(374)
  • 武藤化学(340)
  • シグマアルドリッチ(330)
  • 林純薬工業(307)
  • コクゴ(303)
  • ナリカ(299)
  • tantore(279)
  • ユニバーサル(259)
  • アラム(239)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月25日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
276件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PFAチューブ F-8011シリーズ フロン工業PFAチューブ F-8011シリーズフロン工業
1,998税込2,198
1巻
当日出荷から93日以内出荷
PFAチューブは、半透明になります。実験装置の配管用に使用すると便利です。
半透明
PTFEグラスシート F-7040シリーズ フロン工業PTFEグラスシート F-7040シリーズフロン工業
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から6日以内出荷
くっつかない、魔法のシート。PTFE 含浸ガラスクロスで、耐熱温度は-100 ℃~ 260 ℃です。非粘着性だから物がくっつかない。低摩擦性ですべりが良い。耐薬品性だから半永久的に使える。
FEP/PTFE熱収縮チューブ フロン工業FEP/PTFE熱収縮チューブフロン工業
1,988税込2,187
1本ほか
当日出荷から17日以内出荷
熱収縮チューブは、ガラスパイプ、金属パイプ、金属ロール、電線、食品ロール、コピー機のロール等にさしこみ、一方から熱風(ホットエアーガン、ガスコンロ)で加熱収縮によって密着します。異径管収縮もでき、収縮率は25%~ 30%に収縮します。耐熱(-150℃~+200℃)耐薬品性、耐候性にほぼ万能です。FEP、PTFEは非粘着性で、電気特性、絶縁体中最小の誘電率、誘電圧接が高い絶縁耐力になります。
PTFE AWGチューブ F-8007シリーズ フロン工業PTFE AWGチューブ F-8007シリーズフロン工業
1,198税込1,318
1巻
当日出荷から24日以内出荷
PTFE製のチューブです。サイズはAWG規格に準じます。
長さ(m)10
PTFEチューブアダプター F-5005シリーズ フロン工業PTFEチューブアダプター F-5005シリーズフロン工業
5,598税込6,158
1個
当日出荷から63日以内出荷
下部は、共通摺合せテーパーでガラスやPTFE 製の容器にジョイントし上部は、PTFEチューブ、ガラス、ステンレス管等接続になります。
PTFEロッド F-8042シリーズ フロン工業PTFEロッド F-8042シリーズフロン工業
409税込450特価
1本
当日出荷から93日以内出荷
PTFE製の素材丸棒です。
PTFEフィルム F-8034シリーズ フロン工業PTFEフィルム F-8034シリーズフロン工業
1,498税込1,648特価
1巻
当日出荷から24日以内出荷
スカイブドフィルムです。
PFAシート F-8036シリーズ フロン工業PFAシート F-8036シリーズフロン工業
10,880税込11,968
1枚
当日出荷から48日以内出荷
PFA のシートです。半透明になります。
PTFE異径ジョイントI型 F-2066シリーズ フロン工業PTFE異径ジョイントI型 F-2066シリーズフロン工業
6,398税込7,038
1個
当日出荷から8日以内出荷
I 型異径ジョイントは、一方が大、一方が小の異径接続型ジョイントです。シールはソロバン型になります。
PTFE紐 TFE-03号 フロン工業PTFE紐 TFE-03号フロン工業
879税込967
1巻
当日出荷から5日以内出荷
型式TFE-03号長さ(m)10巻数10m太さ(Φmm)(紐)0.3
PTFEフロログラス糸 TG-06号 0.6Φ*20m フロン工業PTFEフロログラス糸 TG-06号 0.6Φ*20mフロン工業
2,998税込3,298
1巻
予約販売
良質のガラス燃にPTFEデスパージョンを含浸塗布させ、完全に焼きつけた製品です。ガラス器具の栓と容器の連結と耐薬品使用のヌイ糸として使用下さい。PTFEフロログラス糸は、滑りがよいため、ガラス栓とガラス器具との連結は、三回むすびをお勧めします。
仕様張り強さ:10.9kg、太さ:0.6Φサイズ20m巻アズワン品番61-4393-22
オールPTFEアスピレーター フロン工業オールPTFEアスピレーターフロン工業(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
フッ素樹脂製なので、ほとんどの薬品に侵されず、有機溶媒などを吸引してもすぐれた性能を維持します。
枝管外径(Φmm)10仕様到達真空度:水温5℃/1.3kPa、10℃/2kPa、20℃/3.3kPa材質PTFE
PTFEヘラ F-5025シリーズ フロン工業PTFEヘラ F-5025シリーズフロン工業
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
PTFE製切削加工品です。
PTFE/CTFEストッププラグ F-2089シリーズ フロン工業PTFE/CTFEストッププラグ F-2089シリーズフロン工業
1,498税込1,648
1個
当日出荷から17日以内出荷
ストッププラグは、機械、測定機装置、フッ素樹脂製品のメステーパーネジ部をふさぐプラグです。PTFE製とCTFE製の2種類があります。
PTFE2方メス電磁弁 FSD F-2364シリーズ フロン工業PTFE2方メス電磁弁 FSD F-2364シリーズフロン工業
27,980税込30,778
1個
当日出荷から6日以内出荷
NC型2方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
仕様オリフィスm/m:4.0Φ接続部のサイズRc1/4材質(ボディ)PTFE材質(ダイヤフラム)PTFE+FKM圧力(MPa)IN-0.034~0.3OUT-0.034~0.1
PTFE ミニコック F-2214シリーズ フロン工業PTFE ミニコック F-2214シリーズフロン工業
1,698税込1,868
1個
当日出荷から17日以内出荷
テドラーバック等のコックに使用されております。
PFAストレート・ユニオン F-2200シリーズ フロン工業PFAストレート・ユニオン F-2200シリーズフロン工業
4,598税込5,058
1個
当日出荷から43日以内出荷
優れた耐薬品性を持つPFA(ボディ、ナット)およびPTFE(フェルール)を使用しています。
PTFEソロバン型シール F-2090シリーズ フロン工業PTFEソロバン型シール F-2090シリーズフロン工業
2,498税込2,748
1パック(10個)
13日以内出荷から16日以内出荷
ソロバン型シールは、I 型、L 型、T 型ジョイント、ニードルバルブに共通品になります。
PTFEパイプティー F-2087シリーズ フロン工業PTFEパイプティー F-2087シリーズフロン工業
5,998税込6,598
1個
当日出荷から7日以内出荷
PTFE パイプティーは、メステーパーネジになっております。
PTFEハーフチューブジョイント F-2072シリーズ フロン工業PTFEハーフチューブジョイント F-2072シリーズフロン工業
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
ハーフチューブジョイントの一方がチューブ圧入式で、テーパー付竹の子型です。一方がテーパーオスネジになります。
PTFEアスピレーター 上部接続口 F-1103シリーズ フロン工業PTFEアスピレーター 上部接続口 F-1103シリーズフロン工業
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌々日出荷
PTFEアスピレーターは、水道の蛇口にソケットをつけてアスピレーターに接続して使用します。耐久性、耐薬品性に強く半永久的に使用できます。
材質(本体)PTFE
ETFEディッパー フロン工業ETFEディッパーフロン工業
19,480税込21,428特価
1個
当日出荷
TGK品番803-18-24-01型式F-1105-01深さ(mm)51内径×全長(mm)63×230角穴(mm)6.0×72個
PTFE 紐 TFE-20号 フロン工業PTFE 紐 TFE-20号フロン工業
13,975税込15,373
1巻
当日出荷から5日以内出荷
紐:ガラス器具の栓と容器の連結に使用できます。滅菌、乾燥、紛失、混合、割れ防止などに適しています。
種類巻数(m)10長さ(m)10太さ(Φmm)2
PTFEチューブ F-8008シリーズ フロン工業PTFEチューブ F-8008シリーズフロン工業
5,185税込5,704
1巻
翌々日出荷から17日以内出荷
PTFE製のチューブです。インチサイズです。
CTFEスプーン F-5013シリーズ フロン工業CTFEスプーン F-5013シリーズフロン工業
3,198税込3,518
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
CTFEスプーン(三弗化エチレン樹脂)は、成形した製品で耐薬品性、耐熱性にすぐれています。
PTFE ストップ栓 F-2314シリーズ フロン工業PTFE ストップ栓 F-2314シリーズフロン工業
899税込989
1個
8日以内出荷から24日以内出荷
PTFE バルブおよびジョイントに付属しておりますソロバン型シールと取り替えると流体を止める事ができます。
PTFE2方バルブ両オスタイプ圧入型 F-2211シリーズ フロン工業PTFE2方バルブ両オスタイプ圧入型 F-2211シリーズフロン工業
19,900税込21,890
1個
当日出荷から24日以内出荷
左右がテーパーオスネジになっております。
使用圧力(MPa)0.3以下
PFAメイル・コネクター F-2203シリーズ フロン工業PFAメイル・コネクター F-2203シリーズフロン工業
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷から17日以内出荷
優れた耐薬品性を持つPFA(ボディ、ナット)およびPTFE(フェルール)を使用しています。
PFAユニオン・エルボー F-2201シリーズ フロン工業PFAユニオン・エルボー F-2201シリーズフロン工業
4,698税込5,168
1個
6日以内出荷から63日以内出荷
優れた耐薬品性を持つPFA(ボディ、ナット)およびPTFE(フェルール)を使用しています。
PTFEオス・メス型ジョイント F-2084シリーズ フロン工業PTFEオス・メス型ジョイント F-2084シリーズフロン工業
4,798税込5,278
1個
6日以内出荷
オス・メス型ジョイントは、一方がテーパーオスネジでバルブ装置、容器蓋に接続し、一方のメスネジには、オスの装置機械等に接続します。
PTFEブッシング F-2083シリーズ フロン工業PTFEブッシング F-2083シリーズフロン工業
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
PTFE切削加工品です。
PTFEストップキャップ F-2065シリーズ フロン工業PTFEストップキャップ F-2065シリーズフロン工業
4,198税込4,618
1個
当日出荷から33日以内出荷
チューブエンドを封じるキャップです。
オールPTFEバルブ 接続型 F-200□シリーズ フロン工業オールPTFEバルブ 接続型 F-200□シリーズフロン工業
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
PTFE、PFA、FEP、チューブ用です。
PFA洗浄瓶キャップ F-1014シリーズ フロン工業PFA洗浄瓶キャップ F-1014シリーズフロン工業
2,798税込3,078
1個
当日出荷から12日以内出荷
洗浄瓶用キャップは、ノズルの先にたまった液が落ちない様にする液もれ防止の為のキャップです。はずした後も紛失する心配はありません。キャップは、PFAを使用していますので耐薬品性にすぐれています。
PTFE異径ジョイント I型 フロン工業PTFE異径ジョイント I型フロン工業
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
I型異径ジョイントは、一方が大、一方が小とチューブ、ガラス、ステンレス管などの異径接続型ジョイントです。
材質PTFE
PTFEフロログラス糸 TG-06号 0.6Φ×20m フロン工業PTFEフロログラス糸 TG-06号 0.6Φ×20mフロン工業
2,998税込3,298
1巻
6日以内出荷
フロログラス糸:良質のガラス熱にPTFEデスパージョンを含浸塗布させ、完全に焼き付けた製品です。 ガラス器具の栓と容器の連結と耐薬品使用のヌイ糸として使用ください。 PTFEフロログラス糸は、滑りがよいため、ガラス栓とガラス器具との連結は、三回むすびをお勧めします。
種類フロロガラス糸引張強度(kg)10.9太さ(mm)0.6Φ巻数(m)20
洗浄びん用キャップ フロン工業洗浄びん用キャップフロン工業
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
容量(mL)500TGK品番803-17-76-13
FEPフィルム 250F F-8039-06シリーズ フロン工業FEPフィルム 250F F-8039-06シリーズフロン工業
93,980税込103,378
1巻
17日以内出荷
FEPフィルムは、4フッ化エチレンと6フッ化プロピレンの共重合体からなるフッ素フィルムです。
厚さ(μm)250
FEPフィルム 25F F-8039-01シリーズ フロン工業FEPフィルム 25F F-8039-01シリーズフロン工業
10,980税込12,078
1巻
13日以内出荷から24日以内出荷
FEPフィルムは、4フッ化エチレンと6フッ化プロピレンの共重合体からなるフッ素フィルムです。
厚さ(μm)25
PTFEシート F-8035シリーズ フロン工業PTFEシート F-8035シリーズフロン工業
3,298税込3,628
1枚
当日出荷から63日以内出荷
PTFE素材板です。
研究関連用品・実験用必需品