絞り込み
ブランド
  • フロン工業
  • モノタロウ(3)
  • フロンケミカル(560)
  • アズワン(353)
  • ユニバーサル(194)
  • エスコ(123)
  • 三商(97)
  • コクゴ(91)
  • TGK(東京硝子器械)(81)
  • 日本理化学器械(NRK)(81)
  • Merck(メルクミリポア)(62)
  • コスモスビード(62)
  • tantore(60)
  • アイシス(53)
  • ニチアス(43)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(37)
  • 二六製作所(37)
  • ケニス(34)
  • 八興(33)
  • 中興化成工業(31)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(10)
  • 1,500-10,000円(108)
  • 10,000-50,000円(134)
  • 50,000-100,000円(40)
  • 100,000円以上(8)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

研究関連用品・実験用必需品 :「PT」の検索結果

関連キーワード
  • ptfeシート
  • ptfe
  • ptfe パイプ
218件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オールPTFEアスピレーター フロン工業オールPTFEアスピレーターフロン工業(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
フッ素樹脂製なので、ほとんどの薬品に侵されず、有機溶媒などを吸引してもすぐれた性能を維持します。
枝管外径(Φmm)10仕様到達真空度:水温5℃/1.3kPa、10℃/2kPa、20℃/3.3kPa材質PTFE
PTFEグラスシート F-7040シリーズ フロン工業PTFEグラスシート F-7040シリーズフロン工業
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から6日以内出荷
くっつかない、魔法のシート。PTFE 含浸ガラスクロスで、耐熱温度は-100 ℃~ 260 ℃です。非粘着性だから物がくっつかない。低摩擦性ですべりが良い。耐薬品性だから半永久的に使える。
PTFEフィルム F-8034シリーズ フロン工業PTFEフィルム F-8034シリーズフロン工業
1,498税込1,648特価
1巻
当日出荷から24日以内出荷
スカイブドフィルムです。
PTFEロッド F-8042シリーズ フロン工業PTFEロッド F-8042シリーズフロン工業
409税込450特価
1本
当日出荷から93日以内出荷
PTFE製の素材丸棒です。
FEP/PTFE熱収縮チューブ フロン工業FEP/PTFE熱収縮チューブフロン工業
1,988税込2,187
1本ほか
当日出荷から17日以内出荷
熱収縮チューブは、ガラスパイプ、金属パイプ、金属ロール、電線、食品ロール、コピー機のロール等にさしこみ、一方から熱風(ホットエアーガン、ガスコンロ)で加熱収縮によって密着します。異径管収縮もでき、収縮率は25%~ 30%に収縮します。耐熱(-150℃~+200℃)耐薬品性、耐候性にほぼ万能です。FEP、PTFEは非粘着性で、電気特性、絶縁体中最小の誘電率、誘電圧接が高い絶縁耐力になります。
材質FEP連続使用温度(℃)-150~200最高使用温度(℃)200収縮率(%)25~30最低使用温度(℃)-150
PTFEチューブアダプター F-5005シリーズ フロン工業PTFEチューブアダプター F-5005シリーズフロン工業
5,598税込6,158
1個
当日出荷から63日以内出荷
下部は、共通摺合せテーパーでガラスやPTFE 製の容器にジョイントし上部は、PTFEチューブ、ガラス、ステンレス管等接続になります。
PTFE AWGチューブ F-8007シリーズ フロン工業PTFE AWGチューブ F-8007シリーズフロン工業
1,198税込1,318
1巻
当日出荷から24日以内出荷
PTFE製のチューブです。サイズはAWG規格に準じます。
長さ(m)10
PTFE異径ジョイントI型 F-2066シリーズ フロン工業PTFE異径ジョイントI型 F-2066シリーズフロン工業
6,398税込7,038
1個
当日出荷から8日以内出荷
I 型異径ジョイントは、一方が大、一方が小の異径接続型ジョイントです。シールはソロバン型になります。
PTFE 紐 TFE-20号 フロン工業PTFE 紐 TFE-20号フロン工業
13,975税込15,373
1巻
当日出荷から5日以内出荷
紐:ガラス器具の栓と容器の連結に使用できます。滅菌、乾燥、紛失、混合、割れ防止などに適しています。
種類巻数(m)10長さ(m)10太さ(Φmm)2
PTFE紐 TFE-03号 フロン工業PTFE紐 TFE-03号フロン工業
879税込967
1巻
当日出荷から5日以内出荷
型式TFE-03号長さ(m)10巻数10m太さ(Φmm)(紐)0.3
PTFEフロログラス糸 TG-06号 0.6Φ*20m フロン工業PTFEフロログラス糸 TG-06号 0.6Φ*20mフロン工業
2,998税込3,298
1巻
当日出荷
良質のガラス燃にPTFEデスパージョンを含浸塗布させ、完全に焼きつけた製品です。ガラス器具の栓と容器の連結と耐薬品使用のヌイ糸として使用下さい。PTFEフロログラス糸は、滑りがよいため、ガラス栓とガラス器具との連結は、三回むすびをお勧めします。
仕様張り強さ:10.9kg、太さ:0.6Φサイズ20m巻アズワン品番61-4393-22
PTFE/CTFEストッププラグ F-2089シリーズ フロン工業PTFE/CTFEストッププラグ F-2089シリーズフロン工業
1,498税込1,648
1個
当日出荷から17日以内出荷
ストッププラグは、機械、測定機装置、フッ素樹脂製品のメステーパーネジ部をふさぐプラグです。PTFE製とCTFE製の2種類があります。
オールPTFEバルブ 接続型 F-200□シリーズ フロン工業オールPTFEバルブ 接続型 F-200□シリーズフロン工業
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
PTFE、PFA、FEP、チューブ用です。
PTFEパイプティー F-2087シリーズ フロン工業PTFEパイプティー F-2087シリーズフロン工業
5,998税込6,598
1個
当日出荷から7日以内出荷
PTFE パイプティーは、メステーパーネジになっております。
PTFE ミニコック F-2214シリーズ フロン工業PTFE ミニコック F-2214シリーズフロン工業
1,698税込1,868
1個
当日出荷から17日以内出荷
テドラーバック等のコックに使用されております。
PTFEフランジ F-2626シリーズ フロン工業PTFEフランジ F-2626シリーズフロン工業
9,998税込10,998
1個
当日出荷から10日以内出荷
PTFE製のフランジです。フランジ径、厚み、ボルト孔径はJIS管フランジ用に準じています。既設のフランジへ取付可能です。チューブとの配管はF-2203などをネジ径・チューブ径を合わせてお選び下さい。
PTFE2方バルブ両オスタイプ圧入型 F-2211シリーズ フロン工業PTFE2方バルブ両オスタイプ圧入型 F-2211シリーズフロン工業
19,900税込21,890
1個
当日出荷から24日以内出荷
左右がテーパーオスネジになっております。
使用圧力(MPa)0.3以下
PTFEシート F-8035シリーズ フロン工業PTFEシート F-8035シリーズフロン工業
3,298税込3,628
1枚
当日出荷から63日以内出荷
PTFE素材板です。
PFAストレート・ユニオン F-2200シリーズ フロン工業PFAストレート・ユニオン F-2200シリーズフロン工業
4,598税込5,058
1個
当日出荷から43日以内出荷
優れた耐薬品性を持つPFA(ボディ、ナット)およびPTFE(フェルール)を使用しています。
PTFE2方メス電磁弁 FSD F-2364シリーズ フロン工業PTFE2方メス電磁弁 FSD F-2364シリーズフロン工業
27,980税込30,778
1個
当日出荷から6日以内出荷
NC型2方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
仕様オリフィスm/m:4.0Φ接続部のサイズRc1/4材質(ボディ)PTFE材質(ダイヤフラム)PTFE+FKM圧力(MPa)IN-0.034~0.3OUT-0.034~0.1
PTFEアスピレーター 上部接続口 F-1103シリーズ フロン工業PTFEアスピレーター 上部接続口 F-1103シリーズフロン工業
4,998税込5,498
1個
当日出荷から12日以内出荷
PTFEアスピレーターは、水道の蛇口にソケットをつけてアスピレーターに接続して使用します。耐久性、耐薬品性に強く半永久的に使用できます。
材質(本体)PTFE
PFAユニオン・ティ F-2202シリーズ フロン工業PFAユニオン・ティ F-2202シリーズフロン工業
5,998税込6,598
1個
当日出荷から14日以内出荷
優れた耐薬品性を持つPFA(ボディ、ナット)およびPTFE(フェルール)を使用しています。
PTFEブッシング フロン工業PTFEブッシングフロン工業
5,998税込6,598
1個
当日出荷から5日以内出荷
PTFEニードルバルブL型 F-2025シリーズ フロン工業PTFEニードルバルブL型 F-2025シリーズフロン工業
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から123日以内出荷
ニードルバルブL型は、ハンドルの調整により微量調整ができます。接続はフッ素樹脂チューブを接続口内径に差込みナットを締めつけ固定します。
PTFE紐 TFE-08号 フロン工業PTFE紐 TFE-08号フロン工業
11,996税込13,196
1巻
欠品中
TGK品番803-17-99-09型式TFE-08号長さ(m)10巻数10m太さ(Φmm)(紐)0.8
PTFE3方バルブ圧入型 F-2018シリーズ フロン工業PTFE3方バルブ圧入型 F-2018シリーズフロン工業
42,980税込47,278
1個
当日出荷から10日以内出荷
3方バルブ圧入型は、高度な加工技術によりコック(芯棒)が圧入してあるため、洩れ等が少なくなっております。インチサイズも製作致します。
PTFE2方バルブ圧入型 F-2017シリーズ フロン工業PTFE2方バルブ圧入型 F-2017シリーズフロン工業
22,900税込25,190
1個
当日出荷から93日以内出荷
2方バルブ圧入型は、高度な機械加工技術によりコック(芯棒)が圧入してあるため、洩れ等が少なくなっております。インチサイズも製作致します。
PTFE異径カップリング F-2311シリーズ フロン工業PTFE異径カップリング F-2311シリーズフロン工業
4,598税込5,058
1個
当日出荷から18日以内出荷
PTFE異径カップリングは左右メステーパーネジが異径となっており径違い接続に便利です。
CTFEミニニードルバルブL型 F-2045シリーズ フロン工業CTFEミニニードルバルブL型 F-2045シリーズフロン工業
9,998税込10,998
1個
当日出荷から63日以内出荷
ミニニードルバルブは、フッ素樹脂チューブ等の接続ができ、微量調整が可能です。常用圧力は0.2MPa 以下になります。
PTFE バルブ 圧入型 フロン工業PTFE バルブ 圧入型フロン工業
28,980税込31,878
1個
当日出荷から6日以内出荷
高度な加工技術によりコック(芯棒)が圧入してあるため、漏れなどが少なくなっています。 使用圧力:0.3MPa以下
材質PTFE
PTFEストップキャップ F-2065シリーズ フロン工業PTFEストップキャップ F-2065シリーズフロン工業
4,198税込4,618
1個
当日出荷から33日以内出荷
チューブエンドを封じるキャップです。
PTFEヘラ F-5025シリーズ フロン工業PTFEヘラ F-5025シリーズフロン工業
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
PTFE製切削加工品です。
PTFEチューブ F-8008シリーズ フロン工業PTFEチューブ F-8008シリーズフロン工業
5,185税込5,704
1巻
翌々日出荷から17日以内出荷
PTFE製のチューブです。インチサイズです。
長さ(m)10
PTFE時計皿 F-1082シリーズ フロン工業PTFE時計皿 F-1082シリーズフロン工業
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
PTFE時計皿はPTFEを加熱成形した製品です。不純物混入防止用の蓋や受皿としても使用できます。
材質PTFE
PFAメイル・コネクター F-2203シリーズ フロン工業PFAメイル・コネクター F-2203シリーズフロン工業
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷から17日以内出荷
優れた耐薬品性を持つPFA(ボディ、ナット)およびPTFE(フェルール)を使用しています。
PTFEブッシング F-2083シリーズ フロン工業PTFEブッシング F-2083シリーズフロン工業
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
PTFE切削加工品です。
PTFEチューブ F-8006シリーズ フロン工業PTFEチューブ F-8006シリーズフロン工業
1,398税込1,538
1巻ほか
翌々日出荷から93日以内出荷
PTFE(四弗化エチレン樹脂)チューブは、ほとんどの化学薬品に対して非常に安定した性質を保有しており、わずかに溶融アルカリ金属やそれらの溶液および高温のフッ素、三弗化塩素などに侵されるだけです。PTFEチューブには乳白色です。
乳白色材質PTFE(四弗化エチレン樹脂)
PTFEカップリング F-2086シリーズ フロン工業PTFEカップリング F-2086シリーズフロン工業
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
PTFEカップリングは、左右のネジがメスのテーパーネジになっています。
用途各種バルブ、容器、装置などのジョイントとしてご使用下さい。
PTFEパンチングシート F-3005シリーズ フロン工業PTFEパンチングシート F-3005シリーズフロン工業
6,398税込7,038
1枚
翌々日出荷から10日以内出荷
PTFE パンチングシートは任意の大きさに切断し、目皿板としても使用出来ます。
PTFEハーフメスジョイントI型 F-2078シリーズ フロン工業PTFEハーフメスジョイントI型 F-2078シリーズフロン工業
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷から123日以内出荷
ハーフメスジョイントI 型は一方がチューブ、ガラス管、ステンレス管接続で、もう一方は、メステーパーネジ。
ppt特集
おすすめ人気ランキング
研究関連用品・実験用必需品