ポリ丸型洗浄瓶(広口)NIKKO(ニッコーハンセン)当日出荷
円周に記された成型目盛により、どの位置においても内容液が計量できます。 ボトルの口径が大きいため、内容液の注入が容易に行えます。
材質(本体)LDPE口内径(Φmm)32材質(キャップ)LLPE
ネームイン洗浄瓶NIKKO(ニッコーハンセン)当日出荷から4日以内出荷
研究・実験室で多く使用する化学薬品名が各色でシルクスクリーン印刷されており、視認性は抜群です。
容量(mL)500材質(本体)LDPE使用温度範囲(℃)-30~60材質(キャップ)LLDPE材質(ノズル)LLDPE
ポリロートジョイント足NIKKO(ニッコーハンセン)当日出荷
種別ロート足(4本SET)使用温度範囲(℃)-30~70材質HDPE(ポリエチレン)サイズΦ21・24・29・38mm
ポリロートNIKKO(ニッコーハンセン)5日以内出荷
ポリカーボデシケーターNIKKO(ニッコーハンセン)(7件のレビュー)当日出荷から30日以内出荷
ポリカーボネート樹脂製で非常に割れにくく、ガラス製よりも軽量(重量比約1/3)で扱いやすくなっています。
ノンワセリンのNBR製Oリングを使用し、メンテナンス不要です。
1Torrまで減圧可能。
ネームイン洗浄瓶用ノズルNIKKO(ニッコーハンセン)8日以内出荷
容量(mL)500使用温度範囲(℃)-30~60薬品名ノズルのみ
小型真空ポットNIKKO(ニッコーハンセン)(2件のレビュー)3日以内出荷から32日以内出荷
ポリカーボネート樹脂製で非常に割れにくく、軽量な小型デシケーター。
ノンワセリンタイプでシリコン製Oリングを使用し、メンテナンス不要です。
1Torrまで減圧可能。従来のデシケーターを小型化し、パーソナルユースに適しています。
使用温度範囲(℃)0~55(減圧使用前提)棚板径(Φmm)110
ポリロートNIKKO(ニッコーハンセン)5日以内出荷
材質PE口径(Φmm)150足長(mm)102適合ろ紙(mm)240足径(Φmm)13
J洗浄瓶NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)3日以内出荷から5日以内出荷
ボトル全周に記された目盛がどの位置からも内容液が計量できます。
ボトルの口が大きく、内容物の注入が容易です。
ノズル付です。
材質(本体)LDPE使用温度範囲(℃)-30~60材質(キャップ)LLDPE材質(ノズル)LLDPE
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
ページ: 1/ 3