絞り込み
ブランド
  • 日伸理化
  • モノタロウ(23)
  • アズワン(3,487)
  • 三商(902)
  • TGK(東京硝子器械)(863)
  • Merck(メルクミリポア)(829)
  • コンサス(757)
  • フロンケミカル(636)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(618)
  • ケニス(602)
  • エスコ(382)
  • 日本理化学器械(NRK)(365)
  • 武藤化学(339)
  • シグマアルドリッチ(329)
  • 林純薬工業(306)
  • コクゴ(301)
  • ナリカ(299)
  • tantore(299)
  • フロン工業(276)
  • ユニバーサル(260)
  • アラム(241)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペン型卓上吸引器(NVP-11/NVP-12)用 NVP-PENシリーズ 日伸理化ペン型卓上吸引器(NVP-11/NVP-12)用 NVP-PENシリーズ日伸理化
20,980税込23,078
1セット
10日以内出荷
ペン型卓上吸引器(NVP-11/NVP-12)用ペン型ホルダー(指先調整型ピペット)透明ポリメチルペンテン製(型)L=140mm×Φ10mペンは高圧・水蒸気滅菌可
仕様●適合機種 NVP-11/NVP-12●ペン型フォルダー3本組セット●シリコンチューブ1m●チューブコネクター1個●エアー調整コック1個アズワン品番65-8129-09
マイクロプレートシェーカー 日伸理化マイクロプレートシェーカー日伸理化
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
マイクロプレートを確実に固定し、長時間の振とう混合が可能です。 水平偏心式で、回転速度は目的に応じて選べます。 恒温器内でも使用できます。
寸法(mm)180×193×142質量(kg)約7電源(V)AC100(50/60Hz)3Pプラグ振盪数(min-1[r.p.m])100~2400使用温湿度範囲4~37℃/85%以下(但し恒温器内0~45℃可/結露無きこと)振盪方式エキセン(水平偏心)式
ペン型卓上吸引器 日伸理化ペン型卓上吸引器日伸理化
63,980税込70,378
1台
6日以内出荷
指先で軽く吸引を調整しながら、微量な試料を吸い上げます。 小型なのでクリーンベンチ内でも使用できます。 電池式で使用場所を選びません。 ペン型ホルダー(ポリメチルペンテン製)は、高圧・蒸気滅菌ができます。
吸引能力~50mL/min(チップ太を使用時)電源ACアダプター/単3アルカリ電池×2本(連続8時間使用可能)本体寸法(mm)w131×D170×H178(取手含まず)使用環境温度4~37℃、湿度85%以下(結露なきこと)セット内容本体、吸引ポンプ、サービスケース、接続チューブ(長・短 各1本)、ペン型ホルダー、シリコン栓、ホース口(長・短)、リザーバー×2個(ガラス製)、ACアダプター、単3乾電池×2本仕様●ペン型ホルダー(mm):ポリメチルペンテン製、L=140mmΦ10●リザーバー:ガラス製 250mL×2個●吸引ポンプ:ダイヤフラムポンプ(DCモーター使用)
研究関連用品・実験用必需品