絞り込み
ブランド
  • 山本光学
  • モノタロウ(24)
  • アズワン(3,539)
  • 三商(904)
  • TGK(東京硝子器械)(888)
  • コンサス(757)
  • Merck(メルクミリポア)(755)
  • フロンケミカル(636)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(618)
  • ケニス(610)
  • エスコ(384)
  • 日本理化学器械(NRK)(362)
  • 武藤化学(339)
  • シグマアルドリッチ(330)
  • 林純薬工業(306)
  • コクゴ(302)
  • ナリカ(299)
  • tantore(277)
  • フロン工業(276)
  • ユニバーサル(259)
  • アラム(239)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レーザーシールドカーテン YLCシリーズ 山本光学レーザーシールドカーテン YLCシリーズ山本光学
49,980税込54,978
1枚
当日出荷から21日以内出荷
YLC-1に比べと強いレーザー出力にも対応可能。適応波長範囲がYLC-1と比較するとYLC-1ではOD3.0<1064~2100、10600mmの波長域だがYLC-1plusではOD3.0<808~2100、10600mmまで波長域をカバーできます。自己粘着性素材で接着剤不要。簡単に貼り付けができます。重ね貼りによる高遮光性、多波長域の遮光も可能。
用途レーザ機器を使用する際の眼の保護。仕様防炎性:難燃性 酸素指数25以上(JIS K-7201-A)材質軟質ポリ塩化ビニル樹脂厚さ(mm)0.5ブルーグレー適合規格CE EN12254:2010可視光線透過率(%)30静電気帯電防止性能1.1×10(JIS K-6911)
レーザ遮光カーテン YLC 山本光学レーザ遮光カーテン YLC山本光学
95,980税込105,578
1本
10日以内出荷
水貼りできますので、繰り返しはがして利用できます。視認性・帯電防止性に優れています。ハサミやカッターでカットが可能です。
仕様防炎性:難燃性 酸素指数25以上(JIS K-7202-A)材質軟質PVC厚さ(mm)1寸法(m)1000×2000抵抗値表面固有:1.1×10^13Ω(JIS K-6911)アズワン品番1-3821-13
レーザシールドカーテン YLシリーズ 山本光学レーザシールドカーテン YLシリーズ山本光学
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
水貼りできますので、繰り返しはがして利用できます。 視認性・帯電防止性に優れています。 ハサミやカッターでカットが可能です。
仕様防炎性、難燃性 酸素指数25以上(JIS K-7201-A)材質軟質PVC厚さ(mm)0.5(色可視線)クリアグレー光学濃度(OD)266・355・1064(OD3以上)、800~2500・7700~12000(OD5以上)波長(nm)266・355・1064(OD3以上)、800~2500・7700~12000(OD5以上)抵抗値(Ω)(表面固有)1.1×10^13(JIS K-6911)
レーザシールドカーテン YLシリーズ 山本光学レーザシールドカーテン YLシリーズ山本光学
97,980税込107,778
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
水貼りできますので、繰り返しはがして利用できます。 視認性・帯電防止性に優れています。 ハサミやカッターでカットが可能です。
仕様(防炎性)難燃性 酸素指数25以上(JIS K-7201-A)材質軟質PVC厚さ(mm)0.5(色可視線)グリーン光学濃度(OD)3以上波長(nm)585~810抵抗値(Ω)(表面固有)1.1×10^1^3(JIS K-6911)
レーザシールドカーテン YLシリーズ 山本光学レーザシールドカーテン YLシリーズ山本光学
45,980税込50,578
1個
当日出荷
水貼りできますので、繰り返しはがして利用できます。 視認性・帯電防止性に優れています。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)厚さ(mm)0.5(色)クリアオレンジ30光学濃度(OD)3以上波長(nm)190~380・441~532
レーザ光遮光ウィンド YL-500 山本光学レーザ光遮光ウィンド YL-500山本光学
56,980税込62,678
1枚
17日以内出荷から63日以内出荷
レーザ光完全吸収の遮光ウィンドウです。
レーザシールドカーテン 山本光学レーザシールドカーテン山本光学
54,980税込60,478
1本
33日以内出荷
窓ガラスやのぞき窓など、表面が平滑な下地であれば、簡単に張付け可能。 自己粘着性のある素材の特性を生かし、水だけで簡単に貼れ、何度でも剥がすことができます。 軟質塩化ビニル素材のため、柔らかく、ハサミやカッターで簡単にカットできます。 平滑な表面であれば、変則サイズや曲面、多面体などさまざまなサイズにも遮光性を付与することが可能です。 YLC製品を重ね張りすることで、複数のレーザー光・波長に対応可能。 OD値アップや多波長域の遮光を実現します。
材質軟質ポリ塩化ビニル静電気帯電防止性能1.1×1013(JIS K-6911)適合規格EN(CE)厚さ(mm)0.5幅(m)1(有効)
研究関連用品・実験用必需品