絞り込み
ブランド
  • イシグロ
  • モノタロウ(25)
  • アズワン(3,499)
  • 三商(901)
  • TGK(東京硝子器械)(888)
  • Merck(メルクミリポア)(763)
  • コンサス(757)
  • フロンケミカル(636)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(618)
  • ケニス(608)
  • エスコ(383)
  • 日本理化学器械(NRK)(371)
  • 武藤化学(339)
  • シグマアルドリッチ(329)
  • 林純薬工業(306)
  • コクゴ(301)
  • ナリカ(299)
  • tantore(291)
  • フロン工業(275)
  • ユニバーサル(260)
  • アラム(239)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塩ビ管継手 バルブ用ソケット TS-VSシリーズ イシグロ塩ビ管継手 バルブ用ソケット TS-VSシリーズイシグロ(1件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質硬質PVC(塩化ビニル樹脂)タイプバルブ用ソケット
リング式銅管用継手 ソロバン玉 IVL-Sシリーズ イシグロリング式銅管用継手 ソロバン玉 IVL-Sシリーズイシグロ
79税込87
1個
当日出荷
仕様ソロバン玉材質黄銅(ニッケルメッキ)常用圧力(MPa)0.98使用流体油・水・空気等最大圧力(MPa)3.43RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅製リング継手 ハーフユニオン IVL-UCシリーズ イシグロ黄銅製リング継手 ハーフユニオン IVL-UCシリーズイシグロ
309税込340
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質黄銅(ニッケルメッキ)常用圧力(MPa)0.98使用流体油・水・空気等最大圧力(MPa)3.43RoHS指令(10物質対応)対応
リング式銅管用継手 フレアードユニオン IVL-FCシリーズ イシグロリング式銅管用継手 フレアードユニオン IVL-FCシリーズイシグロ
539税込593
1個
当日出荷から7日以内出荷
仕様フレアードユニオン材質黄銅(ニッケルメッキ)常用圧力(MPa)0.98使用流体油・水・空気等最大圧力(MPa)3.43RoHS指令(10物質対応)対応
リング式銅管用継手 樹脂管用ポリ玉 IVL-PEシリーズ イシグロリング式銅管用継手 樹脂管用ポリ玉 IVL-PEシリーズイシグロ(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から7日以内出荷
仕様樹脂管用ポリ玉材質黄銅(ニッケルメッキ)常用圧力(MPa)0.98使用流体油・水・空気等最大圧力(MPa)3.43RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅製リング継手 エルボユニオン IVL-LCシリーズ イシグロ黄銅製リング継手 エルボユニオン IVL-LCシリーズイシグロ
719税込791
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質黄銅(ニッケルメッキ)常用圧力(MPa)0.98使用流体油・水・空気等最大圧力(MPa)3.43RoHS指令(10物質対応)対応
耐圧ホース用継手 スマートロック 樹脂タイプ イシグロ耐圧ホース用継手 スマートロック 樹脂タイプイシグロ
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
エアー・水・クーラントなどの耐圧ホース配管用の継手です。タケノコニップル接続に比べ確実かつ安全に施工できます。
最高使用圧力(MPa)2仕様樹脂袋ナット+真鍮ネジRoHS指令(10物質対応)対応
リング式銅管用継手 チーズユニオン IVL-TCシリーズ イシグロリング式銅管用継手 チーズユニオン IVL-TCシリーズイシグロ
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様チーズユニオン材質黄銅(ニッケルメッキ)常用圧力(MPa)0.98使用流体油・水・空気等最大圧力(MPa)3.43RoHS指令(10物質対応)対応
リング式銅管用継手 袋ナット IVL-Nシリーズ イシグロリング式銅管用継手 袋ナット IVL-Nシリーズイシグロ
129税込142特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
仕様袋ナット材質黄銅(ニッケルメッキ)常用圧力(MPa)0.98使用流体油・水・空気等最大圧力(MPa)3.43RoHS指令(10物質対応)対応
小型電動ボールバルブ 青銅 AC200V イシグロ小型電動ボールバルブ 青銅 AC200Vイシグロ
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
食品・医薬品等の工場設備及び装置の小口径配管ラインでの自動開閉・集中制御システム用バルブ用途に適してます。水・油・空気用です。
材質(本体)青銅電源(V)AC200接続ネジ最大消費電力(W)10定格電流(mA)50マイクロスイッチ接点容量(A)AC250V/0.6A(抵抗負荷)呼び圧力10K
小型電動ボールバルブ ステンレス AC200V イシグロ小型電動ボールバルブ ステンレス AC200Vイシグロ
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
食品・医薬品等の工場設備及び装置の小口径配管ラインでの自動開閉・集中制御システム用バルブ用途に適してます。水・油・空気用です。
材質(本体)ステンレス電源(V)AC200接続ネジ最大消費電力(W)10定格電流(mA)50マイクロスイッチ接点容量(A)AC250V/0.6A(抵抗負荷)RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
塩ビ管継手 エルボ TS-Lシリーズ イシグロ塩ビ管継手 エルボ TS-Lシリーズイシグロ
89税込98
1個
当日出荷から7日以内出荷
タイプエルボ材質硬質PVC(塩化ビニル樹脂)
塩ビ管継手 チーズ TS-Tシリーズ イシグロ塩ビ管継手 チーズ TS-Tシリーズイシグロ
159税込175
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質硬質PVC(塩化ビニル樹脂)タイプチーズ
塩ビ管継手 ソケット TS-Sシリーズ イシグロ塩ビ管継手 ソケット TS-Sシリーズイシグロ
89税込98
1個
当日出荷から7日以内出荷
タイプソケット材質硬質PVC(塩化ビニル樹脂)
耐圧ホース用継手 スマートロック ステンレスタイプ イシグロ耐圧ホース用継手 スマートロック ステンレスタイプイシグロ
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
エアー・水・クーラントなどの耐圧ホース配管用の継手です。タケノコニップル接続に比べ確実かつ安全に施工できます。
最高使用圧力(MPa)2仕様樹脂袋ナット+ステンレスネジRoHS指令(10物質対応)対応
黄銅製リング継手 異型フレヤードユニオン IVL-RFCシリーズ イシグロ黄銅製リング継手 異型フレヤードユニオン IVL-RFCシリーズイシグロ
639税込703
1個
7日以内出荷
材質黄銅(ニッケルメッキ)常用圧力(MPa)0.98使用流体油・水・空気等最大圧力(MPa)3.43RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製ストレイナー IVL-SYSTシリーズ イシグロステンレス製ストレイナー IVL-SYSTシリーズイシグロ
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
コンパクトで低圧力損失です。
材質本体/SCS13A、スクリーン/SUS304、ガスケット/PTFE最高使用温度(℃)180最高使用圧力(MPa)1.96適合流体蒸気・気体・液体RoHS指令(10物質対応)対応
ストレイナー用エレメント イシグロストレイナー用エレメントイシグロ
3,500税込3,850
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
小型電動ボールバルブ 青銅 AC100V イシグロ小型電動ボールバルブ 青銅 AC100Vイシグロ
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
食品・医薬品等の工場設備及び装置の小口径配管ラインでの自動開閉・集中制御システム用バルブ用途に適してます。水・油・空気用です。
材質(本体)青銅電源(V)AC100接続ネジ呼び圧力10Kマイクロスイッチ接点容量(A)AC125V/2A(抵抗負荷)定格電流(mA)90最大消費電力(W)9
小型電動ボールバルブ ステンレス AC100V イシグロ小型電動ボールバルブ ステンレス AC100Vイシグロ
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
食品・医薬品等の工場設備及び装置の小口径配管ラインでの自動開閉・集中制御システム用バルブ用途に適してます。水・油・空気用です。
材質(本体)ステンレス電源(V)AC100接続ネジ最大消費電力(W)9定格電流(mA)90マイクロスイッチ接点容量(A)AC125V/2A(抵抗負荷)呼び圧力10K
塩ビ管継手 45°エルボ TS-45Lシリーズ イシグロ塩ビ管継手 45°エルボ TS-45Lシリーズイシグロ
119税込131
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質硬質PVC(塩化ビニル樹脂)タイプ45°エルボ
グローブバルブ 青銅 Aシリーズ イシグログローブバルブ 青銅 Aシリーズイシグロ
42,980税込47,278
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
材質青銅
リング式銅管用継手 樹脂管用インサート IVL-INシリーズ イシグロリング式銅管用継手 樹脂管用インサート IVL-INシリーズイシグロ
209税込230
1個
7日以内出荷
仕様樹脂管用インサート材質黄銅(ニッケルメッキ)常用圧力(MPa)0.98使用流体油・水・空気等最大圧力(MPa)3.43RoHS指令(10物質対応)対応
リング式銅管用継手 L型フレアードユニオン IVL-RCシリーズ イシグロリング式銅管用継手 L型フレアードユニオン IVL-RCシリーズイシグロ
899税込989
1個
7日以内出荷
仕様L型フレアードユニオン材質黄銅(ニッケルメッキ)常用圧力(MPa)0.98最大圧力(MPa)3.43使用流体油・水・空気等RoHS指令(10物質対応)対応
研究関連用品・実験用必需品