絞り込み
ブランド
  • ユニコントロールズ
  • モノタロウ(25)
  • アズワン(3,543)
  • 三商(905)
  • TGK(東京硝子器械)(889)
  • コンサス(757)
  • Merck(メルクミリポア)(755)
  • フロンケミカル(636)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(619)
  • ケニス(612)
  • エスコ(385)
  • 日本理化学器械(NRK)(374)
  • 武藤化学(340)
  • シグマアルドリッチ(330)
  • 林純薬工業(307)
  • コクゴ(303)
  • ナリカ(299)
  • tantore(279)
  • フロン工業(276)
  • ユニバーサル(259)
  • アラム(239)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
攪拌機付SUS加圧タンク TB1Nシリーズ ユニコントロールズ攪拌機付SUS加圧タンク TB1Nシリーズユニコントロールズ
359,800税込395,780
1個
18日以内出荷
加圧・真空下での使用が可能です。
材質本体/SUS304、Oリング/ニトリルゴム容量(L)1.3(総容量)使用圧力(MPa)0.49以下取出口(材料取出口) ボトムポート(下部)Rc3/8
ステンレス加圧容器 TPシリーズ ユニコントロールズステンレス加圧容器 TPシリーズユニコントロールズ
78,980税込86,878
1セット
7日以内出荷
微少量吐出等の用途に適しています。専用ホルダーを使用して、装置等に固定できます。
仕様蓋着脱方式: フェルールクランプ材質本体/ステンレス(SUS304)、Oリング/ニトリルゴム(NBR)シール方式Oリングシール使用圧力最大0.49MPa
ステンレス加圧容器 TAシリーズ TA150用内容器 ユニコントロールズステンレス加圧容器 TAシリーズ TA150用内容器ユニコントロールズ
46,980税込51,678
1個
8日以内出荷
材質本体・内容器/SUS304、Oリング/NBR(ニトリルゴム)寸法(mm)Φ152×240容量(L)4.0使用圧力(MPa)0.49以下ねじ穴Rc1/4×2個、Rc1/8×1個アズワン品番1-6716-14着脱方式(フタ)フェルールクランプ式
ステンレス加圧容器 TAシリーズ ユニコントロールズステンレス加圧容器 TAシリーズユニコントロールズ
209,800税込230,780
1個
7日以内出荷
内容器式で材料を直接タンクに投入しませんので、加圧容器本体の洗浄が不要です。市販の容器を入れることも可能です。
材質本体・内容器/SUS304、Oリング/NBR(ニトリルゴム)寸法(mm)Φ158×275容量(L)4.9使用圧力(MPa)0.49以下ねじ穴Rc1/4×2個、Rc1/8×1個アズワン品番1-6716-04着脱方式(フタ)フェルールクランプ式
ステンレス加圧容器 TMCシリーズ ユニコントロールズステンレス加圧容器 TMCシリーズユニコントロールズ
89,980税込98,978
1セット
7日以内出荷
仕様材料取出口: ボトムポート(下部)/Rc(PT)1/4材質本体/ステンレス(SUS304)、Oリング/NBR(ニトリルゴム)使用圧力約0.49MPa以下板厚(mm)1着脱方式(フタ) フェルールクランプ式
攪拌ユニット ユニコントロールズ攪拌ユニットユニコントロールズ
189,800税込208,780
1個
15日以内出荷
液体(低、中粘度)の混合、沈殿防止を目的としています。 タンクに取り付け加圧、真空で使用する攪拌機です。
用途液体の撹拌に材質SUS304付属品撹拌羽根(2枚羽根)
研究関連用品・実験用必需品