絞り込み
ブランド
  • アトー
  • モノタロウ(25)
  • アズワン(3,543)
  • 三商(905)
  • TGK(東京硝子器械)(890)
  • コンサス(757)
  • Merck(メルクミリポア)(755)
  • フロンケミカル(636)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(619)
  • ケニス(612)
  • エスコ(385)
  • 日本理化学器械(NRK)(374)
  • 武藤化学(340)
  • シグマアルドリッチ(330)
  • 林純薬工業(307)
  • コクゴ(303)
  • ナリカ(299)
  • tantore(279)
  • フロン工業(276)
  • ユニバーサル(259)
  • アラム(239)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペリスタポンプ アトーペリスタポンプアトー
97,999税込107,799
1個
当日出荷から12日以内出荷
「ペリスタポンプ」はシリコンなどの軟質チューブをローラーでしごいて送液するポンプ(ローラーポンプ、チューブポンプ、ペリスタルティックポンプなどと呼ばれる)です。溶液と接する箇所はチューブ内のみのため 、 汚染されず 、 無菌的に送液する事もできます。また 、 使用後洗浄する箇所はチューブだけで済みます。
用途クロマトグラフィーの送液、発酵培養液の送液、灌流培養・灌流固定の送液、薬液環流実験の送液、調液用、灌流・還流・環流送液外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)110×150×180最大揚程(m)21最大吐出圧力(kPa)205.9
ペリスタポンプ アトーペリスタポンプアトー
97,980税込107,778
1台
3日以内出荷
流路数1流路流量精度繰返し精度±1%以内、電源(90~110V)変動±1%モーターACインダクションモーター使用環境温度(℃)0~40外部コントロール端子なし本体寸法(mm)W110×D150×H180付属品シリコンチューブΦ5-3、Φ4-2,Φ3-1 各1m、各1本仕様●最大吐出圧:205.9kPa(2.1kg/cm2)●最大吸引圧:9.8kPa(0.1kg/cm2)●揚程/対応粘度:21m最大/1.5Pa・s最大●駆動回路:定回転自動制御回路●最大回転:MAX FLOWスイッチなし
ペリスタ(R)ポンプ アトーペリスタ(R)ポンプアトー
109,800税込120,780
1個(1個)
翌々日出荷
軟質チューブをローラーでしごいて送液するポンプです。流体が気体や金属に接触汚染されることなく無菌状態で送液でき、またチューブごと交換することでクロスコンタミを防ぎます。電子制御回路によって同一チューブで流量調節が可能です。別売のカセットをご購入いただくと最大4流路まで増設できます。
付属品シリコンチューブ5-3、4-2、3-1mmΦ(1m)各1本電源(V)AC100 50/60Hz最大揚程(m)最大21大きさ110×150×180mm(1流路の場合)流量精度繰り返し精度±1%以内
ペリスタ(R)ポンプ アトーペリスタ(R)ポンプアトー
97,980税込107,778
1個(1個)
3日以内出荷
軟質チューブをローラーでしごいて送液するポンプです。流体が気体や金属に接触汚染されることなく無菌状態で送液でき、またチューブごと交換することでクロスコンタミを防ぎます。電子制御回路によって同一チューブで流量調節が可能です。
仕様●外部コントロール:―●対応粘度:最大1.5Pa・s(1500cP)●最大圧:吐出/205.9kPa(2.1kg/cm2) 吸引/9.8kPa(0.1kg/cm2)●流量範囲:7~700mL/h付属品シリコンチューブ5-3、4-2、3-1mmΦ(1m)各1本質量(kg)2タイプ汎用・普及型電源(V)AC100 50/60Hz最大揚程(m)最大21大きさ110×150×180mm(1流路の場合)流量精度繰り返し精度±1%以内流路数1流路
研究関連用品・実験用必需品