16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

クランプだけでの保持では危険な場合に、補助として支えることにより安定します。
材質鉄(ユニクロームメッキ)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

危険なガスボンベをしっかりと固定します。 Φ250~320mmのボンベまで固定することができます。
用途ボンベを立てかけて整理収納するためのマジックテープ式固定器です。 アズワン品番9-143-01 クランプ取付幅(mm)30~50 適合ボンベ直径250~320mm
1個
10,098 税込11,108
当日出荷


野中理化器製作所白金付トング
長さ(mm)210 アズワン品番1-1514-01
1個
62,172 税込68,389
翌々日出荷

野中理化器製作所ステンレス製角型ムッフ
オールステンレス製で耐食性に優れたムッフです。
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

野中理化器製作所ステンレスYトング
ステンレス角棒で製作したしっかりとした作りのトングです。
材質SUS304
1本
11,899 税込13,089
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

野中理化器製作所鉄製乳鉢 乳棒付き
寸法(mm)150 アズワン品番3-9421-01
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

1個
44,300 税込48,730
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

野中理化器製作所カットリング
各種ムックやクランプと組み合わせてガラス器具や漏斗の下側の支えや受けに使用します。
1本
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

野中理化器製作所木柄付き試験管バサミ
木柄付きで持ちやすく、安全に考慮した商品です。
アズワン品番64-8945-26
1本
2,198 税込2,418
5日以内出荷

野中理化器製作所ATトング
材質(本体)SUS304、先端:天然ゴム
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

野中理化器製作所アングルムッフ
アングル棚に支柱を立てる際に固定するためのムッフです。アングルに対してクロス方向、左右水平方向、垂直方向の4種類がございます。
材質亜鉛ダイカスト(ユニクロメッキ) 寸法(mm)25×25×50 溝幅(mm)4 適合パイプ径(Φmm)13
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

野中理化器製作所ステンレス製丸型台座
ドラフト内や作業台にスタンドを組み立てる際、組立棒を安定させる為の台座です。壁面の取り付けも可能。従来品はアルミ合金で、ステンレス製の要望が多く新たに製品化しました。
付属品締付ビス3本 材質SUS304 高さ(mm)35 外径(Φmm)60 適合パイプ径(Φmm)13 アズワン品番62-8552-94 台座形状
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

耐久性に優れたブラッシュレスモーターを採用しています。タイマー設定により正回転、逆回転の設定ができます。
回転数(min-1[r.p.m])20~300 撹拌容量(mL)最大2000 回転制御フィードバックコントロール
1個
229,800 税込252,780
翌々日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

野中理化器製作所試験管バサミ金属
材質スチール(ニッケルメッキ) 全長(mm)140 アズワン品番1-3215-01
1個
229 税込252
当日出荷