ガラスクロスヤーンアズワン(1件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
インサルテックス(R)クロスに使用している繊維を数本撚り合わせたヤーンです。
柔軟性があり、耐熱性のあるかさ高糸を使用しています。
シリコーン ブレードホースアズワン(1件のレビュー)当日出荷から17日以内出荷
耐熱性(MAX150℃)に優れ、柔軟性を有します(曲げ半径は外径の約6倍)。
仕様食品衛生法適合(厚生省告示85号)使用温度範囲(℃)-30~150規格食品衛生法適合(厚生省告示85号)RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-30
チュービングポンプ(トルクインジケーター付き)アズワン当日出荷
自吸式ですので、呼び水は不要です。
マイコンによる回転制御により、低速から安定したポンプ作用を得る事ができます。
チューブはフロントカバーを開けばワンタッチで交換できます。
モーターにかかる負荷(トルク)をLEDインジケーターで表示します。
アズワン品番1-9028-11仕様正逆運転不可付属品ACアダプター(DC24V Max1A)寸法(mm)115×170×150質量(g)920電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)1.6(2Pプラグ)適合チューブ内径(Φmm)4.8×8.1適合チューブ材質タイゴン(R)・シリコン
ポンプ用OPアズワン当日出荷
チュービングポンプセット用です。
メディル(R)チューブ E640K 5m巻 E640Kシリーズアズワン6日以内出荷から41日以内出荷
ローラーポンプでの使用時に高い耐久性(シリコンチューブの約4~10倍の寿命)があります。
耐薬品性が良く、一般産業用に適します。
従来のEPDMや天然ゴム等のゴムチューブの代替に適します。
燃焼時に有害なガスが出にくく、ほとんど炭酸ガスと水になります。
材質オレフィン系エラストマー色黒長さ(m)5使用温度範囲-10~130最高使用圧力(MPa)7.2伸び(%)415引張強度(MPa)6.7硬さ(デュロメータA)66引裂強度(N/mm)35最低使用温度(℃)-10
工業用チューブ メディル(R)E640K 15m巻 E640Kシリーズアズワン6日以内出荷から41日以内出荷
ローラーポンプでの使用時に高い耐久性(シリコンチューブの約4~10倍の寿命)があります。
耐薬品性が良く、一般産業用に適しています。
従来のEPDMや天然ゴム等のゴムチューブの代替に適しています。
燃焼時に有害なガスが出にくく、ほとんど炭酸ガスと水になります。
材質オレフィン系熱可塑性エラストマー色黒長さ(m)15使用温度範囲(℃)-62~130使用圧力(MPa)7.2伸び(%)415引張強度(MPa)6.7硬さ(デュロメータA)66引裂強度(N/mm)35最低使用温度(℃)-62
ネオジム磁石 丸型 円柱型 NTS 小 シリーズ Φ3.0~Φ4.8アズワン¥1,390~税込¥1,529~
1袋(10個)ほか
7日以内出荷から11日以内出荷
ネオジウム(Nd)、鉄(Fe)、ホウ素(B)を主成分とする希土類磁石です。
吸着力が非常に強い磁石です。
機械的強度に優れていますが、高温には不向きです。
防錆のためメッキ加工を施しています。
大ロットシリーズ(NTLシリーズ)もご用意しています。
形状丸型(円柱型)表面処理Niメッキ方向(磁化)高さ方向
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
ページ: 1/ 3
デシケーター新光化成税込¥19,778¥17,980