絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • 三商(13)
  • ユニバーサル(9)
  • コクゴ(5)
  • TGK(東京硝子器械)(5)
  • 省栄製作所(4)
  • サンワ[テープ](4)
  • オーハウス(3)
  • Kartell(カルテル)(3)
  • ケニス(3)
  • Thermo Fisher Scientific(2)
  • サンプラテック(2)
  • サンダイヤ(2)
  • TRUSCO(1)
  • リス(1)
  • パール金属(1)
  • フロンケミカル(1)
  • フロン工業(1)
  • 佐藤真空(1)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(4)
  • 10,000-50,000円(18)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

研究関連用品・実験用必需品 :「305mm」の検索結果

コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両開クランプ(ステンレスパイプ) アズワン両開クランプ(ステンレスパイプ)アズワン(3件のレビュー)
3,040税込3,344
1個
当日出荷
挟み部は両開きタイプ、3本ツメですので確実に固定します。
材質亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上げ)、特殊耐熱ビニール巻きステンレス(SUS304)パイプ
丸型クランプ アズワン丸型クランプアズワン(2件のレビュー)
2,129税込2,342
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS430)
成形真空デシケーター アズワン成形真空デシケーターアズワン
24,900税込27,390
1個
当日出荷
使いやすさにこだわった新型真空デシケーター。 ロック付きですので、常圧時の密閉性が高いうえ、真空引きも容易に行えます。 用途・スペースに応じてバルブ、真空ゲージの位置を付け替えることができます。 サイドにバルブ、真空ゲージを付けることで、積み重ねて使用することが可能です。 バルブが2個付属していますので、パージ操作が容易で開閉時の手間がかかりません。 シリカゲル皿が付属しており、常圧用デシケーターとしても使用できます。 精密加工金型技術によりグリース無しでの高真空保持が可能です。 磁性棚板は耐食性・非粘着性で、反応るつぼをそのまま乗せることができます。
棚板耐荷重(kg)5許容真空度(Pa)約133耐荷重(kg)約5材質(棚板)PP(ポリプロピレン)除湿方式真空バルブ2個(外径約Φ10mm)
スタンド アジャスター付 アズワンスタンド アジャスター付アズワン
20,500税込22,550
1個
当日出荷から翌々日出荷
ベースの水平度が調節できるアジャスター付きです。 移動に便利なキャスター付きです。
質量(kg)約8
両開クランプ アズワン両開クランプアズワン
3,190税込3,509
1個
当日出荷
材質(本体)亜鉛合金ダイキャスト(硬質クロムメッキ)・特殊耐熱ビニール付き、(柄部)ステンパイプ(SUS304)付属品耐熱樹脂製スペア用キャップ
スーパーピュア ラテックスパウダーフリー アズワンスーパーピュア ラテックスパウダーフリーアズワン
11,900税込13,090
1箱(50双)
当日出荷
左右50枚ごとに無塵パックし、二重包装しています。フィット性に優れ、パウダーレス加工によりクリーンルーム内での作業に適しています。超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高清浄度下で無塵パックしています。左右それぞれの立体構造で長時間の作業も疲れにくいです。
材質ラテックス(パウダーフリー)全長(mm)約305種別クリーンパック
スタンド アジャスター付 アズワンスタンド アジャスター付アズワン
20,500税込22,550
1個
当日出荷から10日以内出荷
ベースの水平度が調節できるアジャスター付きです。
材質(支柱)ステンレス(SUS304)支柱サイズ(mm)Φ16×700質量(kg)約8
ステンレス両開クランプ アズワンステンレス両開クランプアズワン
4,690税込5,159
1個
当日出荷から翌々日出荷
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ボンベ固定スタンド アズワンボンベ固定スタンドアズワン
21,000税込23,100
1台
当日出荷から翌々日出荷
材質スチール製(焼付塗装)穴径(Φmm)(土台)13
ガロン瓶収納コンテナー アズワンガロン瓶収納コンテナーアズワン
10,800税込11,880
1個
当日出荷
アズワン品番4-5324-01材質PP(ポリプロピレン)有効内寸(mm)354×161×305フタ中仕切付外寸法(mm)394×204×330
マイクロピペットスタンド アズワンマイクロピペットスタンドアズワン
14,600税込16,060
1個
当日出荷
ステンレス製でオートクレーブ可能です。スタンド式または平置き式で使う事ができます。
材質ステンレス(SUS304)仕様ツインアクション寸法(mm)305×280×93(スタンド式で使用時318)質量(g)600掛数(本)5アズワン品番1-1609-01
低温恒温水槽 アズワン低温恒温水槽アズワン
329,000税込361,900
1個
当日出荷から10日以内出荷
高性能冷凍機の採用により冷却能力をアップしました。 循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用していますので、純水に対応します。 冷媒にオゾン層破壊係数0のR-404を採用で、環境にも配慮しています。 外部循環ノズルはコントローラー前面に装備され、180°自由に向きを変えることができます。 温度設定表示には、PV・SV2段表示を採用しており、一目で実測値と設定値が確認できます。 SB(支持棒・受金具セット)を取りつけることで、水槽内に入れるフラスコや外部センサーをクランプで固定できます。
温度範囲(℃)-30~80温度設定キー入力方式(0.1℃)、PV・SVデジタル2段表示温度制御方式マイコン式PID制御温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)温度精度±0.1℃(表示精度加熱ヒーター1kW材質水槽・冷却コイル/ステンレス(SUS304)使用可能液体純水・清水・エチレングリコール・エチルアルコール冷媒R-404Aノズル外径(Φmm)11適合チューブ内径(Φmm)8安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出・フロート式空焚き防止・センサー異常・ヒーター断線・漏電/過電流ブレーカー・冷凍機オーバーロードリレー)入出力外部温度センサー入力端子(Pt100用)、温度計用アナログ出力計(1~5V)、アラーム出力端子(DC12~17V、20mA)タイマー1分~48時間(1分単位)電源(V)AC100(50/60Hz)
ルミラー(R)フィルム(S10スリット品)50μm アズワンルミラー(R)フィルム(S10スリット品)50μmアズワン
16,600税込18,260
1巻
当日出荷から10日以内出荷
ルミラー(R)フィルム(S10スリット品)25μm アズワンルミラー(R)フィルム(S10スリット品)25μmアズワン
10,900税込11,990
1巻
当日出荷から10日以内出荷
PSスコップ 丸型 RSシリーズ アズワンPSスコップ 丸型 RSシリーズアズワン
379税込417
1個
当日出荷
粉体や固形物のサンプリングに使用できるPS製スコップです。
材質PS
磁製乳鉢 アズワン磁製乳鉢アズワン
15,000税込16,500
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
商品タイプ乳棒のみ
ステン半固形物サンプラー マキシ 2.5×20×30.5cm アズワンステン半固形物サンプラー マキシ 2.5×20×30.5cmアズワン
31,900税込35,090
1個
5日以内出荷
半固形物をより多く水平方向に多量採取するサンプラーです。半円状のオールSUS316製で、採取物に捻じ込み、一回転させてそのまま抜き取ります。
長さ(mm)200(採取部)全長(mm)305(外筒)質量(g)480アズワン品番64-9345-78外筒外径(Φmm)25
ルミラー(R)フィルム(S10スリット品)75μm アズワンルミラー(R)フィルム(S10スリット品)75μmアズワン
23,700税込26,070
1巻
10日以内出荷から15日以内出荷
ルミラーフィルム(S10スリット品)350μm アズワンルミラーフィルム(S10スリット品)350μmアズワン
33,700税込37,070
1巻
10日以内出荷
銅箔 1巻 C1020Pシリーズ アズワン銅箔 1巻 C1020Pシリーズアズワン
113,000税込124,300
1巻
21日以内出荷
材質
研究関連用品・実験用必需品