絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(3)
  • フロンケミカル(560)
  • フロン工業(218)
  • ユニバーサル(194)
  • エスコ(123)
  • 三商(97)
  • コクゴ(91)
  • TGK(東京硝子器械)(81)
  • 日本理化学器械(NRK)(81)
  • Merck(メルクミリポア)(62)
  • コスモスビード(62)
  • tantore(60)
  • アイシス(53)
  • ニチアス(43)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(37)
  • 二六製作所(37)
  • ケニス(34)
  • 八興(33)
  • 中興化成工業(31)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
商品レビュー
  • 以上(4)
  • 以上(7)
  • 以上(7)
  • 以上(8)
価格
  • 1,500円以下(16)
  • 1,500-10,000円(146)
  • 10,000-50,000円(177)
  • 50,000-100,000円(69)
  • 100,000円以上(56)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

研究関連用品・実験用必需品 :「PT」の検索結果

関連キーワード
  • ptfeシート
  • ptfe
  • ptfe パイプ
353件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
黒鉛ポケットトレー PT20シリーズ アズワン黒鉛ポケットトレー PT20シリーズアズワン
14,900税込16,390
1個
当日出荷から33日以内出荷
冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
ポケット寸法(mm)20×20×5、ポケット部R: 5mm材質等方性黒鉛(CIP材)比重(かさ)1.7~2.0Mg/m3耐熱温度(℃)2000(不活性雰囲気時)
黒鉛ポケットトレー PT10シリーズ アズワン黒鉛ポケットトレー PT10シリーズアズワン
14,900税込16,390
1個
当日出荷から25日以内出荷
冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
材質等方性黒鉛(CIP材)比重(かさ)1.7~2.0Mg/m3耐熱温度(℃)2000(不活性雰囲気時)ポケット寸法(mm)10×10×5、ポケット部R: 3mm
ピペット立台 アズワンピペット立台アズワン
3,465税込3,812
1個
当日出荷
台部裏に取り付けたおもしが転倒を防止します。
材質[羽根]ABS樹脂、[柱]PVC(塩化ビニル樹脂)仕様カバー付きトラスコ品番828-6464穴径(Φmm)[4ケ所]10、[4ケ所]14、[8ケ所]17寸法(直径Φ×高さH)(mm)180×500アズワン品番3-199-01
樹脂サンプルプレート PTFE アズワン樹脂サンプルプレート PTFEアズワン(1件のレビュー)
1,060税込1,166
1枚
当日出荷から5日以内出荷
材質PTFE
PP ネジ継手 ポリチーズソケット アズワンPP ネジ継手 ポリチーズソケットアズワン
1,350税込1,485
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
PETデシケーター アズワンPETデシケーターアズワン
83,400税込91,740
1台
当日出荷
PET板は透明性、耐衝撃性、ガスバリア性に優れています。
付属品棚板4枚、シリカゲル皿1枚材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート)材質(キャスター)ナイロン棚板間隔(mm)40キャスター径(Φmm)65棚板耐荷重(kg)10/枚材質(棚板)強化プラスチック材質(枠)アルミサッシ取付ピッチ(mm)50材質(パッキン)扉:マグネット式棚板寸法(mm)490×460キャスタータイプストッパー2ヵ所付
六角ホースニップル(SUS304) アズワン六角ホースニップル(SUS304)アズワン
709税込780特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)適合流体水、油、薬液、エアー
アズラボPTFEチューブ 1m PTCシリーズ アズワンアズラボPTFEチューブ 1m PTCシリーズアズワン(1件のレビュー)
366税込403
1巻
当日出荷から翌々日出荷
PTFEチューブをお求めやすい価格で!
材質PTFE(フッ素樹脂)
アズラボPTFEチューブ 10m PTCシリーズ アズワンアズラボPTFEチューブ 10m PTCシリーズアズワン
2,574税込2,831
1巻
当日出荷から翌々日出荷
PTFEチューブをお求めやすい価格で!
材質PTFE(フッ素樹脂)乳白
PETガス置換デシケーター(ジャンボタイプ) アズワンPETガス置換デシケーター(ジャンボタイプ)アズワン
151,000税込166,100
1台
当日出荷
材質本体/枠:PET(ポリエチレンテレフタレート)/アルミ材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート)タイプジャンボタイプキャスター有り材質(キャスター)PA(ナイロン)製荷姿完成品棚板間隔(mm)40キャスター径(Φmm)65(前輪ストッパー付)棚板耐荷重(kg)10/枚材質(棚板)強化プラスチック棚ピッチ(mm)50材質(枠)アルミサッシ棚板寸法(mm)490×460
ピンポイントシール シリコーンフリータイプ 1パック 200枚×20シート入 アズワンピンポイントシール シリコーンフリータイプ 1パック 200枚×20シート入アズワン
3,190税込3,509
1パック(20シート×200枚)
翌々日出荷
クラス1000のクリーンルーム内でイオンエア洗浄・パーティクルを除去しています。シリコーンフリーを使用しているため、パーティクル、アウトガス、シロキサン汚染を抑制します。弱粘着性ですので、糊残りしずらいです。バキュームシーラーでヒートシールドを施し、クリーンパックしています。
材質表面基材/PET、粘着剤/アクリル系溶剤型粘着剤(弱粘着)、剥離紙/無塵紙(シリコーンフリー)シートサイズ(mm)66×88シール寸法(mm)6×4アズワン品番4-5706-01
PETガス置換デシケーター アズワンPETガス置換デシケーターアズワン
162,000税込178,200
1個
当日出荷
仕様材質(本体/枠):PET(ポリエチレンテレフタレート)/アルミ、キャスター(ストッパー前輪2個付き)(mm):Φ65ナイロン製、棚板仕様:ステンレス、棚板寸法/取り付けピッチ(mm):490×460/50、バルブ取付けネジ:Rc1/4×4個棚板間隔(mm)40棚板耐荷重(kg)約20/枚
PETデシケーター アズワンPETデシケーターアズワン
166,000税込182,600
1個
当日出荷
仕様【扉パッキン】マグネット式材質本体:PET(ポリエチレンテレフタレート)/枠:アルミ材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート)材質(枠)アルミ棚板寸法(mm)490×460棚板調整ピッチ(mm)50
PTFE スパイラルホース アズワンPTFE スパイラルホースアズワン(1件のレビュー)
19,800税込21,780
1巻(10m)
当日出荷から7日以内出荷
結束作業が簡単に行えます。 絶縁性に優れています。
用途電気配線の結束・配管の保護等に。材質PTFE(フッ素樹脂)長さ(m)10
PETデシケーター BG アズワンPETデシケーター BGアズワン
98,900税込108,790
1個
当日出荷
リサイクルPET板は透明性・耐衝撃性・ガスバリア性に優れています。
内寸法(mm)560×483×986
PTFEスプーン アズワンPTFEスプーンアズワン
2,090税込2,299
1個
当日出荷
粉末、顆粒や半固形物を採取します。、耐熱性や耐薬品性に優れたオールPTFE製です。、サイズ・容量は目安で製品により多少の誤差があります
細径PTFEチューブ 1/16"×1/32" アズワン細径PTFEチューブ 1/16"×1/32"アズワン
5,190税込5,709
1本
当日出荷
ほとんどのHPLC溶媒に対し耐薬品性がありますが、ハロゲン化物や芳香族化合物などの有機溶媒には不向きです。柔らかいため低圧使用向きですが、チューブ接続時にフランジ(フレア)加工しやすい利点があります。耐熱(融点)+320℃、推奨連続使用温度は最大+260℃まで。公差は共に外径±0.1mm、内径±0.08mm。表示の熱的・機械的性質の数値および化学的性質などは参考資料であり、保証値ではありません。ご使用条件や環境条件により大きく変化します。
サイズ(inch)【外径×内径】1/16×1/32最大使用圧力(MPa)2.3(推奨)
PTFEるつぼ PTFE-Cシリーズ アズワンPTFEるつぼ PTFE-Cシリーズアズワン
9,790税込10,769
1個
当日出荷から12日以内出荷
試料の分解などに使用可能なるつぼです。溶解が困難な試料や揮発性元素を含む試料を加圧下で溶解できます。
仕様るつぼ本体●昇温/降温速度:≦5℃/min材質PTFE使用温度(℃)220以下圧力(MPa)≦3
セラミックプレート アズワンセラミックプレートアズワン
36,500税込40,150
1枚
当日出荷から18日以内出荷
細径PFAチューブ 1/16"×1/32" アズワン細径PFAチューブ 1/16"×1/32"アズワン
5,990税込6,589
1本
当日出荷から5日以内出荷
細径PTFEチューブとほぼ同じですが、ガスの透過性が問題になる場合の代替として使用されます。また透明性がより高いためチューブ内の溶液確認が容易です。耐熱(融点)+300℃、推奨連続使用温度は最大+260℃まで。公差は共に外径±0.1mm、内径±0.08mm。表示の熱的・機械的性質の数値および化学的性質などは参考資料であり、保証値ではありません。ご使用条件や環境条件により大きく変化します。
サイズ(inch)【外径×内径】1/16×1/32最大使用圧力(MPa)3.0(推奨)
細径FEPチューブ 1/16"×1/32" 3.0MPa アズワン細径FEPチューブ 1/16"×1/32" 3.0MPaアズワン
2,990税込3,289
1本
当日出荷から5日以内出荷
耐熱性が低い以外は細径PTFEチューブとほぼ同じです。半透明でチューブ内の溶液確認もでき、フッ素樹脂チューブの中では紫外線の透過率が最も良い材質です。ほとんどのHPLC溶媒に対し耐薬品性があり、緩衝液に影響されません。イオンクロマト用に多く使用されています。耐熱(融点)+260℃、推奨連続使用温度は最大+200℃まで。公差は共に外径±0.1mm、内径±0.08mm。表示の熱的・機械的性質の数値および化学的性質などは参考資料であり、保証値ではありません。ご使用条件や環境条件により大きく変化します。
最大使用圧力(MPa)3.0(推奨)寸法(inch)【外径×内径】1/16×1/32
PETデシケーター BG アズワンPETデシケーター BGアズワン
176,000税込193,600
1個
当日出荷
デシケーター内のデッドスペースをなくし庫内を広く有効利用できます。 新型扉開閉機構を採用し、扉開閉時のデッドスペースをなくすことにより、壁面に隙間なく設置できます。 新型除湿ユニットには駆動部がなく音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。 デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。 キャスター付きで移動も容易に行えます。 湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。 リサイクルPET板は透明性・耐衝撃性・ガスバリア性に優れています。
細径PFAチューブ 1/8"×1/16" アズワン細径PFAチューブ 1/8"×1/16"アズワン
6,990税込7,689
1本
当日出荷
細径PTFEチューブとほぼ同じですが、ガスの透過性が問題になる場合の代替として使用されます。また透明性がより高いためチューブ内の溶液確認が容易です。耐熱(融点)+300℃、推奨連続使用温度は最大+260℃まで。公差は共に外径±0.1mm、内径±0.08mm。表示の熱的・機械的性質の数値および化学的性質などは参考資料であり、保証値ではありません。ご使用条件や環境条件により大きく変化します。
サイズ(inch)【外径×内径】1/8×1/16最大使用圧力(MPa)3.0(推奨)
PETデシケーターBG SPシリーズ アズワンPETデシケーターBG SPシリーズアズワン
158,000税込173,800
1台
翌々日出荷
リサイクルPET板は透明性・耐衝撃性・ガスバリア性に優れています。軽量アルミフレームと樹脂製クリアパネルのスタンダードシリーズ。新型固体高分子電解質膜(ロサール)を前面パネルに装備し庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。デシケーター内のデッドスペースを無くし、庫内を広く有効利用できます。新型扉開閉機構を採用し、扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なく設置できます。新型除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。
材質(本体/枠)PET(ポリエチレンテレフタレート)/アルミ、(棚板) 強化プラスチック製棚板間隔(mm)35アズワン品番1-6003-13棚板寸法(mm)490×460除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出湿度設定範囲(%RH)20~50(使用環境により異なります)除湿素子有効膜面積(cm2)約25湿度制御範囲(%RH)20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)キャスタータイプ無し(ゴム足)湿度制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度)
PETデシケーターBG SPシリーズ キャスター付 アズワンPETデシケーターBG SPシリーズ キャスター付アズワン
163,000税込179,300
1台
翌々日出荷
リサイクルPET板は透明性・耐衝撃性・ガスバリア性に優れています。軽量アルミフレームと樹脂製クリアパネルのスタンダードシリーズ。新型固体高分子電解質膜(ロサール)を前面パネルに装備し庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。デシケーター内のデッドスペースを無くし、庫内を広く有効利用できます。新型扉開閉機構を採用し、扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なく設置できます。新型除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。キャスター付きで移動も容易です。湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。
材質(本体/枠)PET(ポリエチレンテレフタレート)/アルミ、(棚板) 強化プラスチック製棚板間隔(mm)35アズワン品番1-6003-14棚板寸法(mm)490×460除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出湿度設定範囲(%RH)20~50(使用環境により異なります)除湿素子有効膜面積(cm2)約25湿度制御範囲(%RH)20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)キャスタータイプ(前輪2ヶ所ストッパー)Φ65mm(ナイロン)製湿度制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度)
細径PTFEチューブ 1/8"×1/16" アズワン細径PTFEチューブ 1/8"×1/16"アズワン
5,490税込6,039
1本
5日以内出荷
ほとんどのHPLC溶媒に対し耐薬品性がありますが、ハロゲン化物や芳香族化合物などの有機溶媒には不向きです。柔らかいため低圧使用向きですが、チューブ接続時にフランジ(フレア)加工しやすい利点があります。耐熱(融点)+320℃、推奨連続使用温度は最大+260℃まで。公差は共に外径±0.1mm、内径±0.08mm。表示の熱的・機械的性質の数値および化学的性質などは参考資料であり、保証値ではありません。ご使用条件や環境条件により大きく変化します。
サイズ(inch)【外径×内径】1/8×1/16最大使用圧力(MPa)2.3(推奨)
細径FEPチューブ 1/8"×1/16" 3.0MPa アズワン細径FEPチューブ 1/8"×1/16" 3.0MPaアズワン
7,990税込8,789
1本
5日以内出荷
耐熱性が低い以外は細径PTFEチューブとほぼ同じです。半透明でチューブ内の溶液確認もでき、フッ素樹脂チューブの中では紫外線の透過率が最も良い材質です。ほとんどのHPLC溶媒に対し耐薬品性があり、緩衝液に影響されません。イオンクロマト用に多く使用されています。耐熱(融点)+260℃、推奨連続使用温度は最大+200℃まで。公差は共に外径±0.1mm、内径±0.08mm。表示の熱的・機械的性質の数値および化学的性質などは参考資料であり、保証値ではありません。ご使用条件や環境条件により大きく変化します。
最大使用圧力(MPa)3.0(推奨)寸法(inch)【外径×内径】1/8×1/16
アズフロン分配ホルダー アズワンアズフロン分配ホルダーアズワン
42,700税込46,970
1個
当日出荷から7日以内出荷
1つのラインを複数に分配することができます。本体横にPTネジが切ってあり、各種ジョイントと接続も可能です(プラグ付き)。
材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)仕様袋ナット:テーパー収縮シール方式分配数1入4配
アズフロン分配ホルダー アズワンアズフロン分配ホルダーアズワン
36,600税込40,260
1個
当日出荷から7日以内出荷
1つのラインを複数に分配することができます。本体横にPTネジが切ってあり、各種ジョイントと接続も可能です(プラグ付き)。
材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)仕様袋ナット:テーパー収縮シール方式分配数1入3配
マニホールド装置3連式 アズワンマニホールド装置3連式アズワン
72,500税込79,750
1個
当日出荷から7日以内出荷
圧入型PTFEコックを接続し、それぞれ単独に流量を調整することができます。本体横にPTネジが切ってあり、各種ジョイントと接続も可能です(プラグ付き)。
材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)仕様テーパー収縮シール方式分配数3連式
パッキン アズワンパッキンアズワン
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
PTFE繊維糸をPTFEディスパージョンで処理し、断面角形に編組しています。100%PTFEですので、ほとんどの腐食性流体に侵されません。腐食性流体を取扱う攪拌機などの回転機器用軸シールに適しています。
仕様厚生労働省告示第201号、第370号適合、バルフロン(R)材質PTFE(四フッ化エチレン)長さ(m)3最高使用温度(℃)260
パッキン充填剤入 アズワンパッキン充填剤入アズワン
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷
PTFEに白色充填剤と潤滑油を含んだPTFE繊維を断面角形に強固に編組しています。食品・医療用など、汚染を嫌う回転ポンプ用軸シールに適しています。耐熱膨張、熱伝導、耐化学薬品性に優れています。高周速で使用可能です。
材質充填剤入りPTFE最高使用温度(℃)260長さ(m)3仕様厚生労働省告示第201号、第370号適合、バルフロン(R)
マニホールド装置4連式 アズワンマニホールド装置4連式アズワン
91,800税込100,980
1個
当日出荷から7日以内出荷
圧入型PTFEコックを接続し、それぞれ単独に流量を調整することができます。本体横にPTネジが切ってあり、各種ジョイントと接続も可能です(プラグ付き)。
材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)仕様テーパー収縮シール方式分配数4連式
マイカ強化ポリ四フッ化エチレン丸棒 アズワンマイカ強化ポリ四フッ化エチレン丸棒アズワン
22,980税込25,278
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
PTFEるつぼ PTFE-Cシリーズ アズワンPTFEるつぼ PTFE-Cシリーズアズワン
43,900税込48,290
1個
12日以内出荷
試料の分解などに使用可能なるつぼです。溶解が困難な試料や揮発性元素を含む試料を加圧下で溶解できます。
仕様●るつぼ本体●昇温/降温速度(℃):≦5/min材質PTFE圧力≦3MPa使用温度(℃)220以下
マイカ強化ポリ四フッ化エチレン板 アズワンマイカ強化ポリ四フッ化エチレン板アズワン
57,980税込63,778
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
寸法(mm)300×300
セラミック管 アルミナ・シリカ アズワンセラミック管 アルミナ・シリカアズワン
4,150税込4,565
1本
15日以内出荷から90日以内出荷
材質Al2O3;55%、SiO2;41%
薬注ユニ アズワン薬注ユニアズワン
161,000税込177,100
1個
10日以内出荷から16日以内出荷
薬液が入れやすくこぼれにくい大きな投入口で、薬液が天面にたまらない傾斜構造です。サクションバルブを閉じてタンクの液を遮断すると、液面計をメスシリンダーとして使用できます。吸い込み側配管の残液を抜く事ができるドレン付きです。薬液注入の機能を1台に凝縮。
最大吐出量(mL/min)30最大吐出圧力(MPa)1タンク容量(L)30使用可能液体粘度/50mPa・s以下、温度/0~40℃、比重/1.3以下制御方式手動設定・パルス入力電源(V)AC100~240 50/60Hz寸法(mm)335×390×592.5質量(kg)4.8付属品PVC(塩化ビニル樹脂)ブレードホース(3m)、サイホン止めチャッキ弁、薬液名シール仕様ポンプカバー・エアー抜きホース戻し口・タンク固定部付き
セラミック管 アルミナ アズワンセラミック管 アルミナアズワン
34,500税込37,950
1本
16日以内出荷
材質Al2O3;99.6%耐熱温度(℃)1800
ホースコネクター アズワンホースコネクターアズワン(1件のレビュー)
1,310税込1,441
1袋(10個)
当日出荷
耐アルカリ性・耐有機溶剤性に優れています。
材質ポリアミド6使用温度範囲(℃)-10~+70℃
ppt特集
おすすめ人気ランキング
研究関連用品・実験用必需品