絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • モノタロウ(3)
  • フロンケミカル(560)
  • アズワン(353)
  • フロン工業(218)
  • ユニバーサル(194)
  • エスコ(123)
  • 三商(97)
  • コクゴ(91)
  • 日本理化学器械(NRK)(81)
  • Merck(メルクミリポア)(62)
  • コスモスビード(62)
  • tantore(60)
  • アイシス(53)
  • ニチアス(43)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(37)
  • 二六製作所(37)
  • ケニス(34)
  • 八興(33)
  • 中興化成工業(31)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(12)
  • 1,500-10,000円(38)
  • 10,000-50,000円(47)
  • 50,000-100,000円(10)
  • 100,000円以上(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

研究関連用品・実験用必需品 :「PT」の検索結果

関連キーワード
  • ptfeシート
  • ptfe
  • ptfe パイプ
81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タンマン管 アルミナ999 PT TGK(東京硝子器械)タンマン管 アルミナ999 PTTGK(東京硝子器械)
3,190税込3,509
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
材質高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)スペースPSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM
PTFEブッシング TGK(東京硝子器械)PTFEブッシングTGK(東京硝子器械)
2,790税込3,069
1個
当日出荷から5日以内出荷
PTFEブッシングは、内側にPTメスネジ、外側にPTオスネジが切ってあります。各種容器、装置等のジョイントとしてご使用ください。
材質PTFE
TFハーフ雄チューブジョイント TGK(東京硝子器械)TFハーフ雄チューブジョイントTGK(東京硝子器械)
3,861税込4,247
1個
当日出荷から5日以内出荷
ハーフオスチューブジョイントの一方がチューブ圧入式で、一方がPTメスネジに接続します。
材質PTFE
クリーン管継手 チーズ TGK(東京硝子器械)クリーン管継手 チーズTGK(東京硝子器械)
7,998税込8,798
1袋(5個)ほか
8日以内出荷から10日以内出荷
クリーンルーム内のブローシステム、エアシステムに適したワンタッチ管継手。 完全禁油処理。(ゴム類にフッ素コーティング) クリーンルーム内で部品洗浄、組立、2重梱包。 真空使用可能。(-100kPa) 食品衛生法適合。 部品材質は器具および容器包装規格試験に適合。
清浄度(ISOクラス)クラス3使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)最高使用圧力(MPa)(20℃) 1使用真空圧力(kPa)-100(10Torr)保証耐圧力(MPa)(20℃) 3周囲温度および使用流体温度(℃)-20~80ねじJIS B0203(管用テーパねじ)適合チューブ材質PFA、ポリオレフィン、ソフトポリオレフィン、ポリウレタン
PTFEシート TGK(東京硝子器械)PTFEシートTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から15日以内出荷
長さ(m)10材質PTFE仕様価格は長さ10m当りです。
PTFEメクラプラグ TGK(東京硝子器械)PTFEメクラプラグTGK(東京硝子器械)
1,590税込1,749
1個
当日出荷
機械、測定器装置、PTFE製の製品のメステーパーネジ部をふさぐプラグです。
材質PTFE
PTFEプラグ 二方活栓用 TGK(東京硝子器械)PTFEプラグ 二方活栓用TGK(東京硝子器械)
1,390税込1,529
1個
当日出荷から3日以内出荷
二方コック・分液ロート用活栓
PTFE異径接続ジョイントI型 TGK(東京硝子器械)PTFE異径接続ジョイントI型TGK(東京硝子器械)
6,390税込7,029
1個
当日出荷
I型異径ジョイントは一方が大、一方が小とチューブ、ガラス、ステンレス管等の異径接続型ジョイントです。
PTFEグリスレスシート 10入 TGK(東京硝子器械)PTFEグリスレスシート 10入TGK(東京硝子器械)
3,790税込4,169
1袋
当日出荷から10日以内出荷
共通摺合せガラスジョイント連結部用のPTFE製グリスレスシートです。
PTFEニップル TGK(東京硝子器械)PTFEニップルTGK(東京硝子器械)
2,690税込2,959
1個
当日出荷から6日以内出荷
PTFEニップルは、左右のネジがオスのテーパーネジになっています。各種バルブ、容器、装置等のジョイントとしてご使用ください。
チューブフィッティング TGK(東京硝子器械)チューブフィッティングTGK(東京硝子器械)
2,290税込2,519
1個
当日出荷から21日以内出荷
仕様ボディはPTFE製、ナットはECTFE製
PTFE三方バルブ圧入型 TGK(東京硝子器械)PTFE三方バルブ圧入型TGK(東京硝子器械)
34,980税込38,478特価
1個
当日出荷
三方バルブ圧入型は、高度な加工技術によりコック(芯棒)が圧入してあるため、オリフィス径も大きくなっています。使用圧力 0.3MPa以下
ニップル PVS15R12 5/8" TGK(東京硝子器械)ニップル PVS15R12 5/8"TGK(東京硝子器械)
209税込230
1個
当日出荷
各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です。
規格5/8"適合ホース内径(Φmm)15ねじ規格PT1/2仕様ニップル部外径(mm):17ニップル部長さ(mm):30全長(mm):53.5ネジ部長さ(mm):15.5材質PVC
PTFE二方バルブ圧入型 TGK(東京硝子器械)PTFE二方バルブ圧入型TGK(東京硝子器械)
23,700税込26,070
1個
当日出荷から5日以内出荷
二方バルブ圧入型は、高度な機械加工技術によりコック(芯棒)が圧入してあるため、オリフィス径も大きくなっています。使用圧力 0.3MPa以下
ナフロンペースト 65cc入 TGK(東京硝子器械)ナフロンペースト 65cc入TGK(東京硝子器械)
9,398税込10,338
1個
当日出荷
PTFEのコロイド状微粒子を水に分散させた、常温不活性のガスケットペーストです。 耐薬品性にすぐれ、酸性流体や耐食性流体にもご使用できます。
容量65mL (約100g)最高使用温度(℃)260色調白色塗布量約50g/m2 (2m2/チューブ)
PTFEグリース 50g入 TGK(東京硝子器械)PTFEグリース 50g入TGK(東京硝子器械)
12,969税込14,266
1個
3日以内出荷
ふっ素樹脂オイルに化学的に不活性で耐熱性の高い微粒末高分子物質を添加したグリースです。 酸素配管の潤滑グリース、バルブ、コックの潤滑剤、シール材、離型剤、マスキング剤、薬液ポンプ用、グランドパッキンの初期潤滑剤に使用できます。
容量(g)50最高使用温度(℃)150色調白色塗布量約50g/m2
ファーメド・チューブ 7.5m TGK(東京硝子器械)ファーメド・チューブ 7.5mTGK(東京硝子器械)
12,177税込13,395
1箱
3日以内出荷
ファーメドBPTチューブは、生体適合性とローラーポンプでの長寿命を兼ね備え、ライフサイエンス用途に適しています。 シリコンチューブより低い気体透過性を有しています。 発酵、合成、分離、精製などに適し外部からの影響を受けやすい細胞培養にも安心して使用できます。 ファーメドBPTチューブは、優れた耐酸性、耐アルカリ性および耐酸化性を備えています。 可視光および紫外線を通しませんので、光により変性しやすい流体を取扱うのにも適しています。 -51℃から135℃の範囲で連続して使用できます。また、CIPによる洗浄、あるいはSIPによる滅菌ができ、5MRadsまでのガンマ線滅菌も可能です。 ローラーポンプでの使用においてシリコンチューブより長寿命。 オートクレーブ滅菌、ガンマ線滅菌対応可能。
最高使用温度(℃)135適合規格USPクラス VIベージュ脆化温度(℃)-59比重0.98吸水率(%)0.30オートクレーブの可否120℃、30分、可材質熱可塑性エラストマー系仕様ガス透過率:シリコーン比 約1/60引張強度(MPa)6.9圧縮永久歪(%)27伸長率(%)375チューブ長さ(m)7.5硬度(ショア A)64
PTFEチューブ 10m TGK(東京硝子器械)PTFEチューブ 10mTGK(東京硝子器械)
2,475税込2,723
1巻
3日以内出荷から17日以内出荷
耐候性、耐薬品性にすぐれています。 非粘着性にすぐれ、汚れが付着しにくいです。
材質PTFEチューブ長さ(m)10
Fine透明摺円筒分液 目盛付平栓TF活栓 TGK(東京硝子器械)Fine透明摺円筒分液 目盛付平栓TF活栓TGK(東京硝子器械)
30,888税込33,977
1個
3日以内出荷から24日以内出荷
Fine透明共通摺合せ円筒分液ロートの透明摺り平栓PTFEコック付きタイプです。 透明摺り平栓 PTFEコック付き 目盛付き
目盛付き
Fine透明球型分液ロート 球栓PTFE活栓 TGK(東京硝子器械)Fine透明球型分液ロート 球栓PTFE活栓TGK(東京硝子器械)
18,018税込19,820
1個
3日以内出荷から24日以内出荷
球栓 球型 PTFEコック付き 透明摺り 下部摺合せなし
材質PTFE
Fine透明摺スキーブ 球栓TF活栓下部19 TGK(東京硝子器械)Fine透明摺スキーブ 球栓TF活栓下部19TGK(東京硝子器械)
30,492税込33,541
1個
3日以内出荷
スキーブ型 透明摺り球栓 PTFEコック付き 下部摺合せ付き
容量(mL)100摺合せ頭栓(球栓) 透明共通:15/25、下部 透明共通:19/38PTFEコック16
Fine透明摺スキーブ 球栓TF活栓下部24 TGK(東京硝子器械)Fine透明摺スキーブ 球栓TF活栓下部24TGK(東京硝子器械)
36,333税込39,966
1個
3日以内出荷
スキーブ型 透明摺り球栓 PTFEコック付き 下部摺合せ付き
容量(mL)200摺合せ頭栓(球栓) 透明共通:24/30、下部 透明共通:24/40PTFEコック16
Fine透明摺合スキーブ分液 球栓TF活栓 TGK(東京硝子器械)Fine透明摺合スキーブ分液 球栓TF活栓TGK(東京硝子器械)
17,622税込19,384
1個
3日以内出荷から24日以内出荷
透明摺り球栓 スキーブ型 PTFEコック付き 下部摺合せなし
Fine透明摺スキーブ 球栓TF活栓下部15 TGK(東京硝子器械)Fine透明摺スキーブ 球栓TF活栓下部15TGK(東京硝子器械)
29,403税込32,343
1個
3日以内出荷
スキーブ型 透明摺り球栓 PTFEコック付き 下部摺合せ付き
PTFEコック16
Fine透明摺スキーブ分液 平栓TF活栓 TGK(東京硝子器械)Fine透明摺スキーブ分液 平栓TF活栓TGK(東京硝子器械)
16,830税込18,513
1個
3日以内出荷から24日以内出荷
透明摺り平栓 スキーブ型 PTFEコック付き 下部摺合せなし
PTFEシート TGK(東京硝子器械)PTFEシートTGK(東京硝子器械)
4,098税込4,508
1枚ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
仕様1000×1000mmと、1220×1220mmもあります
Fine透明円筒分液 側管平栓TF活栓下19 TGK(東京硝子器械)Fine透明円筒分液 側管平栓TF活栓下19TGK(東京硝子器械)
38,313税込42,144
1個
3日以内出荷から24日以内出荷
透明摺り平栓 側管付き PTFEコック付き 下部摺合せ付き 目盛なし
摺合せ平栓 透明共通:15/25、足管 透明共通:19/38PTFEコック16側管付き目盛なし
Fine透明円筒分液 側管平栓TF活栓下15 TGK(東京硝子器械)Fine透明円筒分液 側管平栓TF活栓下15TGK(東京硝子器械)
36,927税込40,620
1個
3日以内出荷から24日以内出荷
透明摺り平栓 側管付き PTFEコック付き 下部摺合せ付き 目盛なし
摺合せ平栓 透明共通:15/25、足管 透明共通:15/25PTFEコック16側管付き目盛なし
Fine透明球型分液ロート 平栓PTFE活栓 TGK(東京硝子器械)Fine透明球型分液ロート 平栓PTFE活栓TGK(東京硝子器械)
17,325税込19,058
1個
3日以内出荷から24日以内出荷
平栓 球型 PTFEコック付き 透明摺り 下部摺合せなし
材質PTFE
PTFE試験管立 TGK(東京硝子器械)PTFE試験管立TGK(東京硝子器械)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
-200℃から+250℃の範囲で使用できます。耐薬品性にすぐれています。
フッ素樹脂チューブ PFA 20m TGK(東京硝子器械)フッ素樹脂チューブ PFA 20mTGK(東京硝子器械)
30,980税込34,078
1巻
3日以内出荷から8日以内出荷
耐薬品性に優れたフッ素樹脂を材料としています。また、耐熱性にも優れていますので、幅広い用途に適しています。 食品衛生法適合:昭34厚生省告示第370号に基づく食品衛生法適合試験に合格。 FDA(米国食品医薬品局177-1550溶出試験に適合。
1巻長さ(m)20使用流体空気、水、不活性ガス適合管継手ワンタッチ継手、クリーンワンタッチ管継手、インサート管継手、ミニチュア管継手、フッ素樹脂製継手LQシリーズ ※1最高使用温度(℃)260材質PFA(四フッ化エチレンパーフルオロアルコキシエチレン共重合樹脂)ホース長さ(m)20
フッ素樹脂シールテープ 13×0.1t TGK(東京硝子器械)フッ素樹脂シールテープ 13×0.1tTGK(東京硝子器械)
218税込240
1個
3日以内出荷
未焼成のフッ素樹脂を押出し機で押出し、圧延してテープ状にしたものです。 柔軟性に富んでいるため、複雑形状部のシールが簡単にでき、流体を汚染せず着脱も容易で、作業性にすぐれています。 ネジ継手に使用する場合は必ずテーパーネジにご使用ください。
テープ幅(mm)13テープ厚さ(mm)0.1
TF粘着フィルム VF-81 TGK(東京硝子器械)TF粘着フィルム VF-81TGK(東京硝子器械)
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷から63日以内出荷
片面に粘着剤を塗布したビニール(厚さ0.2mm)の表面にフッ素樹脂FEP(厚さ0.02mm)をラミネートしたテープ、またはシートで、実験台の表面や実験器具に張付けて汚れを防止します。薬品に侵されません。ハクリ紙が付いており、ナイフかハサミで自由に切断して、手軽に貼付けられます。使用可能温度は93℃まで。FDA規格適合品ですので、食品用途にもご使用いただけます。
PTFE ネット TGK(東京硝子器械)PTFE ネットTGK(東京硝子器械)
7,498税込8,248
1枚
4日以内出荷から5日以内出荷
テフロン(R)網はテフロン(R)シートにダイア型の網目模様を切込み網にした製品です。 用途は実験台、排水台、流し台、冷凍庫、カゴでの腐食性、薬品性、溶媒の中へ浸す部分の網袋といろいろな使い方ができます。
厚さ(mm)1.6材質PTFE製
ポアフロンフィルタチューブ TGK(東京硝子器械)ポアフロンフィルタチューブTGK(東京硝子器械)
8,398税込9,238
1本(1m)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
PTFE100%を維持成形し、フィルター-状です。 チューブをナイフ、鋏で切断してガラス、フッ素樹脂管に圧入してガス薬品等の濾過、電線被覆チューブ、測定器用センサーガードチューブに使用できます。 気孔率:60~80%
メイル・エルボー PFA TGK(東京硝子器械)メイル・エルボー PFATGK(東京硝子器械)
4,190税込4,609
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
フッ素樹脂熱収縮チューブ FEP TGK(東京硝子器械)フッ素樹脂熱収縮チューブ FEPTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1巻(1m)
6日以内出荷から13日以内出荷
長さ(m)1.2材質FEP乳白色タイプ1.3Xタイプ連続使用温度(℃)200最高使用温度(℃)200収縮温度120℃収縮率(%)25長さ変化率(%)±15以下最低使用温度(℃)-170
PTFE球 TGK(東京硝子器械)PTFE球TGK(東京硝子器械)
209税込230
1個
5日以内出荷
PTFE球は、耐食性ポンプ、分注器、バルブ等の弁にご使用いただけます。 寸法表以外で150mmΦ迄製作可能です。。
材質PTFE
PTFE丸棒 TGK(東京硝子器械)PTFE丸棒TGK(東京硝子器械)
449税込494
1本
5日以内出荷から12日以内出荷
長さ(m)1
TFボルトナット TGK(東京硝子器械)TFボルトナットTGK(東京硝子器械)
2,190税込2,409
1個
5日以内出荷
フッ素樹脂ボルトは、耐薬品性、非粘着性、耐熱性にすぐれていますので実験装置、メッキ槽、絶縁性等の場所にご使用ください。
ppt特集
おすすめ人気ランキング
研究関連用品・実験用必需品