絞り込み
ブランド
  • バキューブランド
  • モノタロウ(21)
  • アズワン(3,427)
  • 三商(902)
  • TGK(東京硝子器械)(863)
  • Merck(メルクミリポア)(830)
  • コンサス(757)
  • フロンケミカル(636)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(617)
  • ケニス(590)
  • 日本理化学器械(NRK)(365)
  • エスコ(349)
  • 武藤化学(339)
  • シグマアルドリッチ(329)
  • ナリカ(299)
  • tantore(299)
  • コクゴ(297)
  • 林純薬工業(276)
  • フロン工業(275)
  • ユニバーサル(260)
  • アラム(249)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液体吸引システム バキューブランド液体吸引システムバキューブランド
249,800税込274,780
1個
46日以内出荷から93日以内出荷
PP製回収ボトル、ハンドコントローラーは、オートクレーブ可能です。 ハンドセットは、直接液体に触れない構造です。 真空ポンプシステムへ汚染物の浸入を最大限に防ぐ0.2ミクロンの疎水性フィルタを採用しています。 ハンドコントローラーを追加して、1台のBVCを二人で共有可能です。
容量(L)4材質容器:PP
交換用フラスコ バキューブランド交換用フラスコバキューブランド
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
仕様500ml用 飛散防止フィルムコーティングアズワン品番61-4374-60
耐薬品ダイヤフラム式真空ポンプ 溶媒回収型 MZ2C NT+AKシリーズ バキューブランド耐薬品ダイヤフラム式真空ポンプ 溶媒回収型 MZ2C NT+AKシリーズバキューブランド
729,800税込802,780
1個
10日以内出荷から93日以内出荷
搭載ポンプは、ガス接触部がフッ素樹脂の耐薬品仕様です。 ダイヤフラムがポンプヘッドに接触ない騒音や振動が少ない構造です。 大気圧下で排気溶媒を効率良く液化回収するコンデンサー付きです。 AKシンクロタイプは逆止弁内蔵2台のエバポレーター等を同時に減圧でき、ニードルバルブにより個別に排気速度調節が可能です。
到達真空度7hPa (5Torr)(ガスバラスト閉時)排気速度(50/60Hz)(L/min)33/38ノズル外径(Φmm)10(吸・排気口)容量(mL)500(吸・排気側受フラスコ/コート付)回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800(真空ポンプ)保護等級IP42(真空ポンプ)電源(V)AC100~120(50/60Hz)電源コード(m)2(3Pプラグ)仕様真空ポンプステージ数:2段式
ダイヤフラム式真空ポンプ  マノメーター付減圧調整器 バキューブランドダイヤフラム式真空ポンプ マノメーター付減圧調整器バキューブランド
68,980税込75,878
1個
10日以内出荷
本体に装着すると、ニードルバルブによる手動圧力調節が可能です。
種別マノメーター付減圧調整器アズワン品番1-2879-11
ダイヤフラム式真空ポンプ ME1C バキューブランドダイヤフラム式真空ポンプ ME1Cバキューブランド
229,800税込252,780
1台
48日以内出荷
アスピレーターの更新に最適なダイヤフラム式真空ポンプです。 軽量・コンパクトでシンプルなデザイン。 低振動・低騒音です。 ガス接触部がすべてフッ素樹脂系素材を採用、耐薬品仕様なので腐食性ガスの吸引に最適です。
排気速度50Hz:11L/min60Hz:14L/minL/min到達真空度100hPa電源AC100-120V (50/60Hz)本体寸法(mm)外径:W121×D247×H145本体質量(kg)5仕様●到達真空度(ガスバラスト閉):100hPa(75Torr)●到達真空度(ガスバラスト開):-●ガスバラスト:なし●吸・排気ノズル外径(Φmm):10
研究関連用品・実験用必需品