4way試験管ラック 5個入Heathrow Scientific翌々日出荷
Φ13mmとΦ17mmの試験管に使用可能です。
材質PP寸法(mm)232×70×95色青・紫・緑・赤・クリアアズワン品番4-1837-01
PCRクーラー 96ウェル 2個入Heathrow Scientific翌々日出荷
96ウェルプレートを1時間0℃に保ちます。フタなしでもサンプルの温度を3時間、5℃以下に保ちます。温度が6℃を超えると、色が変化します。スライドしてフタをラックから外す方式で、フタは裏返せばスタンドとして使用できます。
材質ラック/PP、フタ/ポリカーボネート適合チューブ(mL)0.2、0.5ウェル数96容量(mL)110×148×48
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
収納・設備・保管・運搬用品 の新着商品
ページ: 1/ 3