薬品トレーアズワン当日出荷
トレー単位で収納することにより、安全な管理が可能になります。
万一の瓶破損時にも外にこぼれないので安心です。
トレーの出し入れ時に便利なようにトレーのコーナー部は丸みを帯びています。
仕切り板を追加することにより、より細かなボトル管理ができます。
アズワン品番3-180-01材質トレー/PP(ポリプロピレン)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[仕切り部]9.2×8.0×7.2外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×320×100内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上部/175×290×97、下部/170×284×97収容数500mL(Φ78mmまで6本)
薬品トレー 小アズワン当日出荷
万一の瓶破損時にも外にこぼれないので安心です。
トレーの出し入れ時に便利なように、トレーのコーナー部は丸みを帯びています。
仕様●外寸法(mm):195×320×100●材質:PP●内寸法:上部/175×290×97mm、下部/170×284×97mm●収容数:Φ78mmまでのボトル(500mL相当)×6本●仕切板:ホワイト●付属品:仕切板(タテ1枚・ヨコ2枚)
薬品庫アズワン当日出荷
仕様中棚サイズ(mm):875×250×20材質ステンレス(SUS304)質量(kg)30ピッチ(mm)115(6段)内寸法(mm)875×250×805外寸(mm)900×330×900アズワン品番3-1122-01
キャリングボックスアズワン当日出荷
仕様コックチューブ内径(mm):Φ6材質PMMA(アクリル)板厚(mm)5
ステンレス薬品庫アズワン当日出荷
仕様中棚サイズ(mm):435×435×20付属品トレー×1個・バット×2個材質ステンレス(SUS304)質量(kg)45ピッチ(mm)115(6段)構造観音開き(錠付き)・棚板×4枚(高さ調節可能)内寸法(mm)435×435×810(×2室)外寸(mm)900×500×900アズワン品番3-067-11
ステンレス薬品庫 SN・SGセットアズワン当日出荷
仕様中棚サイズ(mm):SN/435×435×20、SG/875×250×20材質ステンレス(SUS304)質量(kg)75ピッチ(mm)115(6段)構造SN/観音開き(錠付き)・棚板4枚(高さ調節可能)内寸法(mm)SN/435×435×810(×2室)、SG/875×250×805外寸(mm)900×500×1800型番SN・SGセットアズワン品番3-1122-12
TP規格コンテナー TP343LB 長孔無 ライトグレーアズワン5日以内出荷
TP規格に基づいて設計されたコンテナー
シリーズ全てのコンテナーが相互に嵌合し、効率的な保管、輸送が可能
仕様●材質:PP●外寸(mm):503×335×288●有効内寸(mm):459×291×265●内容量(L):37.7●圧縮荷重:18.00kN(1,840kgf)●底面ブロック数:6アズワン品番67-7318-34
TP規格コンテナー TP341.5 20185100シリーズアズワン5日以内出荷
TP規格に基づいて設計されたコンテナー、シリーズ全てのコンテナーが相互に嵌合し、効率的な保管、輸送が可能
仕様●材質:PP●外寸(mm):503×335×149●有効内寸(mm):458×291×126●内容量(L):18.6●圧縮荷重:27.1kN(2770kgf)●底面ブロック数:6アズワン品番67-7317-96
TP規格コンテナー TP332M 10120600シリーズアズワン5日以内出荷
TP規格に基づいて設計されたコンテナー、シリーズ全てのコンテナーが相互に嵌合し、効率的な保管、輸送が可能、水はけの良い側面メッシュタイプです。
仕様●材質:PP●外寸(mm):335×335×195●有効内寸(mm):291×291×172●内容量(L):15.9●圧縮荷重:26.2kN(2670kgf)●アミ目寸法:側面/6×6mm、底面/4×4mm●底面ブロック数:4アズワン品番67-7317-91
コンテナ PS-62 クリームアズワン5日以内出荷
和・洋菓子やパン、加工食品全般の保管・運搬に適したばんじゅうコンテナです。
仕様●外形寸法(mm)間口:484●外形寸法(mm)奥行:334●外形寸法(mm)高さ:74●有効内寸(mm)間口:448●有効内寸(mm)奥行:298●有効内寸(mm)高さ:53●許容重量:6kg×20段●容量(L):8●材質:PP●質量:0.78kgアズワン品番67-8172-40
TP規格コンテナー TP341E ライトグレーアズワン5日以内出荷
TP規格に基づいて設計されたコンテナー
シリーズ全てのコンテナーが相互に嵌合し、効率的な保管、輸送が可能
仕様●材質:PP●外寸(mm):503×335×103●有効内寸(mm):459×292×80●内容量(L):12.4●圧縮荷重:26.26kN(2,680kgf)●底面ブロック数:6アズワン品番67-7318-10
折りたたみ作業台 上下昇降式 TSシリーズアズワン30日以内出荷から35日以内出荷
上下昇降可能な折りたたみ作業台です。
天板は上下昇降が可能です(ラチェット式・50mm×6段階)。
折りたたみが可能で収納に場所を取りません。
リフトロックキャスター付きでキャスターロック時の安定性に優れます。
高さ(mm)700~1000材質(本体)スチール/メラミン焼付塗装奥行(mm)900キャスターナイロン製リフトロックキャスターキャスター径(Φmm)50材質(天板)メラミン化粧板均等耐荷重(kg)100高さ調節50mm×6段階グリーン購入法適合
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
収納・設備・保管・運搬用品 の新着商品
ページ: 1/ 3