サステナブル商品特集 普段の備品を環境配慮商品に見直しませんか?
5,223件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スチール薬品庫(ベース) T306 コクゴスチール薬品庫(ベース) T306コクゴ
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
T306シリーズのベースです。
適合ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1754×390×88
ベーシックシェルフ ベンチ型 CBUシリーズ キャンブロベーシックシェルフ ベンチ型 CBUシリーズキャンブロ
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から61日以内出荷
新複合素材「コンポジット」を採用。金属製に比べ大幅な軽量化を達成。ハイレベルな機能性とリーズナブルな価格の両立を実現。確かな堅牢性、高い衛生度の「さびない、腐食しない、丸洗いができるシェルフシルテム」です。薬品工場や研究室に。
三商 塩ビ薬品庫 三商三商 塩ビ薬品庫三商
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
ハンドルと蝶番を除き全て塩ビ製で耐薬品性に優れています。。左右別室構造でハンドル取手のカギ付なので薬品の安全管理ができます。。棚板4枚付(10t 塩ビ製)で取り外して移動可能。。医薬用外毒物・劇物プレート付。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×900内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1室)400×410×890
キャニオンシェルフ用ステンレスレッジ キャニオンキャニオンシェルフ用ステンレスレッジキャニオン
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
用途キャニオンシェルフに取り付けて収納物の落下を防ぐために。材質/仕上ステンレス(SUS304)
器具乾燥器 強制対流式 FKKシリーズ アズワン器具乾燥器 強制対流式 FKKシリーズアズワン
203,750税込224,125
1台
当日出荷
強制対流方式で安価な器具乾燥器です。乾燥効率の高い強制対流タイプ
付属品水受皿、棚板レール・棚板×2セット電源AC100V 50/60Hz 3Pプラグ安全装置過電流ブレーカー、温度固定式独立過熱防止サーモスタット、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)温度制御PID制御、SSR出力排気口Φ32×2個温度設定範囲(℃)室温+20~70対流方式強制対流最高温度到達時間約60分タイマー機能オートスタート、オートストップ、SVスタート、ON/OFFタイマー
ナインボックス (本体) 日本医理器材ナインボックス (本体)日本医理器材
7,498税込8,248
1個
翌日出荷から5日以内出荷
自由に組み合わせて積み重ねできます。
寸法(mm)344×240×155材質PS付属品仕切板1組
【オーダー】キャスター付きステンレス作業台(SUS304)(可動 三方枠)(高さ指定) シンコー【オーダー】キャスター付きステンレス作業台(SUS304)(可動 三方枠)(高さ指定)シンコー
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。キャスター付(Φ75 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具)。 支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用材質(天板)SUS304 No.4仕上高さ(mm)260~850材質SUS304 No.4仕上タイプ可動 三方枠材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付天板耐荷重(kg)150キャスター径(Φmm)75材質(支柱)SUS304支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー/SUS304サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS304)(高さ指定) シンコー【オーダー】ステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS304)(高さ指定)シンコー
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。SUS304製なので、耐薬品性・耐腐食性に優れています。清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。ベタ棚仕様
用途厨房、医療、理化学、各種工場材質(天板)SUS304高さ(mm)185~850タイプベタ棚棚板耐荷重(kg)天板250 棚200ベタ棚:SUS304 No.4仕上 板厚1.0mmコーナーブラケット(SUS304)アジャスト支柱:SUS304 幅+30mm支柱径(Φmm)38サービス分類オーダー・加工
吊戸棚(片面ガラス戸)(SUS430) シンコー吊戸棚(片面ガラス戸)(SUS430)シンコー
44,980税込49,478
1台
翌々日出荷
壁面などに取り付け空間を有効活用できます。完成品にてお届けします。中棚2段付属
用途厨房など間口(mm)1500、1800耐荷重(kg)中棚:70・底面:70(但し、総耐荷重100kg/台まで)材質本体・中棚・枠:SUS430、No.4仕上、引手:SUS304(プレス成型品)、ガラス板厚(mm)0.8中棚左右二分割式
SUS304 ラック用スノコ棚 シンコーSUS304 ラック用スノコ棚シンコー
13,980税込15,378
1枚
3日以内出荷
SUS304 ラック用の棚です。選び方は製品型式の数字と同じ物をお選びください。棚ストッパー付属。
SUS304 ラック用ベタ棚 シンコーSUS304 ラック用ベタ棚シンコー
13,980税込15,378
1枚
3日以内出荷
SUS304 ラック用の棚です。選び方は製品型式の数字と同じ物をお選びください。棚ストッパー付属。
ポータブル作業台 900×460×750 東製作所ポータブル作業台 900×460×750東製作所
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
高さ(mm)750間口(mm)900奥行(mm)460トラスコ品番455-1869
ストッパー ミドル SHTストッパー ミドルSHT
3,698税込4,068
1セット(4個)
当日出荷
ワークを適切な位置で固定し、クランピングする為に、テーブル上の穴に差し込んで使用するストッパーです。
用途各種溶接作業に。高さ(mm)38.1仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8511材質炭素鋼(SS400)質量(kg)0.64直径(mm)252018年トラスコ掲載ページ7 0285
アングルブラケット SHTアングルブラケットSHT
11,980税込13,178
1セット(2個)
当日出荷
ワーク同士を90°で固定する際に便利なアングルブラケットです。
用途各種溶接作業に。材質炭素鋼(S45C)2018年トラスコ掲載ページ7 0286
ステンレス作業台(SUS430/R天板仕様) サカエステンレス作業台(SUS430/R天板仕様)サカエ
84,980税込93,478
1個
翌日出荷
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。アジャスター付で高さの微調整が可能です。組立も簡単です。天板前後がR付の為、美観に優れます。左右はフラットの為、横並びが可能です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430タイプR天板仕様RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.53MB)アジャスターSUS304製、ネジ径 M12×P1.75
ステンレス作業台(片面引出付/四方枠仕様)(SUS430) シンコーステンレス作業台(片面引出付/四方枠仕様)(SUS430)シンコー
42,980税込47,278
1台
翌々日出荷
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用高さ(mm)800仕様アジャスト付タイプ片面引出、四方枠脚(mm)アジャスト幅+30
ステンレスワゴン(ベタ棚/ガード付2段・ガードなし1段)(SUS430) Φ100 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具 シンコーステンレスワゴン(ベタ棚/ガード付2段・ガードなし1段)(SUS430) Φ100 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具シンコー
56,980税込62,678
1台
翌々日出荷
清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。 支柱はΦ25mmを採用。棚の高さは25mmピッチで調整できます。 キャスターはΦ100 ウレタン車/ストッパー付。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用段数2棚板耐荷重(kg)50/段全高(mm)800材質(ガード・ハンドル)ステンレス材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付パイプ径(Φmm)25キャスター径(Φmm)100材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430棚ピッチ(mm)25材質(ブラケット)コーナー/SUS304棚板厚さ(mm)0.8
ステンレス作業台(片面引出付/ベタ棚仕様)(SUS304) シンコーステンレス作業台(片面引出付/ベタ棚仕様)(SUS304)シンコー
69,980税込76,978
1台
5日以内出荷
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 棚の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用高さ(mm)800種別組立式材質ステンレス(SUS304)、No.4仕上均等荷重(kg)250(下)平棚板材質(天板)ステンレス(SUS304)、No.4仕上均等耐荷重(kg)250組立時間2人40分天板形状平天板
キャスター付きステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS340) シンコーキャスター付きステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS340)シンコー
42,980税込47,278
1台
3日以内出荷
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 棚の高さは25mmピッチで調整できます。キャスター付(Φ75 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具)。 支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用高さ(mm)800材質(天板)SUS304 No.4仕上材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付天板耐荷重(kg)150パイプ径(Φmm)38キャスター径(Φmm)75棚板耐荷重(kg)100材質(支柱)SUS304材質(ブラケット)コーナー/SUS304棚板厚さ(mm)スノコ棚/0.8
ステンレスワゴン(ベタ棚/ガード付2段)(SUS304) シンコーステンレスワゴン(ベタ棚/ガード付2段)(SUS304)シンコー
58,980税込64,878
1台
3日以内出荷
清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。支柱はΦ25mmを採用。 棚の高さは25mmピッチで調整できます。キャスターはΦ75 ウレタン車/ストッパー付。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用段数2均等積載量(kg/段)50全高(mm)800高さ(mm)(ガード)35材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ウレタンキャスター自在式(ストッパー付) 75mm (4個)荷姿組立式キャスター金具スチール支柱径(Φmm)25棚板ガード付棚板最大積載量(kg/台)80棚板調整ピッチ(mm)25
ステンレスワゴン(パンチング棚/ガードなし3段)(SUS430) ストッパー付 スチール金具 シンコーステンレスワゴン(パンチング棚/ガードなし3段)(SUS430) ストッパー付 スチール金具シンコー
67,980税込74,778
1台
14日以内出荷
支柱はΦ25mmを採用。 棚の高さは25mmピッチで調整できます。 キャスターはΦ75 ストッパー付でスチール金具。
用途クリーンルームなどの使用に段数3車輪径(Φmm)75高さ(mm)800
ステンレスワゴン(パンチング棚/ガードなし2段)(SUS430) ストッパー付 スチール金具 シンコーステンレスワゴン(パンチング棚/ガードなし2段)(SUS430) ストッパー付 スチール金具シンコー
49,980税込54,978
1台
14日以内出荷
支柱はΦ25mmを採用。 棚の高さは25mmピッチで調整できます。 キャスターはΦ75 ストッパー付でスチール金具。
用途クリーンルームなどの使用に段数2車輪径(Φmm)75高さ(mm)800
パンチング作業台(H枠仕様)SUS430 シンコーパンチング作業台(H枠仕様)SUS430シンコー
49,980税込54,978
1台
14日以内出荷
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途クリーンルームなどの使用に高さ(mm)800材質(天板)SUS430 No.4仕上げ Φ6-11mmピッチ天板耐荷重(kg)120材質(支柱)SUS430天板厚さ(mm)1材質(枠)SUS430 No.4仕上げアジャスト+30mm、SUS304上板から下板までの高さ(mm)558支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)SUS304
耐薬引違保管庫(引出し付) アズワン耐薬引違保管庫(引出し付)アズワン
66,900税込73,590
1台
当日出荷
ガラス戸はガラスが割れても破片が飛び散らない飛散防止フィルムを採用しています。 内部に鍵付き引出しを装備していますので貴重な試薬・備品を確実に保管できます。(引出し無しタイプとの組合わせも可能です。) ストップバー(別売)を取り付ける事で、収納時の瓶の転倒を防止します。 ベース(別売)にはアジャスターが付いており、レベル調整が可能です。
材質/仕上スチール/粉体塗装開口幅(mm)820棚受ピッチ(mm)30棚板数(枚)1(付属)仕様鍵付き・通気孔付き
ラボボックス サンコー(三甲)ラボボックスサンコー(三甲)
3,298税込3,628
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
収納・保管・運搬に便利な、プラスチック製コンテナーです。
材質PP
麻薬庫 三和化研工業麻薬庫三和化研工業
29,980税込32,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
特別に管理の必要な薬品や麻薬類などを保管でき、庫内から底部を作業台などにネジで固定できます。 ●ダイヤル錠とシリンダー錠を組み合わせて施錠できます。
材質スチール
フィーダーボックス 明邦化学フィーダーボックス明邦化学
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
長いものから短いものまで、いろんな大きさの物が混じっていても仕切りを自由にレイアウトでき、スッキリ整理できます。取手付です。
付属品可変仕切板×6材質PP寸法(mm)333×228×72RoHS指令(10物質対応)対応
ラボボックスクリアー サンコー(三甲)ラボボックスクリアーサンコー(三甲)
12,980税込14,278
1組(5個)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
中身が一目で確認できる半透明タイプです。 ●6TMと9BTMは互いに積み重ねることができます。
材質PPクリア
Superドライングシェルフ ケニスSuperドライングシェルフケニス
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
ガラス器具の乾燥・保管に便利なカーテン式カバー付の乾燥棚です。棚板の位置は25mm間隔で自由に設定できます。ボルトやナットを使用せず、はめ込み式で簡単に組立てができます。棚板は通常のメッシュマットと、メスシリンダーの乾燥に便利な吊り下げ用メッシュマットの2種類を組み合わせています。水受けはスライド式で、溜まった水の拭き取りが簡単です。
高さ(mm)1600幅(mm)758奥行(mm)460材質天板カバー/PVC 天板・フレーム・棚枠/スチール(アクリル樹脂コーティング) 棚板/スチール(ポリエチレン樹脂コーティング) 水受け/ステンレスSUS304
農薬保管庫 ケニス農薬保管庫ケニス
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
両開き式保管庫で棚位置は収納物によって自在に変更可能です。 扉は錠付きで危険物、農薬などの保管にも安心です。
付属品棚板×2、耐震用床固定金具×2、ラベル2種(農薬保管庫、医薬用外毒物)材質スチール、エポキシ粉体塗装構造両開き戸、専用錠、棚位置変更可能内寸法(mm)808×340×746外寸法(mm)880×380×880
ボトルキャビネット(セキュリティ型薬品庫) ナガノサイエンスボトルキャビネット(セキュリティ型薬品庫)ナガノサイエンス
169,800税込186,780
1個
当日出荷から14日以内出荷
ステンレスSUS304製のスタンダードな薬品庫です。 引き出しは1列引き出すと他は開かない構造です。また、ボタンを押して開けるプッシュボタン式で安全性・耐震性を強化しています。 同じ幅のタイプは2段に積み重ね可能です。 薬品棚は44.6mm間隔で上下に移動可能。ボトルや容器のサイズに合わせて調節できます。 上に持ち上げると手前に倒れるガードバー付で、ボトルの出し入れが簡単です。
付属品棚:棚×9、ガードバー×18、横仕切板×45、縦仕切板×18、錠:シリンダー錠1ヶ所、金具:取付専用金具(床・壁・2段重ね固定衝)
壁面固定金具 キャニオン壁面固定金具キャニオン
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
用途耐震用固定金具材質ステンレス(SUS304)
フリーガード キャニオンフリーガードキャニオン
5,498税込6,048
1本
3日以内出荷
開閉可能なガードです。
用途キャニオンシェルフに取り付けて収納物の落下を防ぎます材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)100
ステンレス2段ワゴン テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)ステンレス2段ワゴンテックサス(旧:本庄厨房機器製作所)
89,980税込98,978
1台
5日以内出荷
完成品ですので、組立作業もなく、導入してすぐにご利用いただけます。 キャスター部を除く全ての部品はSUS304製ですのでサビや汚れに耐え清潔にご利用いただけます。
用途製薬、理化学関連分野、食品製造、厨房段数2耐荷重(kg)(最大均等)300、(上段)200、(下段)100全高(mm)700仕様完成品出荷材質甲板部/SUS304-1.2t、ハンドル/SUS304-Φ25×1.5t棚間隔(mm)468ハンドル高さ(mm)850
セフティーキャビネット アズワンセフティーキャビネットアズワン
155,000税込170,500
1個
当日出荷から60日以内出荷
セフティキャビネットシリーズでサイズを統一していますので、連結金具を使えば連結が容易に行えます。庫内をエポキシコーティングし、耐薬品性を向上させています。天井部にはΦ100mmの排気ダクト(別売)を取り付けることができます。排気を効率よく行うには別売のベースをご使用ください。
セフティーキャビネット アズワンセフティーキャビネットアズワン
143,000税込157,300
1個
当日出荷
付属品床固定用金具・上下連結用金具×各4個、棚板×1枚材質ステンレス(SUS304)
セレクトラボシリーズ アズワンセレクトラボシリーズアズワン
32,400税込35,640
1個
当日出荷から10日以内出荷
各ユニットには、上下連結用金具・横連結用金具・壁固定用L字金具が標準付属しています。 ベース(別売)にはアジャスターが付いていますので、レベル調整および床面へのアンカー固定が可能です。 耐薬性能の高い作業板(別売)を取り付ける事で、ユニットの天面が作業スペースとして使用可能になります。
耐震薬品庫(薄型) アズワン耐震薬品庫(薄型)アズワン
70,600税込77,660
1個
当日出荷
省スペース、汎用性に優れた薬品庫です。扉は左右別サイズですので、左側には保存品を収納し右側には使用頻度の高い薬品を入れることで使い分けできます。扉は4桁のナンバーロックキー方式で、番号変更も可能です。天井部にはダクトが接続可能です。
付属品マスターキー、サーチバー、棚板×2枚、固定金具・上下連結金具一式段数3本体質量(kg)約36棚板数(枚)2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×900錠前ナンバーロック
クールラック Ⅳ アズワンクールラック Ⅳアズワン
2,698税込2,968
1個
13日以内出荷
回転作業用天板 アズワン回転作業用天板アズワン(2件のレビュー)
11,300税込12,430
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
回転台の上に試料を置き、回転させることで作業の効率化が可能です。
材質スチール
収納・設備・保管・運搬用品