収納・設備・保管・運搬用品とは、研究や開発などのほか、ステンレス製で錆びにくいこともあり、汎用的な用途に置いて厨房用品や薬品の収納や保管、運搬をする用具のことをいいます。作業台と運搬の用途を兼ねたステンレス製のワゴンや、貴重品などを収納するステンレス棚・ラック、キャビネット・ボックス、大型デシケーター、保管庫など目的に応じた種類のものがあります。他に、細かい作業をするための専門の工具や専用のシンク(流し台)、殺菌効果のある減菌ロッカー、研究用のデスク、チェアなどがあります。
サステナブル商品特集 普段の備品を環境配慮商品に見直しませんか?
5,202件中 1,9211,960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスCSパールワゴン(高さ調整タイプ/ナイロンウレタン車/H725~975) サカエステンレスCSパールワゴン(高さ調整タイプ/ナイロンウレタン車/H725~975)サカエ
46,980税込51,678
1台
翌日出荷
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。作業用途に応じてワゴンの高さを調整できます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430、BA仕上げ(支柱・取手=スチール(ダブルニッケルクロムメッキ仕上げ))高さ(mm)725~975材質(車輪)ナイロンウレタンピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能段数2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)75キャスター金具スチール支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.83MB)
ステンレスCSパールワゴン(高さ調整タイプ/サイレントエラストマー車/H850~1100) サカエステンレスCSパールワゴン(高さ調整タイプ/サイレントエラストマー車/H850~1100)サカエ
59,980税込65,978
1台
翌日出荷
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・研究所などでも最適です。作業用途に応じてワゴンの高さを調整できます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430、BA仕上げ(支柱・取手=スチール(ダブルニッケルクロムメッキ仕上げ))高さ(mm)850~1100材質(車輪)サイレントエラストマー車ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能段数3ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)120キャスター金具スチール支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.81MB)
ステンレスCSパールワゴン(SUS430/固定タイプ/H1215/4段) サカエステンレスCSパールワゴン(SUS430/固定タイプ/H1215/4段)サカエ
61,980税込68,178
1台
翌日出荷
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス製です。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。レベル調整の可能なステンレス製アジャスターを採用。小型のラックとしてご使用いただけます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430高さ(mm)1215ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能段数4均等耐荷重(kg)150支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.73MB)アジャスターステンレス製 ネジ径M12×1.75
ステンレスCSパールワゴン(SUS304/固定タイプ/H780/3段) サカエステンレスCSパールワゴン(SUS304/固定タイプ/H780/3段)サカエ
69,980税込76,978
1台
翌日出荷
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス製です。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。レベル調整の可能なステンレス製アジャスターを採用。小型のラックとしてご使用いただけます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS304高さ(mm)780ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能段数3均等耐荷重(kg)150支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.73MB)アジャスターステンレス製 ネジ径M12×1.75
ステンレスCSパールワゴン(SUS430/サイレントエラストマー車/ダブルストッパー仕様) サカエステンレスCSパールワゴン(SUS430/サイレントエラストマー車/ダブルストッパー仕様)サカエ
42,980税込47,278
1台
翌日出荷
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。1段階目で旋回、2段階目で車輪を固定できるダブルストッパー付キャスター仕様です。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・研究所などでも最適です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430、BA仕上げ(支柱・取手=スチール(ダブルニッケルクロムメッキ仕上げ))材質(車輪)サイレントエラストマー車ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100キャスター金具スチール支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.73MB)
ステンレスCSパールワゴン(高さ調整タイプ/ナイロンウレタン車/H850~1100) サカエステンレスCSパールワゴン(高さ調整タイプ/ナイロンウレタン車/H850~1100)サカエ
61,980税込68,178
1台
翌日出荷
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。作業用途に応じてワゴンの高さを調整できます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430、BA仕上げ(支柱・取手=スチール(ダブルニッケルクロムメッキ仕上げ))高さ(mm)850~1100材質(車輪)ナイロンウレタンピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能段数3ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)120キャスター金具スチール支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.81MB)
ステンレスCSパールワゴン(SUS304/サイレントエラストマー車/ダブルストッパー仕様) サカエステンレスCSパールワゴン(SUS304/サイレントエラストマー車/ダブルストッパー仕様)サカエ
75,980税込83,578
1台
翌日出荷
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。1段階目で旋回、2段階目で車輪を固定できるダブルストッパー付キャスター仕様です。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・研究所などでも最適です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS304、BA仕上げ材質(車輪)サイレントエラストマー車ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100キャスター金具スチール支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.73MB)
ステンレスCSパールワゴン(SUS304/固定タイプ/H780/2段) サカエステンレスCSパールワゴン(SUS304/固定タイプ/H780/2段)サカエ
55,980税込61,578
1台
翌日出荷
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス製です。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。レベル調整の可能なステンレス製アジャスターを採用。小型のラックとしてご使用いただけます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS304高さ(mm)780段数2均等耐荷重(kg)100支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.73MB)アジャスターステンレス製 ネジ径M12×1.75
ステンレスCSパールワゴン(SUS430/固定タイプ/H640/2段) サカエステンレスCSパールワゴン(SUS430/固定タイプ/H640/2段)サカエ
31,980税込35,178
1台
翌日出荷
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス製です。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。レベル調整の可能なステンレス製アジャスターを採用。小型のラックとしてご使用いただけます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430高さ(mm)640段数2均等耐荷重(kg)100支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.73MB)アジャスターステンレス製 ネジ径M12×1.75
ステンレスCSパールワゴン(SUS430/固定タイプ/H1215/3段) サカエステンレスCSパールワゴン(SUS430/固定タイプ/H1215/3段)サカエ
48,980税込53,878
1台
翌日出荷
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス製です。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。レベル調整の可能なステンレス製アジャスターを採用。小型のラックとしてご使用いただけます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430高さ(mm)1215ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能段数3均等耐荷重(kg)150支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.73MB)アジャスターステンレス製 ネジ径M12×1.75
ステンレスCSパールワゴン(SUS304/サイレントエラストマー車/パンチング仕様) サカエステンレスCSパールワゴン(SUS304/サイレントエラストマー車/パンチング仕様)サカエ
72,980税込80,278
1台
翌日出荷
通気性が良くホコリが溜まり難いパンチング仕様。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・研究所などでも最適です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS304、BA仕上げ高さ(mm)880材質(車輪)サイレントエラストマー車ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100キャスター金具スチール支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.73MB)
ステンレスCSパールワゴン(SUS430/サイレントエラストマー車/H880/3段) サカエステンレスCSパールワゴン(SUS430/サイレントエラストマー車/H880/3段)サカエ
52,980税込58,278
1台
翌日出荷
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・研究所などでも最適です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430、BA仕上げ(支柱・取手=スチール(ダブルニッケルクロムメッキ仕上げ))高さ(mm)880材質(車輪)サイレントエラストマー車ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能段数3ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)150キャスター金具スチール支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.73MB)
ステンレスCSパールワゴン(SUS430/固定タイプ/H780/3段) サカエステンレスCSパールワゴン(SUS430/固定タイプ/H780/3段)サカエ
46,980税込51,678
1台
翌日出荷
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス製です。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。レベル調整の可能なステンレス製アジャスターを採用。小型のラックとしてご使用いただけます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430高さ(mm)780ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能段数3均等耐荷重(kg)150支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.73MB)アジャスターステンレス製 ネジ径M12×1.75
ステンレスCSパールワゴン(SUS304/固定タイプ/H530/2段) サカエステンレスCSパールワゴン(SUS304/固定タイプ/H530/2段)サカエ
52,980税込58,278
1台
翌日出荷
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス製です。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。レベル調整の可能なステンレス製アジャスターを採用。小型のラックとしてご使用いただけます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS304高さ(mm)530段数2均等耐荷重(kg)100支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.73MB)アジャスターステンレス製 ネジ径M12×1.75
ステンレスCSパールワゴン(SUS304/サイレントエラストマー車/H880/2段) サカエステンレスCSパールワゴン(SUS304/サイレントエラストマー車/H880/2段)サカエ
66,980税込73,678
1台
翌日出荷
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・研究所などでも最適です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS304、BA仕上げ高さ(mm)880材質(車輪)サイレントエラストマー車段数2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)100キャスター金具スチール支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.73MB)
ステンレスCSパールワゴン(SUS304/サイレントエラストマー車/H880/3段) サカエステンレスCSパールワゴン(SUS304/サイレントエラストマー車/H880/3段)サカエ
84,980税込93,478
1台
翌日出荷
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・研究所などでも最適です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS304、BA仕上げ高さ(mm)880材質(車輪)サイレントエラストマー車ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能段数3ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)150キャスター金具スチール支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.73MB)
ステンレスCSパールワゴン(高さ調整タイプ/サイレントエラストマー車/H725~975) サカエステンレスCSパールワゴン(高さ調整タイプ/サイレントエラストマー車/H725~975)サカエ
47,980税込52,778
1台
翌日出荷
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・研究所などでも最適です。作業用途に応じてワゴンの高さを調整できます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430、BA仕上げ(支柱・取手=スチール(ダブルニッケルクロムメッキ仕上げ))高さ(mm)725~975材質(車輪)サイレントエラストマー車ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能段数2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)75キャスター金具スチール支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.83MB)
ステンレス一人用作業台 サカエステンレス一人用作業台サカエ
84,980税込93,478
1台
翌日出荷
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。アジャスター付で高さの微調整が可能ですクリーンルーム等の補助テーブルに最適です。小物管理に引出しを作業台へ組み込んでおり、作業工具、図面、書類等の収納に大変便利です。
質量(kg)21高さ(mm)790奥行(mm)500間口(mm)750引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)476×290×80RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.06MB)グリーン購入法適合取扱説明書(0.4MB)天板寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)750×500×21
ステンレス簡易架台(H810/2段タイプ) サカエステンレス簡易架台(H810/2段タイプ)サカエ
94,980税込104,478
1台
翌日出荷
天板の上を有効活用。省スペース化が図れます。既存の作業台にも後付けできます。作業台と架台はボルトでしっかりと固定できます。
仕様棚板2段タイプ高さ(mm)810奥行(mm)300材質(天板)SUS430均等耐荷重(kg)80取付可能厚(mm)天板厚40mm迄RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)40グリーン購入法適合取扱説明書(0.65MB)
ステンレス簡易架台(H450/2段タイプ) サカエステンレス簡易架台(H450/2段タイプ)サカエ
67,980税込74,778
1台
翌日出荷
天板の上を有効活用。省スペース化が図れます。既存の作業台にも後付けできます。作業台と架台はボルトでしっかりと固定できます。
仕様棚板2段タイプ高さ(mm)450奥行(mm)300材質(天板)SUS430均等耐荷重(kg)80取付可能厚(mm)天板厚40mm迄RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)40グリーン購入法適合取扱説明書(0.65MB)
ステンレスCSパールワゴン用オプション棚板 サカエステンレスCSパールワゴン用オプション棚板サカエ
15,980税込17,578
1台
翌日出荷
ステンレスCSパールワゴン用オプション棚板です。
付属品導電性ブッシュ付高さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.74MB)
ニューパールワゴン CSP-6084SSEI ナリカニューパールワゴン CSP-6084SSEIナリカ
66,980税込73,678
1個
8日以内出荷
実験道具をグループごとに分けたものを運搬するのに最適です。
質量(kg)21奥行(mm)400間口(mm)600全高(mm)880耐荷重(kg)140キャスターΦ100mmサイレントエラストマー製、ストッパー付き棚板50mmピッチで上下調節可能
ワゴン CSP-6083SE ナリカワゴン CSP-6083SEナリカ
34,980税込38,478
1個
8日以内出荷
支柱はクロムメッキ仕上げ、棚板は耐久性に優れ、皿型とフラット型の使い分けが可能な特殊テーパー加工が施されています。
質量(kg)14奥行(mm)400間口(mm)600全高(mm)880耐荷重(kg)約150キャスターΦ100mmサイレントエラストマー製、ストッパー付き
シンプルラック 三商シンプルラック三商
33,980税込37,378
1個
117日以内出荷
組立て式で軽量。樹脂製なので錆びることがありません。支柱、ジョイント部は塩ビ製。板部はPP製で強度のあるハニカム構造の板を使用しています。シリンダーやフラスコ等がかけられます。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×300×600棚板穴径Φ80mm×3ヶ所、Φ50mm×6ヶ所、Φ30mm×4ヶ所
塩ビ製収納庫 三商塩ビ製収納庫三商
99,980税込109,978
1個
17日以内出荷
鍵部分以外は全てPVC製。耐薬品性に優れています。棚板2枚付属。取外しも可能です。棚板を取外すことでガロン瓶、20Lタンク等も収納できます。上下連結プレート付属で積重ねて使用することができます。鍵(南京錠)付。
付属品棚板2枚、コンテナ(TC-1)2個、南京錠1個、積重ね用連結プレート2枚均等耐荷重(kg)棚板:20程度/1枚当たり、底板:30程度外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×450×900内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×390×835(1室構造)
部品トレー 段トレ SUN-T14・20・28シリーズ サンナイス部品トレー 段トレ SUN-T14・20・28シリーズサンナイス
42,980税込47,278
1箱(100枚)
6日以内出荷
規格小物部品用トレー段積できます(180度回転段積)指掛・手掛で取出し簡単
材質A-PET0.5t外寸(mm)412×312×26.5H
コンテナ用フタ SUN-T6シリーズ サンナイスコンテナ用フタ SUN-T6シリーズサンナイス
81,980税込90,178
1箱(200枚)
6日以内出荷
材質A-PET0.5t
部品トレー 段トレ SUN-PT5シリーズ サンナイス部品トレー 段トレ SUN-PT5シリーズサンナイス
80,980税込89,078
1箱(200枚)
6日以内出荷
規格小物部品用トレー段積できます(180度回転段積)指掛・手掛で取出し簡単
材質A-PET0.5t
部品トレー 段トレ SUN-シリーズ サンナイス部品トレー 段トレ SUN-シリーズサンナイス
35,980税込39,578
1箱(100枚)
6日以内出荷から15日以内出荷
規格小物部品用トレー段積できます(180度回転段積)指掛・手掛で取出し簡単
材質A-PET0.5t
コンテナ用フタ SUN-Bシリーズ サンナイスコンテナ用フタ SUN-Bシリーズサンナイス
26,980税込29,678
1箱(50枚)ほか
6日以内出荷
材質A-PET0.5t
コンテナ用フタ SUN-シリーズ サンナイスコンテナ用フタ SUN-シリーズサンナイス
26,980税込29,678
1箱(50枚)ほか
6日以内出荷から22日以内出荷
材質A-PET0.5t
部品トレー 段トレ SUN-NF・SNシリーズ サンナイス部品トレー 段トレ SUN-NF・SNシリーズサンナイス
69,980税込76,978
1箱(200枚)
6日以内出荷
規格小物部品用トレー段積できます(180度回転段積)指掛・手掛で取出し簡単
材質A-PET0.5t
コンテナ用フタ SUN-NF・SNシリーズ サンナイスコンテナ用フタ SUN-NF・SNシリーズサンナイス
81,980税込90,178
1箱(200枚)
6日以内出荷
材質A-PET0.5t
部品トレー 段トレ SUN-F122シリーズ サンナイス部品トレー 段トレ SUN-F122シリーズサンナイス
24,980税込27,478
1箱(50枚)ほか
6日以内出荷から15日以内出荷
規格小物部品用トレー段積できます(180度回転段積)指掛・手掛で取出し簡単
部品トレー 段トレ SUN-F112シリーズ サンナイス部品トレー 段トレ SUN-F112シリーズサンナイス
70,980税込78,078
1箱(200枚)
6日以内出荷
規格小物部品用トレー段積できます(180度回転段積)指掛・手掛で取出し簡単
材質A-PET0.5t
部品トレー 段トレ SUN-TPシリーズ サンナイス部品トレー 段トレ SUN-TPシリーズサンナイス
25,980税込28,578
1箱(50枚)ほか
6日以内出荷から31日以内出荷
規格小物部品用トレー段積できます(180度回転段積)指掛・手掛で取出し簡単
部品トレー 段トレ SUN-TP13シリーズ サンナイス部品トレー 段トレ SUN-TP13シリーズサンナイス
48,980税込53,878
1箱(200枚)
6日以内出荷から15日以内出荷
規格小物部品用トレー段積できます(180度回転段積)指掛・手掛で取出し簡単
材質A-PET0.5t
打ち込み単独キャスター 幅広型ゴム車 Sシリーズ ERECTA(エレクター)打ち込み単独キャスター 幅広型ゴム車 SシリーズERECTA(エレクター)
23,980税込26,378
1個
40日以内出荷
静電気を嫌う、クリーンルーム等に最適なキャスター。静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。ノンカーボンのため、床汚染の心配がありません。
仕様CRカート専用 S付材質(車輪)ウレタン車ねじ径M16材質(金具)SUS
CRカート専用キャスター 帯電防止ウレタン ねじ込み式 ERECTA(エレクター)CRカート専用キャスター 帯電防止ウレタン ねじ込み式ERECTA(エレクター)
22,980税込25,278
1個
40日以内出荷
静電気を嫌う、クリーンルーム等に最適なキャスター。静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。ノンカーボンのため、床汚染の心配がありません。
材質(車輪)ウレタン車ねじ径M16材質(金具)SUS
CRカート専用キャスター ソアキャスター 帯電防止ウレタン B入り 車 ねじ込み式 SOARTシリーズ ERECTA(エレクター)CRカート専用キャスター ソアキャスター 帯電防止ウレタン B入り 車 ねじ込み式 SOARTシリーズERECTA(エレクター)
34,980税込38,478
1個
40日以内出荷から42日以内出荷
特殊ダンパーの内蔵により、振動を最大1/5以下に低減するキャスター。目的に応じて、基準荷重を設定(10、20、30daN)できます。グリスはクリーンルームに対応したフッ素グリスです。
材質(車輪)帯電防止ウレタン車輪ねじ径M16材質(金具)SUS
収納・設備・保管・運搬用品