サステナブル商品特集 普段の備品を環境配慮商品に見直しませんか?
5,223件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホワイトノイズサウンドボックス THANKO(サンコー)[電子機器]ホワイトノイズサウンドボックスTHANKO(サンコー)[電子機器]
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷
環境音で集中力を高める ホワイトノイズでONもOFFも集中力アップ。 テレワーク時の作業用BGMにも。 就寝時に睡眠導入用BGMにも。 集中力向上に効果的なホワイトノイズ音とリラックスに効果的な1/fゆらぎを含む環境音などの全10種類の音源を搭載したサウンドマシーンです。 ホワイトノイズで悩みをすべて解決 あなたの心地よい環境づくりを、サポートします ホワイトノイズの驚くべき力私たちの耳には「ザー」や「シャー」といった音で聞こえるホワイトノイズは「集中力を上げる」「睡眠の質を高める」といった驚くべき力を持っています。 そのホワイトノイズ以外にもリラックス効果が期待できる10種類の音源が収録されています。 その他の便利な機能音源の再生以外にも便利な機能がたくさん! 自分のライフスタイルに合わせて、タイマーを使用したり、録音機能で、好きな音楽やサウンドを再生出来ます(最大約5分) 勉強の反復練習に使用するのもおすすめです。
仕様●サイズ:本体/直径130×高さ75(mm)●重量:約200g●内容品:本体、microUSBケーブル(Type-B)、日本語説明書●電源:USBより給電(5V 400mA)または単3電池×4本(別売)●USBケーブル長:約1160mm●スピーカー最大出力:2W●再生方式:モノラル●材質:ABS樹脂●タイマー機能:30分、60分、90分●LEDライト:白色、電球色の2種類●保証期間:購入日より6ヶ月●注意事項●▼内容品に記載している以外の物は付属しません。●▼モバイルバッテリー(別売)を使用して給電することもできますが、モバイルバッテリーの種類によっては給電できない場合もあります。●▼万が一落下した場合怪我や物品の破損の恐れがありますので、下に人がいるような場所(枕元など)や、下に物品があるようなところに設置しないでください。●▼衝撃を与えると、ライト機能が誤作動することがあります。叩いたり、乱暴に置いたりしないでください。●▼製品を設置する場合、絶対に火気の近くに置かないでください。●▼本製品をご利用において生じる物品の破損/故障は、補償の対象外となります。●▼分解・改造・修理をしないでください。(発熱・発火・故障の原因)●▼直射日光の強い場所や炎天下の車内など高温の場所で使用・放置しないでください。(変形・故障・火傷の原因)●▼お風呂などの湿気が多い場所では使用しないでください。(発熱・感電・故障の原因)●▼異常を感じたらご使用をやめてメーカーカスタマーサポートまでご連絡ください。●▼正しく使用されない場合に生じた事故等についてメーカーでの責任は負いかねます。●▼仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。アズワン品番67-9274-36
NVボックス #22 JEJアステージNVボックス #22JEJアステージ
999税込1,099
1個
6日以内出荷
積み重ねできて収納に便利です。
仕様●色:ブラック●容量:22L●材質●▼ポリプロピレン●サイズ:370×536×162mmアズワン品番65-8903-42
バックレッジ ステンレスエレクター・シェルフ用 BLTシリーズ ERECTA(エレクター)バックレッジ ステンレスエレクター・シェルフ用 BLTシリーズERECTA(エレクター)
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
棚の背面または前面に差し込み、物品の落下を防止します。
簡易流し台 プラ蛇口 アズワン簡易流し台 プラ蛇口アズワン
2,340税込2,574
1本
当日出荷
容易に装着ができ、市販のホースをそのまま繋ぐことができます。
寸法(mm)70×165×310質量(g)約130アズワン品番4-1731-11
モジュールコンテナー タイプB HCシリーズ リスモジュールコンテナー タイプB HCシリーズリス
469税込516
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
タイプA、タイプB別にそれぞれ大小積み重ねが可能です。
材質PP
スーパーエレクターカート UTSカート ERECTA(エレクター)スーパーエレクターカート UTSカートERECTA(エレクター)
58,980税込64,878
1台
3日以内出荷
可動性が強い味方の、構成自在のワーキング・カートです。 スーパーエレクター+キャスターのシンプル構造で耐久性に優れ、さまざまな用途にフレキシブルに対応します。 棚板サイズやキャスターの自在な組み合わせによる、バリエーションの豊富さが魅力です。
棚段数(段)3
実験用軽量作業台/固定式_指紋レスメラミン天板_ワークテーブルLABシリーズ_実験用ラボテーブル 山金工業実験用軽量作業台/固定式_指紋レスメラミン天板_ワークテーブルLABシリーズ_実験用ラボテーブル山金工業
27,980税込30,778
1台
翌日出荷
指紋の目立たない特殊メラミン天板仕様の固定式作業台。均等耐荷重150kgで軽作業におすすめ。座り作業用に高さ740mm、立ち作業用に高さ950mmがあります。天板表面材の指紋レスメラミン化粧板は、指紋が目立ちにくく光の反射も抑えるため作業に集中して取り組め、作業効率向上に貢献します。また通常のメラミン化粧板同様、表面硬度が高く耐摩耗性に優れ、傷がつきにくいです。耐久性・耐水性・耐汚染性にも優れています。さらに改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板です。耐薬品性もあるため、研究室・実験室でのご利用におすすめです。カラー:天板ブラウン色、脚部シルキーホワイト色。天板汚れが目立ちにくく、かつ清潔感のあるシンプルなデザインで設置場所を選びません。シンプルで使いやすいデザインのため、学校の作業机や薬局・病院で使用する作業テーブルとしてのご使用もおすすめです。足元のツナギ(カンヌキ)は、前後方向の自由な位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、足元を広々使用できて便利。脚先には樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。 パーチクルボードを芯材としたたわみにくい天板に、脚部はスチール製の角パイプ構造。作業時のぐらつきを抑えた丈夫な作業台です。
用途各種実験用・研究用・軽作業全般用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。実験用ラボテーブル、実験台、実験机、軽量作業台、検品台、検査台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、梱包台、包装台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:実験室、研究室、学校(大学・専門学校・高校)、事務所、薬局、病院、オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、他。グリーン購入法適合
コンテナー 三商コンテナー三商
5,098税込5,608
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
別売の仕切板を使用することで、最大24区画まで仕切ることができます。大型タイプなので、重量瓶の保管や運搬にも便利です。
ブルー材質PP
【オーダー】キャスター付きステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS430)(高さ指定) シンコー【オーダー】キャスター付きステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS430)(高さ指定)シンコー(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
翌々日出荷
高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。キャスターはゴムの弾性と耐薬品性を兼備したウレタン車ストッパー付。スノコ棚仕様
用途厨房、医療、理化学、各種工場材質(天板)SUS430 No.4仕上高さ(mm)260~850タイプスノコ棚材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付き天板耐荷重(kg)150キャスター径(Φmm)75棚板耐荷重(kg)100材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー/SUS304サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS430)(高さ指定) シンコー【オーダー】ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS430)(高さ指定)シンコー
26,980税込29,678
1台
翌々日出荷
高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。スノコ棚仕様
用途厨房、医療、理化学、各種工場材質(天板)SUS430 No.4仕上高さ(mm)185~850タイプスノコ棚天板耐荷重(kg)250棚板耐荷重(kg)200材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430アジャスト+30mm、SUS304支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー:SUS304棚板厚さ(mm)0.8サービス分類オーダー・加工
吊戸棚(片面ステンレス戸)(SUS430) シンコー吊戸棚(片面ステンレス戸)(SUS430)シンコー(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
翌々日出荷
壁面などに取り付け空間を有効活用できます。 完成品にてお届けします。 中棚1段付属
用途厨房など間口(mm)1500、1800耐荷重(kg)中棚:70・底面:70(但し、総耐荷重100kg/台まで)材質本体・中棚・ステンレス戸:SUS430、No.4仕上、引手:SUS304(プレス成型品)板厚(mm)0.8中棚左右二分割式
作業台・ラック用 棚ストッパー(1段分 ネジ付) シンコー作業台・ラック用 棚ストッパー(1段分 ネジ付)シンコー
749税込824
1セット
当日出荷
ストッパー SHTストッパーSHT
3,998税込4,398
1セット(4個)
当日出荷
ワークを適切な位置で固定し、クランピングする為に、テーブル上の穴に差し込んで使用するストッパーです。
用途各種溶接作業に。材質炭素鋼(SUM22L)2018年トラスコ掲載ページ7 0285
ステンレス作業台(四方枠仕様) SUS430 シンコーステンレス作業台(四方枠仕様) SUS430シンコー
24,980税込27,478
1台
翌々日出荷
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用高さ(mm)800タイプ四方枠脚(mm)アジャスト幅+30
ステンレス作業台(H枠仕様)(SUS430) シンコーステンレス作業台(H枠仕様)(SUS430)シンコー
35,980税込39,578
1台
翌々日出荷
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用高さ(mm)800材質SUS430パイプ径(Φmm)38(支柱)棚板耐荷重(kg)150材質(天板)SUS430材質(枠)SUS430 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304アジャストSUS304 幅+30mm
大型ラボボックス サンコー(三甲)大型ラボボックスサンコー(三甲)
11,980税込13,178
1個ほか
翌々日出荷から8日以内出荷
大容量型のプラスチックコンテナーで、実験器具の保管や運搬に使用できます。
材質PP
ステンレスシェルフ キャニオンステンレスシェルフキャニオン
73,980税込81,378
1台ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
ステンレス(SUS304)製ですから衛生管理を必要とするクリーンな環境に最適です。 衛生的で安全な人に優しいフォルムです。 棚板は25mmピッチで移動可能です。
仕様組立式材質棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304) 直径Φ25
扉用上部ガイド シンコー扉用上部ガイドシンコー
229税込252
1セット(2個)
欠品中
扉の各部品です。
サンプルブック マルエム[理化学・容器]サンプルブックマルエム[理化学・容器]
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
DS-S用棚板(メッシュマット) アズワンDS-S用棚板(メッシュマット)アズワン
6,990税込7,689
1個
12日以内出荷
材質スチール製(ポリエチレン樹脂コーティング)サイズ(mm)728×437アズワン品番1-1612-15
DS-S用吊り下げ棚板(メッシュマット) アズワンDS-S用吊り下げ棚板(メッシュマット)アズワン
6,990税込7,689
1個
翌々日出荷
材質スチール製(ポリエチレン樹脂コーティング)サイズ(mm)728×437アズワン品番1-1612-11
ステンレス軽量棚(430) 890×465×1202 天地4段 TRUSCOステンレス軽量棚(430) 890×465×1202 天地4段TRUSCO
49,980税込54,978
1台
10日以内出荷
耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。サビに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。また、薬品類にも強く、表面の耐傷付性も優れています。ベース・コーナープレート、ボルトナットもすべてステンレスを標準採用しているので、静電気対策にも対応しています。
間口(mm)875奥行(mm)450高さ(mm)1200棚段数(段)4均等積載量(kg/段)100トラスコ品番301-8326種別組立式材質ステンレス(SUS430)質量(kg)20.44ピッチ(mm)(棚板調整)50最大積載量(kg)1000組立時間2人30分外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)890×465×1202
ステンレス製導電性ワゴン TRUSCOステンレス製導電性ワゴンTRUSCO
34,980税込38,478
1台
当日出荷
中棚板は特殊金具により、任意の高さに移動できます。 導電性ゴム車輪使用により、静電気を放出しやすく、ホコリの吸着防止効果にも優れています。
段数3均等荷重(kg)15/段仕様組立式高さ(mm)829キャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)最大積載量(kg)45/台組立時間1人30分表面抵抗値(Ω)104棚板平棚板
ステンレスワゴン(可動棚) 東製作所ステンレスワゴン(可動棚)東製作所(2件のレビュー)
47,980税込52,778
1台
翌々日出荷
ハンドルとキャスターがついたワゴンですので、食品、食器、機材、部品、工具などの運搬、移動に適しています。3段タイプの中間棚板は、取り付け位置を変えられます。 中間棚と下段棚はこぼれ止め機能のある皿型として、また裏返してフラット型棚板としてもお使いいただけます。 中棚上下可動。 完成品でお届けします。
用途ホテル、ゴルフ場レストラン、工場組立てライン等に付属品棚板1枚付き。材質SUS430質量(kg)17段数3段全高(mm)800棚ピッチ(mm)20キャスターΦ75mmゴム車、金具スチールメッキ、ストッパー付2個、ストッパーなし2個仕様中棚上下可動使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
クリスタルサンボックス アズワンクリスタルサンボックスアズワン
1,525税込1,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
サイドレッジ ERECTA(エレクター)サイドレッジERECTA(エレクター)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
棚の側面または背面に差し込み、物品の落下を防止します。
高さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
支柱用連結金具(ステンレス) TRUSCO支柱用連結金具(ステンレス)TRUSCO
859税込945
1個
当日出荷
用途支柱の連結用。仕様Φ25.4mm支柱用間口(mm)70奥行(mm)20高さ(mm)13質量(g)60トラスコ品番256-5331材質ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレス支柱(ねじ切り仕様) TRUSCOステンレス支柱(ねじ切り仕様)TRUSCO
2,798税込3,078
1本
当日出荷
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ポータブルステンレス作業台(ベタ棚・引出しあり)(SUS430) 東製作所ポータブルステンレス作業台(ベタ棚・引出しあり)(SUS430)東製作所(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
奥行(mm)460高さ(mm)750引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×305×80
耐酸薬品庫 ケニス耐酸薬品庫ケニス
39,980税込43,978
1台(1台)
7日以内出荷
耐薬性・耐衝撃性に優れた高密度ポリエチレン(HDPE)製の薬品庫です。上面からの耐圧は600kg以上、抜群の耐久力を備えています。プラスチック製のため、内面、外面の水洗いができ、清潔にご使用いただけます。庫内にガスがたまらないよう、側面に換気孔を設けています。危険物表示シール付(医薬用外劇物、医薬用外毒物)。
材質本体:高密度ポリエチレン(HDPE) 棚板:ABS耐熱温度(℃)-30~60
ステンレススーパーワゴン(SUS430/ナイロンウレタン車/ねじ込み式キャスター) サカエステンレススーパーワゴン(SUS430/ナイロンウレタン車/ねじ込み式キャスター)サカエ
55,980税込61,578
1台
翌日出荷
「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS430製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。棚板はすべて皿型・フラット型に組み替えが可能です。 ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。 比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。 又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430材質(車輪)ナイロンウレタン車キャスター自在4輪ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100材質(金具)スチール金具RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.36MB)
ねじ込み式キャスターSTシリーズ(導電ゴム車)自在ストッパー付 ユーエイキャスターねじ込み式キャスターSTシリーズ(導電ゴム車)自在ストッパー付ユーエイキャスター
1,498税込1,648
1個
当日出荷
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。走行性に優れ、静電気を除去することができる導電性ゴム車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:導電ゴム車輪幅(mm)25取付高H(mm)97許容荷重(daN)60車輪径D(Φmm)75
薬品保管庫(ダイヤル錠型)ホワイト アズワン薬品保管庫(ダイヤル錠型)ホワイトアズワン
53,100税込58,410
1台
当日出荷
4桁の数字でロックできます。側面と天面にハーフパンチ加工済ですので連結・壁固定が容易です。ストップバー(別売)を取り付けることで棚から転倒や落下を防止します。
仕様ダイヤル錠:固定式または自由変換式(切り替え可)材質本体/スチール、ストップバー/SUS304ホワイト棚ピッチ(mm)30
サンボックス #56D サンコー(三甲)サンボックス #56Dサンコー(三甲)
4,898税込5,388
1個
6日以内出荷
全面ベタ目の多目的コンテナーです。
仕様●容量(L):28.4●材質:PP●外寸法(mm):658×448×122●有効内寸法(mm):608×398×105アズワン品番65-9540-38
サンボックス #28-2C ブルー サンコー(三甲)サンボックス #28-2C ブルーサンコー(三甲)
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷
全面ベタ目の多目的コンテナーです。
仕様●容量(L):18●材質:PP●外寸法(mm):470×360×145●有効内寸法(mm):410×310×128アズワン品番65-9012-62
[パイプラック用]2方向プラスチックジョイント EA976BYシリーズ エスコ[パイプラック用]2方向プラスチックジョイント EA976BYシリーズエスコ
215税込237
1個
翌日出荷
仕様●メーカー:矢崎化工●型番:J-5 S IVO●サイズ:67×67mm●カラー:アイボリー●材質:プラスチック●重量(g):37●パイプ径Φ28mmパイプラック用●接着固定式のプラスチック製ジョイント●コーナー部分に使用アズワン品番65-3900-62
エレクタースーパーシリーズ(ステンレスワイヤーシェルフ)用ドーリー ERECTA(エレクター)エレクタースーパーシリーズ(ステンレスワイヤーシェルフ)用ドーリーERECTA(エレクター)
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
エレクタースーパーシリーズ(ステンレスワイヤーシェルフ)用オプションドーリーです。
材質アルミキャスター4輪自在ゴム車(ストッパー付2個)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)300
ステンレスCSパールワゴン(SUS430/ナイロンウレタン車/H800/3段) サカエステンレスCSパールワゴン(SUS430/ナイロンウレタン車/H800/3段)サカエ
59,980税込65,978
1台
翌日出荷
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430、BA仕上げ(支柱・取手=スチール(ダブルニッケルクロムメッキ仕上げ))高さ(mm)800材質(車輪)ナイロンウレタンピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能段数3ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)150キャスター金具スチール支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.73MB)
樹脂製耐酸キャビネット&薬品保管庫 TPLA-H385シリーズ MTセキュリティジャパン樹脂製耐酸キャビネット&薬品保管庫 TPLA-H385シリーズMTセキュリティジャパン
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷
耐衝撃性に優れ、割れにくい安心・安全な薬品保管庫です。 本体は高密度ポリエチレンで耐薬品性能に優れています。 鍵付きですので薬品を安全に保管・管理していただけます。 部品点数が少ない為、メンテナンスが非常に容易に行えます。 側面に換気孔を設け庫内にガスがたまることを防止しています。 薬品保管庫は屋内での使用に設計されています。
材質HDPE錠前シリンダー錠(取手付き)
収納・設備・保管・運搬用品