サステナブル商品特集 普段の備品を環境配慮商品に見直しませんか?
5,223件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミリオンボックス ケニスミリオンボックスケニス
769税込846
1個(1個)
翌日出荷
半透明で中身が見え、取手付で持ち運びに便利なケースです。
付属品材質本体/PP外寸(mm)241×112×90内寸(mm)232×97×56
試薬瓶コンテナ アズワン試薬瓶コンテナアズワン
3,790税込4,169
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
本体と仕切板 大・小で構成
材質PP
ルミナスノワール ポール 2本入 NOPシリーズ ドウシシャルミナスノワール ポール 2本入 NOPシリーズドウシシャ
1,898税込2,088
1セット(2本)
5日以内出荷
延長用ポール(別売)を使用して延長可能
TP規格コンテナー TP4124L 取手のみ 22110000シリーズ アズワンTP規格コンテナー TP4124L 取手のみ 22110000シリーズアズワン
19,384税込21,322
1個
6日以内出荷
TPシリーズでは最大サイズ
仕様●材質:PP●外寸(mm):1340×503×380●有効内寸(mm):1282×445×358●内容量(L):212●圧縮荷重:27.0kN(2760kgf)アズワン品番67-6577-81
サンボックス#24A・B フタ サンコー(三甲)サンボックス#24A・B フタサンコー(三甲)
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
サンボックス24B,24B-2,24C用フタになります。
仕様●材質:PP●外寸法(mm):431×299×28アズワン品番65-9011-80
アルミスノコ 20 エム・あいアルミスノコ 20エム・あい
21,980税込24,178
1枚
8日以内出荷
静電気によるほこりの付着がなく、清潔な素材で、軽くて丈夫です。不潔になる要素を取り除くため、溶接のみで接続しており、廃棄時にはリサイクルが可能です。
用途玄関やロッカー、ベランダの足場、機械や倉庫内ダンボールの台座、食品加工工場や厨房の足場等、様々な用途にご利用頂いています。水洗いで衛生管理をすることが可能です。高さ(mm)20材質(天板)アルミ
簡易流し台 アズワン簡易流し台アズワン
19,900税込21,890
1台
当日出荷
使用用途で槽材質が選べるので後付けでの設置に便利です。 ステンレス製は丈夫な作りで、アジャスターで接地面の調整が可能です。 ポリプロピレン製は軽量で耐久性が高く、移動があるような場合に便利です。 ドライバー1本で組立が可能です。 屋外への配置や追加流し台として便利!
間口(mm)600
実験用軽量作業台/固定式_高耐薬品ケミテクト天板_ワイド引き出し付き_全面棚付き_ワークテーブルLABシリーズ_実験用ラボテーブル 山金工業実験用軽量作業台/固定式_高耐薬品ケミテクト天板_ワイド引き出し付き_全面棚付き_ワークテーブルLABシリーズ_実験用ラボテーブル山金工業
60,920税込67,012
1台
翌日出荷
実験台に最適な高耐薬品天板仕様の固定式作業台。長尺物の収納に便利なワイド引き出し付き。足元に全面棚付き。均等耐荷重150kgで軽作業におすすめ。高さ740mmと高さ950mmの2種類があります。天板表面材のケミテクト(特殊アクリル系樹脂化粧板)は、強酸・強アルカリなどの耐薬品性に優れています。さらに改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板です。研究室・実験室で使用する実験台、検査用台に最適です。カラー:天板ブラック色、脚部シルキーホワイト色。天板汚れが目立ちにくく、かつ清潔感のあるシンプルなデザインで設置場所を選びません。シンプルで使いやすいデザインのため、実験台だけでなく学校の作業机や薬局・病院で使用する作業テーブルとしてのご使用もおすすめです。収納物が見やすく、出し入れしやすいフルオープンタイプのワイド引出し付き!スライドレール付きの為開閉もスムーズです。ワイド引出し耐荷重:均等10kg迄。足元には収納に便利な全面棚板付き(半面棚板2枚使用で全面棚板)です。半面棚板耐荷重:1枚あたり均等50kg迄。脚先には樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。 パーチクルボードを芯材としたたわみにくい天板に、脚部はスチール製の角パイプ構造。作業時のぐらつきを抑えた丈夫な作業台です。
用途各種実験用・研究用・軽作業全般用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。実験用ラボテーブル、実験台、実験机、軽量作業台、検品台、検査台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、梱包台、包装台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:実験室、研究室、学校(大学・専門学校・高校)、事務所、薬局、病院、オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、他。棚板耐荷重(kg)50/枚(均等耐荷重)アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27棚板足元用半面棚板2枚付き(2枚使用で全面棚板)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)150引出し耐荷重(kg)10
実験用軽量作業台/固定式_高耐薬品ケミテクト天板_全面棚付き_ワークテーブルLABシリーズ_実験用ラボテーブル 山金工業実験用軽量作業台/固定式_高耐薬品ケミテクト天板_全面棚付き_ワークテーブルLABシリーズ_実験用ラボテーブル山金工業
44,980税込49,478
1台
翌日出荷
実験台に最適な高耐薬品天板仕様の固定式作業台。足元には収納に便利な全面棚付き。均等耐荷重150kgで軽作業におすすめ。高さ740mmと高さ950mmの2種類があります。天板表面材のケミテクト(特殊アクリル系樹脂化粧板)は、強酸・強アルカリなどの耐薬品性に優れています。さらに改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板です。研究室・実験室で使用する実験台、検査用台に最適です。カラー:天板ブラック色、脚部シルキーホワイト色。天板汚れが目立ちにくく、かつ清潔感のあるシンプルなデザインで設置場所を選びません。シンプルで使いやすいデザインのため、実験台だけでなく学校の作業机や薬局・病院で使用する作業テーブルとしてのご使用もおすすめです。足元には全面棚板付き(半面棚板2枚使用で全面棚板)です。半面棚板耐荷重:1枚当り均等50kgまで。全面のため、収納スペースを広く確保できます。脚先には樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。 パーチクルボードを芯材としたたわみにくい天板に、脚部はスチール製の角パイプ構造。作業時のぐらつきを抑えた丈夫な作業台です。
用途各種実験用・研究用・軽作業全般用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。実験用ラボテーブル、実験台、実験机、軽量作業台、検品台、検査台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、梱包台、包装台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:実験室、研究室、学校(大学・専門学校・高校)、事務所、薬局、病院、オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、他。グリーン購入法適合
2~8℃ 薬品冷蔵庫 bitstrong2~8℃ 薬品冷蔵庫bitstrong
229,800税込252,780
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
医療機関や研究機関、製薬企業などでワクチンや薬品、試薬などの保管に適した薬品冷蔵庫です。 空冷式により、2~8℃の間で設定した温度での安定した温度管理。 前面の温度表示パネルで庫内温度をリアルタイムで確認。
静かな音のキャスター (エレクターシェルフ用) ゴム車 ERECTA(エレクター)静かな音のキャスター (エレクターシェルフ用) ゴム車ERECTA(エレクター)
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
質量(g)300
実験用軽量作業台/高さ調整_高耐薬品ケミテクト天板_ワークテーブルLABシリーズ_実験用ラボテーブル 山金工業実験用軽量作業台/高さ調整_高耐薬品ケミテクト天板_ワークテーブルLABシリーズ_実験用ラボテーブル山金工業
41,980税込46,178
1台
翌日出荷
作業台の高さ調節が可能!実験台に最適な高耐薬品天板仕様の高さ調整式作業台です。軽作業に最適な均等耐荷重150kg。25mmピッチで高さ調整可能。高さ調整範囲は3タイプからお選びいただけます。【高さ調整範囲3タイプ】・高さ400~高さ575mm・高さ600~高さ900mm・高さ900~高さ1200mm。作業内容や使用者に合わせて使いやすい高さにセット可能!正しい姿勢での作業は作業負担を軽減し、作業効率を高めます。天板表面材のケミテクト(特殊アクリル系樹脂化粧板)は、強酸・強アルカリなどの耐薬品性に優れています。さらに改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板です。研究室・実験室で使用する実験台、検査用台に最適です。カラー:天板ブラック色、脚部シルキーホワイト色。天板汚れが目立ちにくく、かつ清潔感のあるシンプルなデザインで設置場所を選びません。シンプルで使いやすいデザインのため、実験台だけでなく学校の作業机や薬局・病院で使用する作業テーブルとしてのご使用もおすすめです。足元のツナギ(カンヌキ)は、前後方向の自由な位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、足元を広々使用できて便利。脚先には樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。 パーチクルボードを芯材としたたわみにくい天板に、脚部はスチール製です。作業時のぐらつきを抑えた丈夫な作業台です。
用途各種実験用・研究用・軽作業全般用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。実験用ラボテーブル、実験台、実験机、軽量作業台、検品台、検査台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、梱包台、包装台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:実験室、研究室、学校(大学・専門学校・高校)、事務所、薬局、病院、オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、他。グリーン購入法適合
プラスチックキャビネット XL GARAGE KETERプラスチックキャビネット XL GARAGEKETER
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷から17日以内出荷
棚板耐加重45kgの高耐加重タイプです。奥行きが540mmあり大容量です。扉には鍵取り付け用の穴があります(鍵は別売です)。
材質本体/PP、ヒンジ・ハンドル・棚板補強板/亜鉛めっき低炭素鋼耐荷重(kg)45
屋外用プラスチックキャビネット Moby KETER屋外用プラスチックキャビネット MobyKETER(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷から17日以内出荷
紫外線による劣化が緩やかな材質のため、屋外や窓際での収納に適しています。扉には鍵取り付け用の穴があります(鍵は別売です)。
材質PP耐荷重(kg)30
ステンレスワゴン用キャスター(4個1セット) シンコーステンレスワゴン用キャスター(4個1セット)シンコー
5,598税込6,158
1セット
6日以内出荷から15日以内出荷
シンコーのステンレスワゴン、全機種適合のキャスターです。
用途厨房、医療、理化学、各種工場ねじ径M16×2.0ストッパー付き
仕切板 三商仕切板三商
749税込824
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
材質PPブルー
ガロン瓶収納ボックス 三商ガロン瓶収納ボックス三商
9,898税込10,888
1個
5日以内出荷
側面取手付で持ち運びできます。2段に積重ねできます。
仕様かぶせ蓋、鍵止め金具なし材質(本体)ポリプロピレン耐荷重(kg)15まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)374×197×337
SUS304 ラック用 耐震プレート シンコーSUS304 ラック用 耐震プレートシンコー
999税込1,099
1個
8日以内出荷
支柱を床面に固定することができます。
スチール薬品庫(ガラス戸) コクゴスチール薬品庫(ガラス戸)コクゴ
87,980税込96,778
1台
7日以内出荷
通常のメラミン焼付塗装に比べて耐薬品性に優れたアクリルメラミン焼付塗装を使用。
適合ガラス戸(上段)
テーパー キャニオンテーパーキャニオン
299税込329
1セット(4組)
当日出荷から5日以内出荷
棚板と支柱をジョイントする部品です。キャニオンシェルフ専用部品です。
貯蔵ケース MDFシリーズ PHC[科学研究・開発用品]貯蔵ケース MDFシリーズPHC[科学研究・開発用品]
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
チェストタイプ用。
【オーダー】ステンレス作業台(四方枠仕様)キャスター付 SUS430(高さ指定) シンコー【オーダー】ステンレス作業台(四方枠仕様)キャスター付 SUS430(高さ指定)シンコー
27,980税込30,778
1台
翌々日出荷
高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。ステンレス製なので、清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。 支柱は強度と安全性に優れた38Φのパイプを採用。 コンパクトな梱包で、組立も簡単に行えます。 全溝支柱の為、棚・枠の追加が可能です。 キャスターはゴムの弾性と耐薬品性を兼備したウレタン車を標準装備しました。
用途物品の移動または作業高さ(mm)260~850仕様キャスター付タイプ四方枠キャスターウレタン車、ストッパー付材質(キャスター)スチールキャスター径(Φmm)75サービス分類オーダー・加工
【オーダー】キャスター付きステンレス作業台(SUS304)(可動 H枠)(高さ指定) シンコー【オーダー】キャスター付きステンレス作業台(SUS304)(可動 H枠)(高さ指定)シンコー
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。キャスター付(Φ75 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具)。 支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用材質(天板)SUS304 No.4仕上高さ(mm)260~850材質SUS304 No.4仕上タイプ可動 H枠材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付天板耐荷重(kg)150キャスター径(Φmm)75材質(支柱)SUS304支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー/SUS304サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス作業台(片面引出付/ベタ棚仕様)(SUS430)(高さ指定) シンコー【オーダー】ステンレス作業台(片面引出付/ベタ棚仕様)(SUS430)(高さ指定)シンコー
44,980税込49,478
1台
翌々日出荷
高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。部品や工具の収納に便利な引出付。ベタ棚仕様。片面引き出し付
用途厨房、医療、理化学、各種工場材質(天板)SUS430高さ(mm)335~850タイプ片面引出付/ベタ棚天板耐荷重(kg)約250棚板耐荷重(kg)約200ベタ棚:SUS430 No.4仕上 板厚1.0mmコーナーブラケット(SUS304)均等耐荷重(kg)(本体)約400材質(引出し)本体:SUS430 No.4仕上 板厚0.8mm引手:ステンレスプレス製品レール:アルミ成型品アジャストSUS304 幅+30mm支柱径(Φmm)38サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス作業台(四方枠仕様) SUS430(高さ指定) シンコー【オーダー】ステンレス作業台(四方枠仕様) SUS430(高さ指定)シンコー
24,980税込27,478
1台
翌々日出荷
高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用高さ(mm)185~850タイプ四方枠脚(mm)アジャスト幅+30サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス作業台(H枠仕様)SUS304(高さ指定) シンコー【オーダー】ステンレス作業台(H枠仕様)SUS304(高さ指定)シンコー
48,980税込53,878
1台
3日以内出荷
高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用材質(天板)SUS304高さ(mm)185~850タイプH枠材質(枠)H枠:SUS304 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304アジャスト支柱:SUS304 幅+30mm支柱径(Φmm)38使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。サービス分類オーダー・加工
吊下棚(ベタ棚2段)(SUS430) シンコー吊下棚(ベタ棚2段)(SUS430)シンコー
26,980税込29,678
1台
翌々日出荷
壁面などに取り付け空間を有効活用できます。
用途厨房など幅(mm)(棚受けブラケット)40材質SUS430、No.4仕上耐荷重(kg)(棚1段の機種)棚;50(但し、総耐荷重50kg/台まで)、(棚2段の機種)棚/1台;50(但し、総耐荷重80kg/台まで)板厚(mm)(ベタ棚)0.3、(棚受けブラケット)3パイプ径(Φmm)25
吊下棚(パイプ棚1段)(SUS430) シンコー吊下棚(パイプ棚1段)(SUS430)シンコー
13,980税込15,378
1台
翌々日出荷
壁面などに取り付け空間を有効活用できます。
用途厨房など幅(mm)(棚受けブラケット)40材質SUS430、No.4仕上耐荷重(kg)(棚1段の機種)棚;50(但し、総耐荷重50kg/台まで)、(棚2段の機種)棚/1台;50(但し、総耐荷重80kg/台まで)板厚(mm)(ベタ棚)0.3、(棚受けブラケット)3パイプ径(Φmm)25
吊下棚(ベタ棚1段)(SUS430) シンコー吊下棚(ベタ棚1段)(SUS430)シンコー
13,980税込15,378
1台
翌々日出荷
壁面などに取り付け空間を有効活用できます。
用途厨房など幅(mm)(棚受けブラケット)40材質SUS430、No.4仕上耐荷重(kg)(棚1段の機種)棚;50(但し、総耐荷重50kg/台まで)、(棚2段の機種)棚/1台;50(但し、総耐荷重80kg/台まで)板厚(mm)(ベタ棚)0.3、(棚受けブラケット)3パイプ径(Φmm)25
吊戸棚(片面ステンレス戸)(SUS430) シンコー吊戸棚(片面ステンレス戸)(SUS430)シンコー
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
壁面などに取り付け空間を有効活用できます。完成品にてお届けします。中棚2段付属
用途厨房など間口(mm)1500、1800耐荷重(kg)中棚:70・底面:70(但し、総耐荷重100kg/台まで)材質本体・中棚・ステンレス戸:SUS430、No.4仕上、引手:SUS304(プレス成型品)板厚(mm)0.8中棚左右二分割式
薬品トレーユニット(UT-Lab.) アズワン薬品トレーユニット(UT-Lab.)アズワン
3,890税込4,279
1個
当日出荷から10日以内出荷
実験台下(H655mm以上)に収納することができます。キャスター付きで必要な薬品を手近な場所に置くことができます。鍵が標準付属されており薬品を安全に管理できます。薬品トレー未使用時はトレーごとキャビネットに収納できます。左右のラインナップで配置場所で選べます。
ニューダストアウトドライ アズワンニューダストアウトドライアズワン
168,000税込184,800
1台
当日出荷
温風で素早く器具の乾燥を行うことができ、乾燥後はそのまま保管庫としてご使用いただけます。メッシュ棚は、スライドレール式でスムーズに出し入れ可能です。洗浄後の器具を温風で迅速乾燥。
仕様3Pプラグ付き材質本体パネル/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミ型材(耐食アルマイト処理)、キャスター/PA(ナイロン)ストッパー付き(前輪のみ)、チョウバン/ステンレス(SUS304)電源AC100V 50/60Hz 4.8A風量(m3/min)50Hz/60Hz1.34/1.16温風温度(℃)室温+20℃±5℃ヒーター(W)400安全装置過熱防止温度ヒューズ付き電源コード(m)1.8キャスター径(Φmm)65(前輪ストッパー付き)タイマー設定最大30時間まで設定可能扉形式マグネットパッキン式
SUS430 作業台用 支柱 シンコーSUS430 作業台用 支柱シンコー
10,980税込12,078
1セット(4個)
翌々日出荷
SUS430 作業台用の支柱です。
ボールロックボルト SHTボールロックボルトSHT
16,980税込18,678
1セット(10個)
当日出荷
アクセサリー、ブラケット同士をワンタッチでスピーディーかつ確実に固定・連結できます。可動式の3個の鋼球で確実のロックされます。
用途各種溶接作業に。2018年トラスコ掲載ページ7 0284材質炭素鋼(SUM22L)適合溶接テーブルTDJKM-100・TDJKM-100A専用六角レンチ(mm)6
SUS430 戸棚(片面/上アクリル戸・下ステンレス戸) シンコーSUS430 戸棚(片面/上アクリル戸・下ステンレス戸)シンコー
69,980税込76,978
1台
10日以内出荷
輸送や搬入・設置に便利な「上下二分割構造」。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの保管用付属品中棚上下各1段高さ(mm)1800使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレスワゴン(ベタ棚/ガード付3段)(SUS430) Φ100 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具 シンコーステンレスワゴン(ベタ棚/ガード付3段)(SUS430) Φ100 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具シンコー
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。 支柱はΦ25mmを採用。棚の高さは25mmピッチで調整できます。 キャスターはΦ100 ウレタン車/ストッパー付。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用段数3棚板耐荷重(kg)50/段全高(mm)800材質(ガード・ハンドル)ステンレス材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付パイプ径(Φmm)25キャスター径(Φmm)100材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430棚ピッチ(mm)25材質(ブラケット)コーナー/SUS304棚板厚さ(mm)0.8
キャスター付きステンレス作業台(SUS304)(可動 三方枠) シンコーキャスター付きステンレス作業台(SUS304)(可動 三方枠)シンコー
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。キャスター付(Φ75 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具)。 支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用高さ(mm)800材質(天板)SUS304 No.4仕上材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付天板耐荷重(kg)150パイプ径(Φmm)38キャスター径(Φmm)75材質(支柱)SUS304材質(ブラケット)コーナー/SUS304
ステンレスワゴン(パンチング棚/ガード付1段・ガードなし1段)(SUS430) ストッパー付 スチール金具 シンコーステンレスワゴン(パンチング棚/ガード付1段・ガードなし1段)(SUS430) ストッパー付 スチール金具シンコー
56,980税込62,678
1台
14日以内出荷
支柱はΦ25mmを採用。 棚の高さは25mmピッチで調整できます。 キャスターはΦ75 ストッパー付でスチール金具。
用途クリーンルームなどの使用に車輪径(Φmm)75高さ(mm)800
ステンレス導電作業台(H枠仕様)SUS430 導電キャスター付 シンコーステンレス導電作業台(H枠仕様)SUS430 導電キャスター付シンコー
46,980税込51,678
1台
14日以内出荷
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。導電キャスター付(Φ100 ゴム車/ストッパー付 スチール金具)。 支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
用途クリーンルームなどの使用に高さ(mm)800材質(天板)SUS430 No.4仕上げ天板耐荷重(kg)150材質(支柱)SUS430材質(枠)SUS430 No.4仕上げ上板から下板までの高さ(mm)558支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
キャスター付ボックス TENMA(天馬)キャスター付ボックスTENMA(天馬)
28,980税込31,878
1組(7個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ボックスの底に車輪を内蔵しており、移動も楽に行えます。 半透明なので収納物を外から確認することができます。
材質PPクリア
収納・設備・保管・運搬用品