スマート無水トイレ コンパクトLAC RVセンター6日以内出荷
水が不要で衛生的なドイツブランドのリチウム電池内臓型スマート無水トイレです。水が不要のポータブルトイレ。充電式のリチウム電池を内蔵しているので、電気の無い場所でもお使いいただけます。車両内やキャンプ場はもちろん、災害時なども活躍します。使用後の袋は、密閉されており臭いもなく、直接ゴミ箱に捨てるだけで掃除の手間もありません。防災用品としても心強いアイテムです。トイレの前に近づくと自動で便座のフタが開きます。 メンテナンスが非常に簡単で、使用ごとにボタン一つでゴミ袋を自動密閉して、トイレの中を汚さず清潔に保つことができます。また、電池は充電式リチウムバッテリーで持ち運びができます。元々はこども用トイレであることから、コンパクトで軽く、非常時・防災時にとても優れています。耐荷重が150Kgあり、こどもと女性は問題なく使用が可能です。非常時の使用を想定していることから、男性も工夫次第では役に立ちます。 ※AC 100V充電アダプターが付属 ※交換袋と凝固剤 1セット付属(各30回分) 満充電時の最大使用回数:50回 圧着時間:80秒 本体サイズ:H260 x W320 x D370mm 開口部サイズ:H140×L183mm 重量:4.8kg 耐荷重:150kg 満充電までの時間:約5時間 内容量:1回分 ゴミ袋:生分解性(環境に優しく、無臭)
質量(kg)4.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×370×260関連資料(0.24MB)