絞り込み
使用可能回数
  • 50(1)
  • 60(1)
ブランド
  • LAC RVセンター
  • モノタロウ(3)
  • アートトワレ(31)
  • ブレイン(22)
  • スマイルキッズ(17)
  • ケンユー(12)
  • サンコー[日用品](11)
  • RABLISS(9)
  • 香彩堂(8)
  • YAMAZEN(山善)(7)
  • まいにち(Mylet)(7)
  • 総合サービス(7)
  • ホリアキ(6)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](6)
  • サニタクリーン(6)
  • TAKAGI(高儀)(6)
  • ファミリー・ライフ(6)
  • 三和製作所(5)
  • 角利(角利産業)(5)
  • CAPTAIN STAG(5)
  • 小久保工業所(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用可能回数から絞り込む
50(1)
60(1)
  • スマート無水トイレ コンパクト LAC RVセンター

    スマート無水トイレ コンパクト

    LAC RVセンター(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1個
    6日以内出荷
    水が不要で衛生的なドイツブランドのリチウム電池内臓型スマート無水トイレです。水が不要のポータブルトイレ。充電式のリチウム電池を内蔵しているので、電気の無い場所でもお使いいただけます。車両内やキャンプ場はもちろん、災害時なども活躍します。使用後の袋は、密閉されており臭いもなく、直接ゴミ箱に捨てるだけで掃除の手間もありません。防災用品としても心強いアイテムです。トイレの前に近づくと自動で便座のフタが開きます。 メンテナンスが非常に簡単で、使用ごとにボタン一つでゴミ袋を自動密閉して、トイレの中を汚さず清潔に保つことができます。また、電池は充電式リチウムバッテリーで持ち運びができます。元々はこども用トイレであることから、コンパクトで軽く、非常時・防災時にとても優れています。耐荷重が150Kgあり、こどもと女性は問題なく使用が可能です。非常時の使用を想定していることから、男性も工夫次第では役に立ちます。 ※AC 100V充電アダプターが付属 ※交換袋と凝固剤 1セット付属(各30回分) 満充電時の最大使用回数:50回 圧着時間:80秒 本体サイズ:H260 x W320 x D370mm 開口部サイズ:H140×L183mm 重量:4.8kg 耐荷重:150kg 満充電までの時間:約5時間 内容量:1回分 ゴミ袋:生分解性(環境に優しく、無臭)
    質量(kg)4.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×370×260使用可能回数満充電時の最大:50回(交換袋と凝固剤セット30回分付属)
  • スマート無水トイレ コンフォート(バッテリー&CタイプUSBケーブル付) LAC RVセンター

    スマート無水トイレ コンフォート(バッテリー&CタイプUSBケーブル付)

    LAC RVセンター
    129,800税込142,780
    1個
    6日以内出荷
    水が不要で衛生的なドイツブランドのリチウム電池内臓型スマート無水トイレです。水が不要のポータブルトイレ。充電式のリチウム電池を内蔵しているので、電気の無い場所でもお使いいただけます。車両内やキャンプ場はもちろん、災害時なども活躍します。使用後の袋は、密閉されており臭いもなく、直接ゴミ箱に捨てるだけで掃除の手間もありません。防災用品としても心強いアイテムです。 サイズ感は通常の洋式トイレと変わりません。メンテナンスが非常に簡単で、使用ごとにボタン一つでゴミ袋を自動密閉して、トイレの中を汚さず清潔に保つことができます。 カセット型充電式リチウムバッテリーを用いての使用方法と、12V配線を用いての使用もできます。 ※12V配線を利用し車体に取り付けて使用する場合は別途配線工事や取り付け工事が必要になります。カセット型充電式リチウムバッテリーを用いての使用を推奨します。 カセット型充電式リチウムバッテリーは一般的なCタイプの充電器で充電が可能です。 CタイプUSBケーブルは付属しているので、アダプターはお客様ご自身で別途ご購入ください。 ※交換袋2つ、凝固剤1つがセット付属 (交換袋:1個あたり約60回分, 凝固剤:1袋あたり約30回分) 満充電時の最大使用回数:60回 圧着時間:120秒 サイズ:H490 x W365 x D470mm 重量:10kg 最大収納袋数:6袋 ゴミ袋:防臭性【セット内容】・トイレ本体~1・バッテリー~1(タイプCケーブルのみ付属)・交換袋~2つ・凝固剤~1
    質量(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×470×490使用可能回数60
  • スマート無水トイレ コンパクト用交換袋(約30回分) LAC RVセンター

    スマート無水トイレ コンパクト用交換袋(約30回分)

    LAC RVセンター
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    スマート無水トイレ コンパクト用の交換用袋です。約30回分の使用が可能です。
  • スマート無水トイレ コンフォート用凝固剤(約30回分) LAC RVセンター

    スマート無水トイレ コンフォート用凝固剤(約30回分)

    LAC RVセンター
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    スマート無水トイレ コンフォート用の凝固剤です。排泄物を固めるためのものです。約30回分の使用が可能です。
  • スマート無水トイレ コンフォート用交換袋(約60回分) LAC RVセンター

    スマート無水トイレ コンフォート用交換袋(約60回分)

    LAC RVセンター
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    スマート無水トイレ コンフォート用の交換用袋です。約60回分の使用が可能です。
  • スマート無水トイレ コンパクト用凝固剤(約30回分) LAC RVセンター

    スマート無水トイレ コンパクト用凝固剤(約30回分)

    LAC RVセンター
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    スマート無水トイレ コンパクト用の凝固剤です。排泄物を固めるためのものです。約30回分の使用が可能です。
  • スマート無水トイレ コンフォート用バッテリー&CタイプUSBケーブル LAC RVセンター

    スマート無水トイレ コンフォート用バッテリー&CタイプUSBケーブル

    LAC RVセンター
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    スマート無水トイレ コンフォート用のカセット型リチウムバッテリーです。
非常用トイレ