非常用トイレ :「携帯用トイレ」の検索結果
非常用トイレとは、トイレ以外の場所で用を足す時やトイレが使用できない状況のために用意されたトイレのことです。仮設トイレは、工事現場や避難所などに設置しやすくプライバシーを守りながら使用できるトイレ。簡易トイレを使えば、断水時や外出時など水のない場所でもすぐに用を足すことができます。室内での利用に適しているポータブルトイレは、水洗いできて衛生的です。袋型の携帯トイレは防災用品として常備しておくと、いざという時に安心できます。
「使用可能回数」から絞り込む
20(1)
100(1)
200(1)
サニタクリーンシリーズ(和式便器用セット、洋式便器用セット、サニタクリーンポータブル、折畳椅子と便袋セット)のスペア袋です。
また広げるだけでどこでも使用できます。
使用可能回数20回分
仕様(高速吸収凝固シート)20枚
1箱(20枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
環境負荷軽減のため、原料に植物由来であるバイオマスプラ を採用する事によ り、大気中の二酸化炭素が増加しないカーボンニュートラルに則った携帯トイレ。
用途環境に配慮した携帯トイレです
寸法(mm)【袋】650×550
携帯トイレ『サニタクリーン』を圧縮、備蓄しやすくコンパクトにパッケージング。使いやすさは変わらず、従来より厚さ40%カット。
用途便座に被せて用を足すだけ。断水時のトイレ対策として。
使用備蓄用、災害・防災時のトイレ処理用
3つの機能性素材(抗ウイルス銅イオン不織布、抗菌消臭ポリマー、消臭ポリエチレン袋)により、高い抗ウイルス・抗菌・消臭能力を発揮。
用途多くの人が利用する避難所での使用に最適な、災害用携帯トイレです
寸法(mm)【袋】650×550
『防災用品』には他にこんなカテゴリがあります
非常用トイレ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。