非常用トイレ :「おまる」の検索結果

非常用トイレとは、トイレ以外の場所で用を足す時やトイレが使用できない状況のために用意されたトイレのことです。仮設トイレは、工事現場や避難所などに設置しやすくプライバシーを守りながら使用できるトイレ。簡易トイレを使えば、断水時や外出時など水のない場所でもすぐに用を足すことができます。室内での利用に適しているポータブルトイレは、水洗いできて衛生的です。袋型の携帯トイレは防災用品として常備しておくと、いざという時に安心できます。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用可能回数」から絞り込む
10(1)
30(1)
災害や断水の時、避難所の仮設トイレを使用する事もできますが、設置までに数日かかったり、衛生面で不安があったり、長い行列を並ぶ必要がでたりします。そんな時に、非常用トイレがあれば安心です。折り畳み式なのでコンパクトに収納ができ、防災備蓄として最適なポータブルトイレです。 アウトドア、部屋や車の中、災害、断水の際に大活躍します。 耐久性が高く、耐荷重は100kgです。 使い慣れたパイプ椅子タイプなので、非常時にも簡単に使えます。 約1.3kgなので持ち運び、楽々。力の弱い方、女性、小さなお子様でも使えます。 折りたたみ式で平らに収納できるため、収納場所に困りません。
用途災害時・断水時・アウトドア用 セット内容パイプ椅子トイレ×1個、固定リング×1個、凝固剤×10個、排泄袋×10袋 材質パイプ椅子トイレ:PP+鉄、凝固剤:超吸水ポリマー、Ag配合活性炭、排泄袋:ポリプロピレン 質量(kg)約1.3 耐荷重(kg)約100 寸法(cm)(使用時)約幅34.5×奥行37.5×高さ36 使用可能回数10
1セット
3,998 税込4,398
5日以内出荷

プライバシー確保に!どこでも簡単に設置可能!そこが個室トイレに早変わり!。 テントはワンタッチで組み立て可能。横置き縦置き可能で横置きすれば身長180cmの男性でも楽々寝転がることが可能な大きさ。トイレットペーパーホルダーは側面についています。トイレットペーパーは付属しておりませんのでご了承下さい。メッシュ窓は2か所。プライバシーを確保したい時はジッパーで完全に閉じることが可能です。 折りたたみ式ポータブルトイレは、パイプ椅子タイプで使わないときは収納スペースをとりません。耐荷重100kg。 銀が配合された抗菌性凝固消臭剤が30個、排泄袋が30袋の抗菌非常用トイレが快適なトイレ環境を実現。凝固剤は1個で約400mlの水分を凝固させます。公的機関で消臭効果・抗菌効果を試験済みです。凝固剤は1回分ずつアルミパックで密封されているので、開封しない限りそれぞれ長期の保存が可能です。さらに!そのアルミ凝固剤をアルミパックに密封しました!これで15年の保存が可能となりました!。 ヤシ殻活性炭も配合され消臭効果があり快適に使用できます。日本食品分析センターの試験でも消臭効果が認められています。
用途災害時・断水時・アウトドア用 セット内容カプセルテント(ペグ・紐・収納バッグ付属)、折りたたみ式ポータブルトイレ、抗菌消臭トイレセット30回分(排泄袋×30袋) 材質(テント)ポリエステル、スチール、(ポータブルトイレ)PP、鉄、(凝固剤)超吸水ポリマー、Ag配合活性炭 寸法(cm)(テント収納時)直径約65、(テント組立時)約215×90×90、(ポータブルトイレ)34.5×37.5×高さ36 使用可能回数30
1セット
16,980 税込18,678
5日以内出荷

おすすめ人気ランキング