非常用トイレ :「携帯用トイレ 女性用」の検索結果

非常用トイレとは、トイレ以外の場所で用を足す時やトイレが使用できない状況のために用意されたトイレのことです。仮設トイレは、工事現場や避難所などに設置しやすくプライバシーを守りながら使用できるトイレ。簡易トイレを使えば、断水時や外出時など水のない場所でもすぐに用を足すことができます。室内での利用に適しているポータブルトイレは、水洗いできて衛生的です。袋型の携帯トイレは防災用品として常備しておくと、いざという時に安心できます。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
災害や断水の時、避難所の仮設トイレを使用する事もできますが、設置までに数日かかったり、衛生面で不安があったり、長い行列を並ぶ必要がでたりします。そんな時に、非常用トイレがあれば安心です。折り畳み式なのでコンパクトに収納ができ、防災備蓄として最適なポータブルトイレです。 アウトドア、部屋や車の中、災害、断水の際に大活躍します。 耐久性が高く、耐荷重は100kgです。 使い慣れたパイプ椅子タイプなので、非常時にも簡単に使えます。 約1.3kgなので持ち運び、楽々。力の弱い方、女性、小さなお子様でも使えます。 折りたたみ式で平らに収納できるため、収納場所に困りません。
用途災害時・断水時・アウトドア用 セット内容パイプ椅子トイレ×1個、固定リング×1個、凝固剤×10個、排泄袋×10袋 材質パイプ椅子トイレ:PP+鉄、凝固剤:超吸水ポリマー、Ag配合活性炭、排泄袋:ポリプロピレン 質量(kg)約1.3 耐荷重(kg)約100 寸法(cm)(使用時)約幅34.5×奥行37.5×高さ36 使用可能回数10
1セット
3,998 税込4,398
4日以内出荷