非常用トイレ :「くるくるトイレ」の検索結果

非常用トイレとは、トイレ以外の場所で用を足す時やトイレが使用できない状況のために用意されたトイレのことです。仮設トイレは、工事現場や避難所などに設置しやすくプライバシーを守りながら使用できるトイレ。簡易トイレを使えば、断水時や外出時など水のない場所でもすぐに用を足すことができます。室内での利用に適しているポータブルトイレは、水洗いできて衛生的です。袋型の携帯トイレは防災用品として常備しておくと、いざという時に安心できます。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用可能回数」から絞り込む
1(2)
2(1)
3(2)
5
10(3)
20(2)
30(1)
50(1)
100(5)
組立式で丈夫なダンボール製簡易トイレに、凝固材などが入ったトイレ処理セット(5回分)が付属しています。 使用後には、全て可燃ごみとして処分できます。 凝固材は、約30秒ですばやく汚物等を固めます。消臭・抗菌に優れています。 トイレ処理セットは他の便器にもご使用できます。
用途災害時の緊急トイレに。
1個ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

R-39 非常用簡易トイレ サンコー 動画あり
折りたたみ式ですので場所を取らず、また、外装ケースが収納箱となりますので、持ち運びに便利です(持ち手付)。 本体を開いて、脚キャップで固定し、便座を乗せるだけの簡単設計で、トイレがすぐに設置できます。 体重の重い人でも使用できる丈夫な設計です(耐荷重約120kg)。 使い易いU型便座です。 凝固剤で水分を固めますので、使用後の水分モレの心配がありません。 汚物袋、凝固剤をセットにしたスペア売りがあります。 室内でポータブルトイレとしても使用できます。 本体に脚キャップが付いていますので、床を傷めません。 目隠し用のポンチョ入。頭からかぶるだけで、まわりを気にせずにトイレを使用できます。
使用可能回数5回分 セット内容トイレ本体×1、汚物袋×5、凝固剤(10g)×5、簡易ポンチョ×1 材質便座:ポリプロピレン、本体:紙、脚キャップ:ポリエチレン、凝固剤:高分子ポリマー、汚物袋:ポリエチレン、簡易ポンチョ:ポリエチレン 質量(g)825 耐荷重(kg)約120 寸法(cm)30×31×32
1台
3,698 税込4,068
当日出荷