非常用トイレ :「簡易洋式トイレ」の検索結果

非常用トイレとは、トイレ以外の場所で用を足す時やトイレが使用できない状況のために用意されたトイレのことです。仮設トイレは、工事現場や避難所などに設置しやすくプライバシーを守りながら使用できるトイレ。簡易トイレを使えば、断水時や外出時など水のない場所でもすぐに用を足すことができます。室内での利用に適しているポータブルトイレは、水洗いできて衛生的です。袋型の携帯トイレは防災用品として常備しておくと、いざという時に安心できます。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用可能回数」から絞り込む
5(2)
12(1)
30(1)
50(1)
80(1)
100
エムアンドティーSAFETY TOILET 100回分セット
SAFETY TOILET 100回分 簡易トイレセットは、地震などの災害時による断水時やドライブ中の渋滞・アウトドアや介護などの 緊急時の排泄問題を解消する為に開発された、水がなくても使用できる簡易トイレセットです。使い方は洋式トイレに付属の排便袋をセットし、排泄したあと凝固剤をふりかけ可燃ごみとして処分 します。日本製で安定な原料をしており、直射日光と高温多湿を避けて保管することで15年間長期保存可能です。わかりやすい取扱説明書付きです。
用途災害・非常用に。 セット内容抗菌性凝固剤×100個/高分子抗菌ポリマー 寸法(mm)便座カバー(緑):650×500(3枚入り)、大型抗菌消臭袋(乳白):650×800(10枚入り)、排便袋(黒)650×500(100枚入り) サイズポリ手袋:フリーサイズ(20枚入り) 保存期間(年)15 使用可能回数100回分
1セット
9,598 税込10,558
4日以内出荷

水を使わずにし尿処理できる簡易トイレであり、小型で軽量であるため、小さなスペースでの保管が出来ます。洋式トイレ、ボックストイレに取り付けが可能で、し尿処理剤は防臭・静菌・固化成分が一体化した個包装になっています。化学反応で悪臭を除去し、使用直後から効果を発揮し、その効果は1ヶ月間持続します。悪臭を発生させる原因となる細菌の発生を抑え、効果を1ヶ月間持続します。使用後は水分を吸着して固化しますので、破袋による内容物の漏出がなく、二次災害を防ぎます。袋、薬剤とも可燃物で出来ており、使用後は焼却処理が可能です。化学的に安定な原料を使用しており、室温下で直射日光の当たらないところで保管することで、15年間有効です。
セット内容し尿処理剤×100袋、排便収納袋×100枚、廃棄用収納袋×10枚、便器セット袋×2枚、取扱説明書×2枚 使用可能回数小便・大便で100回(目安) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×25×14 質量(kg)5.1 アズワン品番63-1271-59
1箱
16,980 税込18,678
5日以内出荷