絞り込み
長さ(m)
ブランド
- DAYTONA(デイトナ)(12)
- TNK工業(SPEEDPIT)(10)
- ユニカー工業(7)
- HenlyBegins(ヘンリービギンズ)(6)
- LEAD(リード工業)(6)
- ABUS(5)
- コミネ(4)
- Kryptonite(クリプトナイト)(3)
- WAKI(和気産業)(2)
- TANAX(タナックス)[バイク用品](2)
- Palmy Sports(2)
- INFIMO(2)
- MOTO FIZZ(モトフィズ)(2)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- EMERSON(エマーソン)(1)
- CROPS(クロップス)(1)
- SAFEMAN(1)
- DOPPELGANGER(1)
- SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(1)
- ブランドをもっと見る
「長さ(m)」から絞り込む

CA-03 UTロック 350MM
LEAD(リード工業)¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷自由自在なフィット感。新しいロック体験を。【特徴】。・結束バンド型構造。セレーションとヘッド部分のツメが?み合い、抜ける方向に動かない構造。細いパイプからバッテリーまで、様々な形状に無駄なく密着します。・調節可能なロック幅。40~90Φまで自在に調節可能。・簡単ダイヤル設定。3桁のダイヤルは、お好きな数字に何度でも再設定可能。鍵が不要で、紛失の心配がありません。・ワンタッチ操作。ダイヤルを合わせてボタンを押すだけで簡単に解錠。素早い着脱が可能で、毎日の使用でストレスを感じさせません。・高耐久性素材。バンド芯にステンレスを採用し、屋外での使用や雨天時にも錆びにくい構造を実現。ナイロンコーディングが車体への傷つきを防ぎます。その他【有効範囲】Φ40~90材質【ダイヤル部】亜鉛合金【バンド芯】ステンレス【バンドコーティング】ナイロン寸法(mm)23×14×350質量(g)65
IVERA Cable 7220
ABUS¥7,998税込¥8,7981個8日以内出荷強靭なフォルムで盗難抑止力を発揮しながらも柔軟で耐久性のある使いやすいケーブルロック。機能性、耐久性、柔軟性に優れた新開発のIVY TEXファイバーコーティングにより愛車を傷つけにくい仕様。ロックボディ、ロック構造部品は特殊硬化鋼を使用して製造され高いセキュリティ性を誇る。太さ20cmの高品質スチールケーブルを鉄製シェルで包み込んだ軽量ケーブルロック。用途バイク用ロック色ブラック長さ(cm)85
LK-123 アラーム ワイヤーロック
コミネ¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷振動を感知し作動するアラーム機能付きワイヤーロック。20mm径の焼き入れ処理を施したコーティングワイヤー採用。施錠時にアラームのON/OFFを選択可能。色ブラック/イエロー
ワームロック
TNK工業(SPEEDPIT)¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷ダイヤル式の長さ1mのワームロック。バイクだけでなく自転車や色々な用途のセキュリティロックとして大活躍!。キーレスだから鍵を持ち歩く必要も紛失するリスクもありません。キー方式ダイヤルキー寸法(mm×cm)Φ8×100
LW-021A ワイヤーロック
LEAD(リード工業)¥3,198税込¥3,5181個6日以内出荷リード工業(LEAD) 。LW-021A ワイヤーロック。軽量で高強度なワイヤーロック。砂などの侵入を防ぐキーシャッターを装備。ナイロンカバーを装備し車体への傷付きを低減。ピッキングに強いディンプルキーを採用。夜間の視認性を高めるリフレクター付き。【特徴】。・二重構造。スチールワイヤーに肉厚PVCコーティングを被せた二重構造で、大切な愛車を守る。・キーシャッター。砂やゴミなどの侵入を防ぐスライド式キーホールシャッターで耐久性が向上。・ディンプルキー。鍵にはピッキングに強いディンプルキーを採用。万一の紛失時にも役立つスペアキーを3本ご用意。・ナイロンカバー。車体への傷付きを低減するナイロンカバーを装備。リフレクター付きで夜間の視認性と防犯抑止効果が向上。【注意】。・モニターの発色具合によって、実際のものと色味が異なって見える場合がございます。・製品は予告なく仕様変更される場合がございます。付属品スペアキー3本材質【ワイヤー】スチール 【ヘッド】ABS樹脂 【鍵】ブラス 【キーシリンダー】亜鉛合金 【カバー】ナイロン寸法(mm)18×1200色ブラック質量(g)610
LW-022A ワイヤーロック
LEAD(リード工業)¥3,898税込¥4,2881個6日以内出荷リード工業(LEAD) 。LW-022A ワイヤーロック。軽量で高強度なワイヤーロック。砂などの侵入を防ぐキーシャッターを装備。ナイロンカバーを装備し車体への傷付きを低減。ピッキングに強いディンプルキーを採用。夜間の視認性を高めるリフレクター付き。【特徴】。・二重構造。スチールワイヤーに肉厚PVCコーティングを被せた二重構造で、大切な愛車を守る。・キーシャッター。砂やゴミなどの侵入を防ぐスライド式キーホールシャッターで耐久性が向上。・ディンプルキー。鍵にはピッキングに強いディンプルキーを採用。万一の紛失時にも役立つスペアキーを3本ご用意。・ナイロンカバー。車体への傷付きを低減するナイロンカバーを装備。リフレクター付きで夜間の視認性と防犯抑止効果が向上。【注意】。・モニターの発色具合によって、実際のものと色味が異なって見える場合がございます。・製品は予告なく仕様変更される場合がございます。付属品スペアキー3本材質【ワイヤー】スチール 【ヘッド】ABS樹脂 【鍵】ブラス 【キーシリンダー】亜鉛合金 【カバー】ナイロン寸法(mm)18×1800色ブラック質量(g)860
ワイヤーロック
バイクパーツセンター¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷盗難防止にはまずロックを確認!!。バイクや自転車などの盗難、いたずらを防止する視感的にも効果のあるワイヤー式ロック(鍵付)場!。ホイール、フレームなどの穴を通せる場所であればどこでもロックできます。タイプ純正タイプ
ストロンガーワイヤーダイヤルロック
DAYTONA(デイトナ)¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷軽量で持ち運びが簡単なワイヤーロック。外出先でもロックが可能。ダイヤルロック式でカギが増えずに便利です。頑丈な780デニールのナイロンカバーとPVCチューブが、ワイヤーの腐食と車体への傷つきを防ぎます。・ダイヤルの初期設定は「― ― ― ― 」となります。用途軽量で持ち運びが簡単なワイヤーロック。外出先でもロック可能。ワイヤー部分だけで15mmの太さがあり切断させない。頑丈な780デニールのナイロンカバーとPVCチューブでワイヤーの腐食と車体へのキズを防止。ロック部はカギ持ち運びが不要なダイヤルタイプ。一般的な地球ロックに必要な長さ長さ(mm)1800
ヘルメット用ワイヤーロック コイル
MOTO FIZZ(モトフィズ)¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷から8日以内出荷TANAX(タナックス) MOTO FIZZ(モトフィズ) 簡単!便利!スピーディー! ハンドル部からケーブルを引き出してヘルメットをすぐロック! ヘルメット用ワイヤーロック コイル 長さの調節がしやすいストレート式。ジェットヘルメットにも対応! 持ち運び不要:ハンドル装着部からケーブルを引き出してヘルメットをロック!(ジェットヘルのDカンはストレートのみOK) 3桁ダイヤルロック式:ダイヤルロック(3桁)式を採用しているのでロック用のカギを持ち歩かなくてもOK。 簡単設置:レバー・ミラーホルダーを固定しているネジ2本を取り外して取付けるだけ! ハンドル位置からロックを引き出すだけなのでスピーディーにロックが可能。 雨天でもヘルメットの内装が濡れづらい。 高い位置にヘルメットを置けるので汚れづらい。 純正ヘルメットロックと比べ、ヘルメット及び車体へのキズが付きづらい。寸法(mm)100.5×76.5×32.4タイプコイルケーブル長(mm)1000ロック3桁ダイヤル式ロック (鍵不要)
ヘルメット用ワイヤーロック ストレート
MOTO FIZZ(モトフィズ)¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷から8日以内出荷TANAX(タナックス) MOTO FIZZ(モトフィズ) 簡単!便利!スピーディー! ハンドル部からケーブルを引き出してヘルメットをすぐロック! ヘルメット用ワイヤーロック ストレート 長さの調節がしやすいストレート式。ジェットヘルメットにも対応! 持ち運び不要:ハンドル装着部からケーブルを引き出してヘルメットをロック!(ジェットヘルのDカンはストレートのみOK) 3桁ダイヤルロック式:ダイヤルロック(3桁)式を採用しているのでロック用のカギを持ち歩かなくてもOK。 巻き取り収納可能(ストレート):本体収納部にワイヤーを巻き付けて収納が可能。使用する際の取り出しもスムーズです。 簡単設置:レバー・ミラーホルダーを固定しているネジ2本を取り外して取付けるだけ! ハンドル位置からロックを引き出すだけなのでスピーディーにロックが可能。 雨天でもヘルメットの内装が濡れづらい。 高い位置にヘルメットを置けるので汚れづらい。 純正ヘルメットロックと比べ、ヘルメット及び車体へのキズが付きづらい。寸法(mm)100.5×76.5×32.4タイプストレートケーブル長(mm)600ロック3桁ダイヤル式ロック (鍵不要)
エマーソン スチールリンクロック
EMERSON(エマーソン)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷地球ロックに最適な1200mm 頑丈なリンクロックで安心!! ゴミや砂埃をシャットアウト!! スライドシャッター 愛車をキズ付けにくいビニールコート!! ピッキングされにくいディンプルキー
セキュリティワイヤーロック
ユニカー工業¥1,498税込¥1,6481個当日出荷軽くてコンパクト。携帯にも便利なワイヤーロック。 3桁ダイヤル式。番号はお好みで設定できます用途バイクや自転車。その他キャリーバッグなどにも。色ブラックワイヤー径(Φmm)3ワイヤー長(mm)約1400
YL-02 バイク用スチールリンクロック
YAMAHA(ヤマハ)¥3,698~税込¥4,068~1個4日以内出荷強靭さとしなやかさを兼ね備えた、車両に合わせて選べる2カラー 内容:ロック本体(キーシリンダーカバー付き)/カギ 3本 サイズ:スチールリンクΦ22 素材:リンク:スチールQ235/スリーブ:PP 特徴 ・22mm径の極太スチールリンクを採用。しなやかな動き。 ・ウェーブキーを採用でカギの抜き差しがスムーズ!南京錠アームにもチェーン同様の熱処理強化を施しています。 ・シリンダーヘッドが回転することで、車両取付けや収納時の取り回し性がUP! ・スリーブに反射材を採用。暗闇での装着アピールで抑止効果を高める!
ツインワイヤーロック
WAKI(和気産業)(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷使い方用途いろいろシングルとダブルの2通りのロックが可能ワイヤー長(mm)720ワイヤー径(Φmm)4材質ABS樹脂・ナイロン・ステンレス色スケルトン本体厚さ(mm)20本体径(mm)69
Steel-O-Flex Iven 8200
ABUS¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷25mmのスチールシェルがインナースチールを更に強固に補強。 世界初、新メッシュ素材を使用したスリーブを採用。 ナイロンとケブラーを編み込んだ新しいカバーを使用したスチールリンクロック。 新型メッシュは耐久性に優れ、水にぬれても乾きやすいので、高い腐食耐久性を発揮。直径(Φmm)25色BLACK/WHITE
Steel-O-Flex 950
ABUS¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷25mmのスチールシェルがインナースチールを更に強固に補強。 オートマチックロックシステム。 PVCコーティング。 スライド式キーシャッター付きで汚れや腐食に強い。 大小異なるスチールシェルを採用し、曲げる方向自由自在。 PVCコーティングにより、愛車を傷付けずにロック。長さ(mm)1000直径(Φmm)25寸法(mm)25/1000色BLACK質量(g)1600
Centuro 860
ABUS¥9,298税込¥10,2281個5日以内出荷20mmのスチールシェルがインナースチールをさらに強固に補強。PVCコーティング。 曲げる方向自由自在で使い勝手が非常に良く、持ち運びにも便利。 鍵穴表面にキーカバーを搭載。ドリルなどの盗難工作に強い。PVCコーティングで、愛車を傷つけずにロック。長さ(mm)850直径(Φmm)20寸法(mm)20×850色BLACK質量(g)780
ステンレスワイヤーロックプレート
DAYTONA(デイトナ)¥359税込¥3951個5日以内出荷シンプルなデザインのアルミビレッドオイルフィラーキャップ(専用Oリング付属)。回り止めワイヤー固定用穴付き。
ワイヤーロック ビッグ
ユニカー工業(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷1000mmの長さがある本格的なワイヤーロックですので、用途は色々と考えてお使い頂けます。家の門と一緒にロックを掛けたりあらゆる方法でご使用頂けます。鍵部分へのイタズラや異物混入を防ぐキャップが付いたタイプです。装着時や装着中にバイクに傷をつけにくいように、商品ワイヤー部分には、生地が巻かれています。又、ワイヤー部分には、スチールワイヤーの上に更にスチールカバーを被せた二重構造で、盗難防止力は抜群です。長さ(mm)1000直径(Φmm)22付属品キー3本質量(g)約1090寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×1000
コンパクトヘッドストレートケーブルロック
Palmy Sports¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷チューブラーキーを採用したコンパクトヘッドシリンダーの自転車用フリーループロック ケーブルを自由にスライドするジョイントポットに、シリンダー先端をジョイントすることで施錠 ケーブル先端の輪とコンパクトな錠前の組み合わせで自由に輪が作れるフリーループ仕様 前後車輪、フレーム、サドル、ヘルメットに通してまとめて施錠するなど、施錠の幅も広がる2メートルのロングケーブル まとめたケーブルを固定する際に便利なバンド付き 不正開錠されにくいチューブラーキー3本付属付属品バンド2本色ブラック質量(g)175(キー除く)ワイヤー径(Φmm)4.4ワイヤー長(mm)2000
ストレートケーブルロック(セキュリティスロット対応)
Palmy Sports¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷セキュリティスロットをヒントにした自転車用フリーループロック ケーブルを自由にスライドするパーツに設けたスロットに、ダイヤル錠先端の連結金具を差し込むことで施錠 ケーブル先端の輪とコンパクトなダイヤル錠の組み合わせで自由に輪が作れるフリーループ仕様 前後車輪、フレーム、サドル、ヘルメットに通してまとめて施錠するなど、施錠の幅も広がる2メートルのロングケーブル ダイヤル錠は3桁のお好みの暗証番号にセットできるナンバーセット機能付き まとめたケーブルを固定する際に便利なバンド付き ノートパソコンなどにみられるセキュリティスロットにも装着可能(スロットサイズ:7×3mm)付属品バンド2本色ブラック質量(g)135(バンド2本含む)ワイヤー径(Φmm)4.4ワイヤー長(mm)2000