「サイズ(cm)」から絞り込む
高機能インソール MIS-001ミドリ安全当日出荷から翌々日出荷
立ち仕事に最適な安全靴メーカーが開発したクッションインソールです。一般的なEVA素材に比べウレタンベースはヘタリが少なく、優れたクッション性を維持します(同社試験比)。消臭機能で悪臭を除去し消臭化する効果があります。黄色ブドウ球菌、肺炎カン菌に対して制菌機能をクリアしています。一般的な独立気泡構造のEVAに比べて、連続気泡構造のウレタンベースには通気性、透湿性があり、足ムレ対策に効果を発揮します。疲労を軽減する中足パッドがあります。ハサミでサイズ調整が可能です。
用途交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています)材質合成材/ウレタン色グレー/イエロー
靴備品 G3PEカップインソール静電 26cmミドリ安全当日出荷
かかと部は厚めに設計しており高いクッション性の効果が長持ちする新素材を採用しています。体内の静電気を足から靴へと逃す静電靴専用です。
用途交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています)トラスコ品番247-7419材質合成材/PE色イエロー適合サイズ(cm)靴:26
靴備品 PRM用 インソール 29cmミドリ安全3日以内出荷
足裏構造に合わせて設計された立体インソールです。クッション性が高く、優しく足裏を包み込みます。
用途交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています)トラスコ品番246-9585材質合成材/EVAコンポジット色ブラック適合サイズ(cm)靴:29