絞り込み
ブランド
  • BERGQUIST
  • 積水ポリマテック(30)
  • エクシール(13)
  • Shiu Li Technology(旭立科技)(13)
  • 3M(スリーエム)(11)
  • 竹内工業(8)
  • Taica(6)
  • ワイドワーク(4)
  • 北川工業(3)
  • タツタ電線(3)
  • T-Global(3)
  • 信越化学工業(2)
  • ホーザン(2)
  • アズワン(1)
  • エンジニア(1)
  • サカセ化学工業(1)
  • サンハヤト(1)
  • NOK(1)
  • HIOKI(日置電機)(1)
  • アトム興産(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱伝導パッド 厚さ0.015インチ 25.4 x 19.05mm 1袋 10個入 BERGQUIST熱伝導パッド 厚さ0.015インチ 25.4 x 19.05mm 1袋 10個入BERGQUIST
5,598税込6,158
1袋(10個)
7日以内出荷
Bergquist Sil-pad 2000Bergquist Sil-pad 2000 は、軍事 / 航空宇宙などの過酷な商業用途向けに設計された、高性能で熱伝導性の高い絶縁体です。SIL-pad 2000 は、グリース不要の適合性の高い素材で、信頼性の高い電子パッケージアプリケーションの熱要件と電気要件の両方を満たすことができます。高性能絶縁体、熱伝導、超高信頼性 非常に要求の厳しい軍用及び航空宇宙用途向けです 用途における軍事規格に準拠する 窒化ホウ素強化シリコンエラストマ Sil-pad 2000 は、熱 / 誘電性能を最大限に高めるように設計された絶縁体です
仕様●寸法:25.4 x 19.05mm●厚さ:0.015インチ●長さ:25.4mm●幅:19.05mm●熱伝導率:3.5W/m・K●材料:ファイバーグラス●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+200℃●硬さ:Shore A 90●材料商標名:Sil-Pad 2000●動作温度範囲:-60 → +200℃●コード番号:169-2391アズワン品番65-8053-19危険物の類別非危険物

基板実装用薬品』には他にこんなカテゴリがあります

ゲル