取付器具 墜落制止用 :「ひも 伸縮」の検索結果
伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロン。
質量(g)約520
タイプ補助ロープ用D環(50mm幅ベルト用)
方式伸縮自在ストラップ
フックFS-93-1(軽量)
ランヤード(長さ)(mm)伸縮時:800~850、伸長時:1050
ランヤード(幅)(mm)32
ランヤードですので作業が可能です。また作業範囲を広く確保できます。伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロンタイプです。
仕様人体側:ショックアブソーバー+補助ロープ用D環(50mm幅ベルト用)
質量(g)約695
使用荷重(kg)100
ストラップ幅(mm)32
フックFS-93-1(軽量)
ストラップ長(mm)収縮時1050~1150、伸長時1500
ランヤード(ストラップ)伸縮自在ストラップ
『周辺器具 墜落制止用器具』には他にこんなカテゴリがあります
墜落制止用器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。