さらに商品を絞り込む
  • タジマツール(TJMデザイン)(21)
  • ツヨロン(藤井電工)
  • コヅチ(8)
  • 谷沢製作所(7)
  • エスコ(6)
  • ユニット(6)
  • KH(基陽)(4)
  • サンコー(タイタン)(3)
  • 3M(スリーエム)(3)
  • 日本緑十字社(3)
  • ブランドをもっと見る
  • 以上(9)
  • 以上(9)
  • 以上(10)
  • 以上(10)
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(15)
  • 10,000-50,000円
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

取付器具 墜落制止用 :「安全用具・保護具」の検索結果

特価
本日10月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251017
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
フルハーネス墜落制止用器具用連結ベルト ツヨロン(藤井電工)フルハーネス墜落制止用器具用連結ベルトツヨロン(藤井電工)(6件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
連結ベルト長さ50cmのロングサイズです。<br />フルハーネスの背中にあるD環に連結ベルトを取付け、安全ブロックなどのフックの着脱を容易にします。<br />未使用時はマジックテープでフルハーネスの肩部に固定できます。
用途フルハーネス装着時にウルトラロックやロリップなどのフックを取り付けが簡単にできます。<br />フルハーネス装着時に安全ブロック等のフックを取り付けが簡単にできます。材質ベルト:ナイロン質量(g)952018年トラスコ掲載ページ6 1131ベルト長さ(cm)約50
フルハーネス型墜落制止用器具用オプション 連結ベルト ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具用オプション 連結ベルトツヨロン(藤井電工)(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
ブロック等墜落防止装置を墜落制止用器具フルハーネス型に接続しやすくするためのベルトです。
仕様ハーネス用オプション質量(g)約80ベルト長さ(cm)約35
ねじクランプ ツヨロン(藤井電工)ねじクランプツヨロン(藤井電工)(3件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
ビル建設等の屋内工事において、天井に配線、配管、設備用器具等を取付ける作業を行う場合、安全帯を取付ける箇所がないため、墜落災害が発生する危険性がありました。<br />この「ねじクランプ」は、この様な作業現場の安全対策として開発した金具で、天井に設置されたボルトを利用して、安全帯のフックを取付けるためのものです。<br />軽量・コンパクトです。<br />片手で容易に操作できます。<br />フックを掛けた状態でも取付けが可能です。
材質スチール
胴ベルト型墜落制止用器具用補助ロープ(ノビロン) ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具用補助ロープ(ノビロン)ツヨロン(藤井電工)(3件のレビュー)
5,698税込6,268
1本
当日出荷
伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロン。
質量(g)約520タイプ補助ロープ用D環(50mm幅ベルト用)方式伸縮自在ストラップフックFS-93-1(軽量)ランヤード(長さ)(mm)伸縮時:800~850、伸長時:1050ランヤード(幅)(mm)32
ツヨロン ベルト巻き取り式ベルブロック取り付け用部品 ツヨロン(藤井電工)ツヨロン ベルト巻き取り式ベルブロック取り付け用部品ツヨロン(藤井電工)(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷
ツヨロン安全ブロックの取付にご使用ください。 一方がFS51フック、一方が50mmキツネコースで取り付け簡単です。
用途安全ブロックの取付仕様ナイロンロープトラスコ品番429-9248質量(g)480ロープ寸法(直径Φmm×長さm)14×1
フルハーネス用フックハンガー ツヨロン(藤井電工)フルハーネス用フックハンガーツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷
フックハンガー機能にロープも保持可能となりました。
用途フルハーネス専用。質量(g)20仕様肩ベルト45mm用ロープホルダー機能付トラスコ品番444-9355材質スチール
墜落制止用器具用補助ロープ ツヨロン(藤井電工)墜落制止用器具用補助ロープツヨロン(藤井電工)
7,798税込8,578
1本
当日出荷
バックリンクを採用した巻取式(SRリトラ)タイプの補助ロープです。
仕様人体側:SRリトラ巻取器バックリング付き、構造物側:フックFS-93-1(軽量)質量(g)約720方式織ロープ有効長(mm)1000ロープ幅(mm)15
フルハーネス安全帯用連結ベルト 黄 ツヨロン(藤井電工)フルハーネス安全帯用連結ベルト 黄ツヨロン(藤井電工)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
ツヨロンフルハーネスの背中にあるD環に連結ベルトを取り付け、安全ブロックなどのフックの着脱を容易にします。 不使用時はマジックテープでフルハーネスの肩部に固定できます。
仕様1本吊り専用、固定用マジックテープ付トラスコ品番454-7217長さ(mm)350幅(mm)18イエロー質量(g)95規格厚生労働省「安全帯の規格」適合品リング内径(Φmm)40材質(ベルト)ナイロン
ツヨロン フルハーネス安全帯用連結ベルト グレー ツヨロン(藤井電工)ツヨロン フルハーネス安全帯用連結ベルト グレーツヨロン(藤井電工)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
フルハーネス装着時にウルトラロックやロリップなどのフックを取り付けが簡単にできます。 着脱が簡単です。 、 固定用マジックテープ付です。
仕様厚生労働省「安全帯の規格」適合品、1本吊り専用トラスコ品番758-6302材質ベルト:ナイロン長さ(mm)350幅(mm)18ダークグレーリング内径(Φmm)40
取元クランプ2 ツヨロン(藤井電工)取元クランプ2ツヨロン(藤井電工)
7,998税込8,798
1個
13日以内出荷
移動範囲180°以内での使用可能です。<br />工具不要で取り付け可能です。<br />安全ブロックの接続が可能です。
用途仮設足場などでの墜落制止用器具のフックを掛ける場所に。トラスコ品番678-3063材質スチール人数【作業】1
フルハーネス型墜落制止用器具用パッド 胴ベルト用ランヤードホルダー ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具用パッド 胴ベルト用ランヤードホルダーツヨロン(藤井電工)(2件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
ランヤードを束ねて収納するホルダー。 簡単にランヤードを束ねて収納することができ、未作業時邪魔になりにくくなります。 フルハーネス型安全帯でも胴ベルトがあれば使用することができます。
仕様ランヤードホルダートラスコ品番818-6272質量(g)約35
胴ベルト型用補助ロープ(伸縮性タイプ) ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型用補助ロープ(伸縮性タイプ)ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
墜落制止器具胴ベルト式の2丁掛け用補助ランヤードです。50mm幅ベルト用です。
用途フルハーネスが使えない落下高さにご使用ください。トラスコ品番163-6594長さ(mm)収縮時800~伸長時1050質量(kg)0.9径(Φmm)32フック口開き(mm)構造物側:50
ベルト型2丁ノビロン ツヨロン(藤井電工)ベルト型2丁ノビロンツヨロン(藤井電工)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から15日以内出荷
墜落制止器具胴ベルト型の2丁掛け用補助ランヤードです。50mm幅ベルト用です。
用途フルハーネスが使えない落下高さにご使用ください。長さ(mm)収縮時800~伸長時1050質量(g)900タイプ胴ベルト型用径(Φmm)32フック口開き(mm)50(構造物側)フックスチール商品タイプシングル
ツヨロン ねじクランプ ツヨロン(藤井電工)ツヨロン ねじクランプツヨロン(藤井電工)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
安全帯フックの取付場所を容易に確保できる。<br />万が一の墜落時、爪がボルトを把持するので、最短で墜落を阻止する。<br />適用ボルトサイズは、W1/2及びW3/8の兼用。
用途天井に設置されたボルトを利用して安全帯のフックを取付けるための金具材質(本体)適合吊りボルトW1/2・W3/8兼用
副ランヤード ツヨロン(藤井電工)副ランヤードツヨロン(藤井電工)
7,998税込8,798
1本
翌日出荷から3日以内出荷
ランヤードですので作業が可能です。<br />また作業範囲を広く確保できます。<br />伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロンタイプです。
仕様人体側:ショックアブソーバー+補助ロープ用D環(50mm幅ベルト用)質量(g)約695使用荷重(kg)100ストラップ幅(mm)32フックFS-93-1(軽量)ストラップ長(mm)収縮時1050~1150、伸長時1500ランヤード(ストラップ)伸縮自在ストラップ
胴ベルト型墜落制止用器具用補助ロープ(ロープ式) ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具用補助ロープ(ロープ式)ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1本
当日出荷
キンクの生じにくい八つ打ちロープ。
質量(g)約430タイプ補助ロープ用D環(50mm幅ベルト用)方式八つ打ちフックFS-93-1(軽量)ランヤード(直径)(Φmm)11ランヤード(長さ)(mm)1000
傾斜面ベルト用ヨーク金具 ツヨロン(藤井電工)傾斜面ベルト用ヨーク金具ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
翌日出荷
トラスコ品番444-9606材質【本体/フック】スチール質量(g)730
フルハーネス墜落制止用器具 黒影用ベルト固定具 ツヨロン(藤井電工)フルハーネス墜落制止用器具 黒影用ベルト固定具ツヨロン(藤井電工)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
トラスコ品番444-9592ブラック質量(g)22
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら