6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
23,700 税込26,070
翌日出荷

荷重を負荷すると比例的にクランプカが増大し強くなります。あらゆる方向からクランプすることができます。
全長(mm)164 質量(kg)0.46 使用荷重(kg)150 クランプ範囲(mm)0~30
1個(1個)
29,200 税込32,120
翌日出荷

片手で容易に操作できます。 フックを掛けた状態でも取り付けが可能です。 天井に吊されたボルトを利用し、安全帯を取り付けます。
適合吊りボルト吋W3/8・M10兼用
1個
7,180 税込7,898
翌日出荷

材質超高分子量PE(ダイニーマ) 形状【背中】X型【腿】Y型 ブラック サイズフリー ベルト幅(mm)肩:41 胸:25 腿:41 適合範囲身長(cm)+体重(kg)=190~265まで (例):身長170cm+体重70kg=240 バックル腿:ワンタッチ式 総耐荷重(kg)130以下 最大使用質量(kg)フルハーネス:140以下 ランヤード:130以下 自由落下距離(m)2.3
1セット(1セット)
49,100 税込54,010
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井部の配線・配管作業などの工事に。片手だけの操作で確実にクリップ&ロック。セットレバー付の二重安全ロック式。
材質スチール
1個
8,240 税込9,064
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様巻取式+伸縮 ツインランヤード付 材質ポリエステル(ロープ部)、スチール+アルミ(フック部) ブルー サイズ標準 質量(g)2,490(本体+ランヤード) ベルト幅(mm)肩・腿:47、胴:50、胸:25 適合範囲身長(cm)+体重(kg)=140~165まで、 体重(kg)=約40~65まで 耐荷重(kg)130以下(体重+装備質量) バックル胴:ワンタッチ式、腿:ワンタッチ式 落下距離(m)3.5~4.4/4.4 付加機能【作業ベルト】ワンタッチバックル(OT) 【背中形状】Y型【腿形状】フラット型【腿バックル】ワンタッチバックル 自由落下距離(m)2.3
1セット(1セット)
66,700 税込73,370
翌日出荷