取付器具 墜落制止用 :「回転」の検索結果
関連キーワード
2019年2月施行「墜落制止用器具の規格」適合品です。
ショックアブソーバを装着しており、掛け替え専用ではなく補助ランヤードとして使用出来ます。
用途2m以上6.75m以下の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。
商品タイプシングル
仕様(大径フック回転連結リング)なし
セット内容ランヤード+フックハンガー+D環止
ロープ仕様(mm)18×4
材質(フック)スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)
材質(ランヤード)平綱ナイロン
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第一種
『周辺器具 墜落制止用器具』には他にこんなカテゴリがあります
安全保護具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。