絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月9日(木)は、安全保護具・作業服・安全靴カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
112件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハーネスフック Rakuda(ラクダ/清水製作所)ハーネスフックRakuda(ラクダ/清水製作所)
799税込879
1個
当日出荷
フルハーネス型安全帯の縦ベルトに取付けできるカラビナフックです。スマホポーチや工具ケース(小物ケース)等をカラビナ無しで引っ掛ける事ができます。ミニ水平器、小径のラチェット等の軽量工具も引っ掛ける事が出来ます。ランヤード掛けとしても使用でき、純正のランヤードホルダーよりも大きいのでランヤードの取り外しがスムーズにできます。ハーネスフックのズレ防止の為、ベルトを通す部分はダブルフック式を採用しています(純正ランヤードフックのすべり止めにもなります)。落下防止用コード取付け穴が大きいのでシャックル等なしで直接取り付けができます。本体はグラスファイバー入り強化樹脂を使用しているので強靭です。本体は薄いので、ハーネスベルトに添うようになっています。
用途フルハーネス型安全帯の縦ベルトに取り付けて、スマホポーチや軽量工具をぶら下げる為のフックです。型式A型ブラック材質(本体)グラスファイバー入り強化樹脂
補助ロープ AR-SB~GR型 サンコー(タイタン)補助ロープ AR-SB~GR型サンコー(タイタン)
5,398税込5,938
1本
6日以内出荷から13日以内出荷
シングルランヤードの銅ベルト型にプラスで2丁掛けにできる。
長さ(mm)1300質量(g)約470種類ロープ式ロープ径(Φmm)10フックNo.56H(U字つり防止コブ付き)材質(ロープ)3ッ打ナイロン
フルハーネス型墜落制止用器具用パッド 胴ベルト用ランヤードホルダー ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具用パッド 胴ベルト用ランヤードホルダーツヨロン(藤井電工)(2件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
ランヤードを束ねて収納するホルダー。 簡単にランヤードを束ねて収納することができ、未作業時邪魔になりにくくなります。 フルハーネス型安全帯でも胴ベルトがあれば使用することができます。
仕様ランヤードホルダートラスコ品番818-6272質量(g)約35
フルハーネス墜落制止用器具 黒影用ベルト固定具 ツヨロン(藤井電工)フルハーネス墜落制止用器具 黒影用ベルト固定具ツヨロン(藤井電工)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
トラスコ品番444-9592ブラック質量(g)22
作業ベルトホルダーⅡ(フルハーネス用) 谷沢製作所作業ベルトホルダーⅡ(フルハーネス用)谷沢製作所
1,398税込1,538
1組
翌々日出荷
作業ベルトと肩ベルトを固定できます。
質量(g)約60(4個)タイプフルハーネス用オプション
親綱用保護カバー(マジックテープ式) 名古屋製綱親綱用保護カバー(マジックテープ式)名古屋製綱
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
法面用親綱ロープ専用の保護カバーです。強靭で耐水性に優れ、軽量で汚れにくいエステル原着糸を使用。ロープ使用時の固定部の摩擦や損傷の低減、角当て緩衝材としてご使用いただけます。
用途法面用親綱ロープ専用保護カバーオレンジ
フルハーネス用反射ベルト 日本緑十字社フルハーネス用反射ベルト日本緑十字社
1,498税込1,648
1着
翌日出荷から3日以内出荷
装着の際はフルハーネスのベルトに巻きつけ、面ファスナーで止めるだけの簡単設計です。
用途フルハーネス用の反射帯として。職務や役職などの識別に。寸法(mm)【反射面】200×50材質/仕上反射面:PVC、本体生地:PVCレザー、面ファスナー:ポリエステル、縫製糸:ナイロン・綿質量(g)46本体サイズ(mm)200×130質量(g/枚)23
着脱式補助ロープKR100FA L4 タジマツール(TJMデザイン)着脱式補助ロープKR100FA L4タジマツール(TJMデザイン)
13,980税込15,378
1本
当日出荷
取り外しが簡単な着脱式補助ロープ。短くなるので邪魔にならない蛇腹式 着脱スペース幅4cm。腰回りのスペースを取りません。 製品重量490g 軽量スチールフックL4フック
用途胴ベルト型用ランヤード適合【2丁掛け】タジマ胴ベルト用 着脱部が縦型・着脱カラビナタイプ(一部不適合)のランヤード最大使用質量(kg)100以下ランヤード(長さ)(m)1.0(収納時0.35)
墜落制止用器具(安全帯) 肩パットCKRD 背中Y型フリーサイズ タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) 肩パットCKRD 背中Y型フリーサイズタジマツール(TJMデザイン)
6,798税込7,478
1個
当日出荷
蒸れにくく消臭素材を採用した肩パット
用途SEGハーネス・サスペンダー用通気性抜群肩パット材質消臭生地:PET、クッション:PET、POE、生地:PA/PVC長さ(mm)270幅(mm)肩パット:65厚さ(mm)クッションサイズ:22サイズフリー質量(g)270アズワン品番65-2031-31
胴ベルト型 墜落制止用器具用軽量補助ロープ(取り外し可能型) 谷沢製作所胴ベルト型 墜落制止用器具用軽量補助ロープ(取り外し可能型)谷沢製作所
12,980税込14,278
1本
当日出荷
2丁掛けの補助ランヤードとして使用 不要なときにD環から取り外しておくことの出来る取り外し可能タイプ D環止め、フック掛け付
ブラック質量(g)600タイプ胴ベルト型用ランヤード(長さ)(mm)1100
ハーネス補修部品 HX-CSO KH(基陽)ハーネス補修部品 HX-CSOKH(基陽)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
ワンタッチ式
長さ(mm)280~360幅(mm)38黒/反射ライン質量(g)80
墜落制止用器具(安全帯) 腿パットUS フリーサイズ タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) 腿パットUS フリーサイズタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
しなやかにフィットしてスレを防止し、着けごこち抜群のソフト腿パット
用途SEGハーネス用ソフト腿パット幅(cm)7長さ(cm)35厚さ(cm)1
墜落制止用器具(安全帯) 肩パットCKR 背中パット付 フリーサイズ タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) 肩パットCKR 背中パット付 フリーサイズタジマツール(TJMデザイン)
6,798税込7,478
1個
当日出荷
超立体3Dメッシュで通気性抜群の超軽涼肩パットと背中パット
用途SEGハーネス・サスペンダー用通気性抜群肩パット質量(g)(肩パット)132、(背中パット)119幅(cm)(肩パット)6.5、(背中パット)14長さ(cm)(肩パット)27、(背中パット)29厚さ(cm)(肩パット)1.7、(背中パット)1.7
ロープガード MIZOロープガードMIZO
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
ロープに巻き付けてセットするタイプの養生具です。素材に綿帆布を採用することで、耐久性に優れ摩擦に対しても強く、2重インナーはロープを完全に包むことが可能で、あらゆる方向のエッジからもロープをしっかりと守ります。
材質本体:綿帆布、インナー:綿帆布
パットマン MIZOパットマンMIZO
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
本体の素材には柔軟かつ耐久性のある綿帆布を採用し、特にロープが接触する箇所は耐摩耗性に優れたケブラー生地を使用しており非常に丈夫です。内側に芯を入れ裏面も波型にすることで設置して位置からズレがたく、いろいろな角度に対応します。巻きつけ型養生に比べ養生位置がズレることなく、効率的な下降器のセッティングが可能です。また、持ち運びにも便利なデザインです。
材質本体:綿帆布、インナー:ロープ(使用期限の切れたロープを再利用)、当て布:ケブラー
法面用シグナルロープ(親綱) まつうら工業法面用シグナルロープ(親綱)まつうら工業
25,980税込28,578
1巻
9日以内出荷から12日以内出荷
ポリエステル繊維を使用した、柔軟で耐候性に優れた法面専用親綱です。法面作業に威力を発揮します。作業時のロープの損傷が分かるシグナル構造により、日々の点検の目安になります。中芯の赤色部分が見えてきたら交換のサインです。使用開始日が記入可能な簡易札付です。
用途各種法面作業の親綱として仕様打ち方:3打ち材質ポリエステルスパン、(中芯赤色部分:ポリプロピレン)白(青線2本入)、中芯:赤タイプ丸巻太さ(Φmm)18切断荷重(kN)39.7【4050kgf】
腿パッド ソフト フリーサイズ2 タジマツール(TJMデザイン)腿パッド ソフト フリーサイズ2タジマツール(TJMデザイン)
2,898税込3,188
1セット
5日以内出荷
ソフトクッションタイプの腿パッド しなやかに体にフィットするソフトクッションを採用 フリーサイズ 全てのタジマハーネスにお使いいただけます。
用途SEGハーネス・サスペンダー用腿パッドサイズフリー
墜落制止用器具(安全帯) 肩パットCKRD フリーサイズ タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) 肩パットCKRD フリーサイズタジマツール(TJMデザイン)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
蒸れにくく消臭素材を採用した肩パット
用途SEGハーネス・サスペンダー用通気性抜群肩パット材質消臭生地:PET、クッション:PET、POE、生地:PA/PVC長さ(mm)270幅(mm)65厚さ(mm)クッションサイズ:22サイズフリー質量(g)120アズワン品番65-2031-30
ハーネス用クッション肩パッド DENSAN(デンサン/ジェフコム)ハーネス用クッション肩パッドDENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
極厚、幅広クッションで肩への負担を軽減 裏側は通気性のいいメッシュ生地 マジックテープで簡単装着 反射材付
適合機種DB-HN-05DS・DB-HN-15DS・DB-HN-20DS・DB-HN-17PG・DB-HN-17PGY材質ポリエステル・ポリプロピレン
補助ロープTSNシリーズTSN-SD(セット) ポリマーギヤ補助ロープTSNシリーズTSN-SD(セット)ポリマーギヤ
4,898税込5,388特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
2019年2月施行「墜落制止用器具の規格」適合品です。 ショックアブソーバを装着しており、掛け替え専用ではなく補助ランヤードとして使用出来ます。
用途2m以上6.75m以下の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。商品タイプシングル仕様(大径フック回転連結リング)なしセット内容ランヤード+フックハンガー+D環止ロープ仕様(mm)18×4材質(フック)スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)材質(ランヤード)平綱ナイロン最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種
墜落制止用器具(安全帯) 肩パットUS フリーサイズ タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) 肩パットUS フリーサイズタジマツール(TJMデザイン)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
しなやかにフィットしてスレを防止し、着けごこち抜群のソフト肩パット
用途SEGハーネス・サスペンダー用ソフト肩パット幅(cm)6.5長さ(cm)27厚さ(cm)1
全ねじキャッチャー エスコ全ねじキャッチャーエスコ
8,240税込9,064
1個
翌日出荷
天井部の配線・配管作業などの工事に。片手だけの操作で確実にクリップ&ロック。セットレバー付の二重安全ロック式。
材質スチール
フルハーネス用作業ベルトセット(SK) 谷沢製作所フルハーネス用作業ベルトセット(SK)谷沢製作所
6,698税込7,368
1組
翌々日出荷
作業ベルト無しのフルハーネスに後付けで軽量バックル付きにできるベルトセットです。
質量(g)310タイプフルハーネス用オプションベルト長さ(mm)1200
バックストラップ(フルハーネス用) 谷沢製作所バックストラップ(フルハーネス用)谷沢製作所
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
背中の形状がX型のハーネスを作業ベルトなしで使う時に取り付け背中の開きを軽減します。
質量(g)14タイプフルハーネス用オプション
ショックアブソーバー用防炎カバー トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ショックアブソーバー用防炎カバートーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
1,350税込1,485
1枚
4日以内出荷
アラミド繊維生地使用しております。現場が選ぶプロ仕様の防炎カバーです。
材質表面:アラミド繊維、面ファスナー:ナイロン寸法(縦×横)(mm)235×160製品質量(g)21
フルハーネス用ワークポジショニング用器具接続ベルト サンコー(タイタン)フルハーネス用ワークポジショニング用器具接続ベルトサンコー(タイタン)
6,298税込6,928
1セット
31日以内出荷
フルハーネスとワークポジショニング用が一体で使用できます。
用途フルハーネスとワークポジショニング用器具を接続するベルトです。仕様重症:180g材質バックル:アルミ合金バックルワンタッチバックル材質(ベルト)ポリエステル・ナイロン
DBI-サラ Lad-Saf  垂直親綱シリーズ 3M(スリーエム)DBI-サラ Lad-Saf 垂直親綱シリーズ3M(スリーエム)
3,298税込3,628
1袋(1個)ほか
当日出荷
既存の固定はしご・タラップなどの昇降設備に後付け可能な墜落防止用垂直親綱シリーズです。設備への加工が不要で、U ボルトとナットでのシンプルな施工で設置可能です。
用途既存の固定はしご・タラップなどの昇降設備用。
副ランヤード ツヨロン(藤井電工)副ランヤードツヨロン(藤井電工)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
ランヤードですので作業が可能です。また作業範囲を広く確保できます。伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロンタイプです。
仕様人体側:ショックアブソーバー+補助ロープ用D環(50mm幅ベルト用)質量(g)約695使用荷重(kg)100ストラップ幅(mm)32フックFS-93-1(軽量)ストラップ長(mm)収縮時1050~1150、伸長時1500ランヤード(ストラップ)伸縮自在ストラップ
腿パッド 超消臭 フリーサイズ タジマツール(TJMデザイン)腿パッド 超消臭 フリーサイズタジマツール(TJMデザイン)
5,698税込6,268
1セット
5日以内出荷
超消臭腿パッド。強力消臭・制菌機能付き腿パッド。 消臭・制菌機能に優れた「バクテシャット®;」が気になるニオイをシャットアウト。 通気性がよく、ムレにくい超立体3Dメッシュを採用。 全てのタジマハーネスにお使いいただけます。
用途SEGハーネス・サスペンダー用腿パッドサイズフリー
墜落制止用器具(安全帯) 肩パットCR フリーサイズ タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) 肩パットCR フリーサイズタジマツール(TJMデザイン)
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
超立体パットが肩の負担を軽減
用途SEGハーネス・サスペンダー用肩パット材質消臭生地:PET、クッション:PET、POE、生地:PA/PVC長さ(mm)350幅(mm)70厚さ(mm)クッションサイズ:30サイズフリー質量(g)160アズワン品番65-2031-32
墜落制止用器具(安全帯) 腿パットCKRD フリーサイズ タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) 腿パットCKRD フリーサイズタジマツール(TJMデザイン)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
蒸れにくく消臭素材を採用した腿パット
用途SEGハーネス・サスペンダー用通気性抜群腿パット材質消臭生地:PET、クッション:PET、POE、生地:PA/PVC長さ(mm)350幅(mm)肩パット:65厚さ(mm)クッションサイズ:22サイズフリー質量(g)270アズワン品番65-2055-07
胴ベルト型 墜落制止用器具用軽量巻取補助ロープ 谷沢製作所胴ベルト型 墜落制止用器具用軽量巻取補助ロープ谷沢製作所
17,980税込19,778
1本
5日以内出荷
コンパクトな巻取器を用いた、胴ベルト型墜落制止用器具用の補助ロープ 軽量フック型 環止め、フック掛け付
質量(g)610ランヤード(長さ)(mm)1150
胴ベルト型 墜落制止用器具用巻取補助ロープ 谷沢製作所胴ベルト型 墜落制止用器具用巻取補助ロープ谷沢製作所
16,980税込18,678
1本
7日以内出荷
コンパクトな巻取器を用いた、胴ベルト型墜落制止用器具用の補助ロープ 環止め、フック掛け付
質量(g)680ランヤード(長さ)(mm)1150
胴ベルト型 墜落制止用器具用軽量補助ロープ(取り外し不可型) 谷沢製作所胴ベルト型 墜落制止用器具用軽量補助ロープ(取り外し不可型)谷沢製作所
9,998税込10,998
1本
32日以内出荷
2丁掛けの補助ランヤードとして使用 D環止め、フック掛け付
ブラック質量(g)430タイプ胴ベルト型用ランヤード(長さ)(mm)1000
胴ベルト型 墜落制止用器具用補助ロープ(取り外し不可型) 谷沢製作所胴ベルト型 墜落制止用器具用補助ロープ(取り外し不可型)谷沢製作所
9,698税込10,668
1本
13日以内出荷
2丁掛けの補助ランヤードとして使用 D環止め、フック掛け付
ブラック質量(g)500タイプ胴ベルト型用ランヤード(長さ)(mm)1000
胴ベルト型 墜落制止用器具用補助ロープ(取り外し可能型) 谷沢製作所胴ベルト型 墜落制止用器具用補助ロープ(取り外し可能型)谷沢製作所
12,980税込14,278
1本
当日出荷
2丁掛けの補助ランヤードとして使用 不要なときにD環から取り外しておくことの出来る取り外し可能タイプ D環止め、フック掛け付
ブラック質量(g)670タイプ胴ベルト型用ランヤード(長さ)(mm)1100
手元ストラップ ユニット手元ストラップユニット
4,798税込5,278
1本
翌々日出荷
ハーネスを着けたまま、セイフティブロックとの接続・取り外しが簡単に出来ます。
用途セイフティブロックとの接続に最適です。長さ(mm)480オレンジ適合品番378-88-M・L378-89-M・L378-82A-M・L
ゲンチ・ミテル ハーネスフックハンガー ユニットゲンチ・ミテル ハーネスフックハンガーユニット
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
ユニットコード378-804 ゲンチ・ミテル ハーネス肩パッドタイプをフックハンガーのない安全帯・墜落制止用器具に使用する場合に必要なフックハンガーです。
用途ハーネス型安全帯にフックハンガーが付属していない場合にお使いください。材質ABS樹脂寸法(mm)53×55×6
落下防止プラスワンリング コヅチ落下防止プラスワンリングコヅチ
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
工具・小物の落下防止、キーホルダーなどに。セーフティコード・キーホルダーの取付に便利なDカン付ウエストバンド。ベルト幅35mm~60mmまでジャストフィット、フックが上下にスライドすることにより、ベルト幅に合うピッタリとしたあそびのない装着感。ベルトを付けたままでの着脱が可能、ボタンの付け外しにより開閉可能です。
用途セーフティコード・キーホルダーの取付等仕様Dカン付幅(mm)45全長(mm)90適合ベルト幅(mm)35~60
墜落制止用器具(安全帯) 腿パットCKR フリーサイズ タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) 腿パットCKR フリーサイズタジマツール(TJMデザイン)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
超立体3Dメッシュで通気性抜群の超軽涼腿パット
用途SEGハーネス・サスペンダー用通気性抜群肩パット幅(cm)7長さ(cm)35厚さ(cm)2.5
取付器具 墜落制止用