絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
107件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フルハーネス墜落制止用器具用連結ベルト ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス墜落制止用器具用連結ベルト

    ツヨロン(藤井電工)(6件のレビュー)
    2,998税込3,298特価
    1本
    当日出荷
    連結ベルト長さ50cmのロングサイズです。フルハーネスの背中にあるD環に連結ベルトを取付け、安全ブロックなどのフックの着脱を容易にします。未使用時はマジックテープでフルハーネスの肩部に固定できます。
    用途フルハーネス装着時にウルトラロックやロリップなどのフックを取り付けが簡単にできます。フルハーネス装着時に安全ブロック等のフックを取り付けが簡単にできます。材質ベルト:ナイロン質量(g)95ベルト長さ(cm)約50
  • 墜落制止用器具(安全帯) 安全ブロック接続ストラップ タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) 安全ブロック接続ストラップ

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    面ファスナーで肩ベルトに留められ邪魔にならない
    用途ハーネス用アクセサリー
  • 手元ストラップ STJ型 サンコー(タイタン)

    手元ストラップ STJ型

    サンコー(タイタン)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    ハーネスを着たまま、セイフティブロックとの接続・取り外しが簡単にできる!
    全長(mm)約480(D環に取り付けた長さ)質量(g)約130
  • フルハーネス型墜落制止用器具用オプション 連結ベルト ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具用オプション 連結ベルト

    ツヨロン(藤井電工)(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    ブロック等墜落防止装置を墜落制止用器具フルハーネス型に接続しやすくするためのベルトです。
    仕様ハーネス用オプション質量(g)約80ベルト長さ(cm)約35
  • ねじクランプ ツヨロン(藤井電工)

    ねじクランプ

    ツヨロン(藤井電工)(3件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    ビル建設等の屋内工事において、天井に配線、配管、設備用器具等を取付ける作業を行う場合、安全帯を取付ける箇所がないため、墜落災害が発生する危険性がありました。この「ねじクランプ」は、この様な作業現場の安全対策として開発した金具で、天井に設置されたボルトを利用して、安全帯のフックを取付けるためのものです。軽量・コンパクトです。片手で容易に操作できます。フックを掛けた状態でも取付けが可能です。
    材質スチール
  • 胴ベルト型墜落制止用器具用補助ロープ(ノビロン) ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト型墜落制止用器具用補助ロープ(ノビロン)

    ツヨロン(藤井電工)(3件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷
    伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロン。
    質量(g)約520タイプ補助ロープ用D環(50mm幅ベルト用)方式伸縮自在ストラップフックFS-93-1(軽量)ランヤード(長さ)(mm)伸縮時:800~850、伸長時:1050ランヤード(幅)(mm)32
  • 墜落制止用器具取付クランプ スーパーツール

    墜落制止用器具取付クランプ

    スーパーツール
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    最大使用可能装備重量130kg。スクリューとカムとパッドにより、作業中の振動等に対してもクランプははずれにくい機構。ロープ(命綱)の引張力の増加に比例して、カムが傾いて接面が大きくなり、より強くグリップ。最適な熱処理により、強靭で耐久性は抜群。
    用途各種鉄骨・橋梁・造船・土木・建築工事などの高所作業時における人体墜落防止用の吊金具として。最大使用荷重(kg)装備:130クランプ範囲(mm)6~28材質特殊合金質量(g)680内径(Φmm)吊環:25締付トルク(N・m)5以上勾配角取付部:8°以下(縦方向は使用不可)
  • ツヨロン ベルト巻き取り式ベルブロック取り付け用部品 ツヨロン(藤井電工)

    ツヨロン ベルト巻き取り式ベルブロック取り付け用部品

    ツヨロン(藤井電工)(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    ツヨロン安全ブロックの取付にご使用ください。 一方がFS51フック、一方が50mmキツネコースで取り付け簡単です。
    用途安全ブロックの取付仕様ナイロンロープトラスコ品番429-9248質量(g)480ロープ寸法(直径Φmm×長さm)14×1
  • フルハーネス安全帯用連結ベルト 黄 ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス安全帯用連結ベルト 黄

    ツヨロン(藤井電工)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    ツヨロンフルハーネスの背中にあるD環に連結ベルトを取り付け、安全ブロックなどのフックの着脱を容易にします。 不使用時はマジックテープでフルハーネスの肩部に固定できます。
    仕様1本吊り専用、固定用マジックテープ付トラスコ品番454-7217長さ(mm)350幅(mm)18イエロー質量(g)95規格厚生労働省「安全帯の規格」適合品リング内径(Φmm)40材質(ベルト)ナイロン
  • 肩・背中一体型パッド ソフト フリーサイズ2 タジマツール(TJMデザイン)

    肩・背中一体型パッド ソフト フリーサイズ2

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ソフトクッションタイプの肩・背中一体型パッド。 しなやかに体にフィットするソフトクッションを採用。 X型、Y型ハーネスのどちらにも使える。
    用途SEGハーネス・サスペンダー用肩・背中一体型パッドサイズフリー
  • 全ねじキャッチャー 谷沢製作所

    全ねじキャッチャー

    谷沢製作所(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    2種類の全ねじ(W3/8、W1/2)に取付け可能です。 セットレバー付の二重安全ロック式です。 片手で取付け可能です。 525gの軽量タイプです。
    用途天井部の配線・配管作業等の工事で墜落防止用安全帯取付具。 コンクリート天井に埋め込まれた全ねじボルトに設置し、安全帯のフックを取り付ける。 配管工、電気工事業、空調工事業、内トラスコ品番352-9932厚さ(mm)58質量(g)525ボルト(対応ボルト(全ねじボルト))ボルト引張強度W1/2(24.0kN) W3/8(22.0kN) (厚生労働省の「安全帯の規格」に沿った社内試験 規格値11.5kN)寸法(縦×横)(mm)80×140
  • リング付クランプ[[R2]] 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)

    リング付クランプ[[R2]]

    123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    Φ42.7/48.6の単管、枠組や一側足場に取り付けて、親綱、墜落制止用器具のアンカーやライフブロック、チェーンブロック、滑車などの吊下げに使用できます。
    トラスコ品番577-8241材質鉄(クロメートメッキ)クランプ範囲(mm)【単管】Φ42.7/48.6負荷重(kg)最大130
  • KHフルハーネス・部品 KH(基陽)

    KHフルハーネス・部品

    KH(基陽)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ブロックリール用補助環 上下昇降時のフック取り付けが前面で出来るので便利
    用途ブロックリール接続ブラック材質環部:鍛造スチール、ロープ部:ナイロン質量(g)65ストラップ長(mm)470リング径(Φmm)40
  • 後付けフックハンガー ハーネス用2 タジマツール(TJMデザイン)

    後付けフックハンガー ハーネス用2

    タジマツール(TJMデザイン)
    899税込989
    1セット
    当日出荷
    後付け出来るフックハンガー フックが収納しやすく、おさまりも良いワイドハンガー形状 お好みの位置に簡単に取り付けできる後付構造
    用途ハーネス用フックハンガー適合ベルト幅(mm)縦ベルト:48以内適合ベルト厚(mm)縦ベルト:1.5以内
  • 小径A環 2丁掛け用 タジマツール(TJMデザイン)

    小径A環 2丁掛け用

    タジマツール(TJMデザイン)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    小径となったA環。接続環が着脱カラビナタイプの胴ベルト用ランヤード・補助ロープを2丁掛け可能な組合せにするA環。50mm幅ベルト用。
    用途安全帯2丁掛け用A環ブラック適合ベルト幅(mm)50
  • アンカースリング 3M(スリーエム)

    アンカースリング

    3M(スリーエム)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    アンカーポイントが無い場所でも、強度のある柱に巻きつけることで簡単にアンカーポイントを設置できます。 軽量で汎用性が高く、目立つ色です。
    トラスコ品番835-7747材質ポリエステル製質量(g)160規格CE, EN795, Class B長さ(cm)150
  • フルハーネス用フックハンガー ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス用フックハンガー

    ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1本
    当日出荷
    フックハンガー機能にロープも保持可能となりました。
    用途フルハーネス専用。質量(g)20仕様肩ベルト45mm用ロープホルダー機能付トラスコ品番444-9355材質スチール
  • 墜落制止用器具用補助ロープ ツヨロン(藤井電工)

    墜落制止用器具用補助ロープ

    ツヨロン(藤井電工)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    バックリンクを採用した巻取式(SRリトラ)タイプの補助ロープです。
    仕様人体側:SRリトラ巻取器バックリング付き、構造物側:フックFS-93-1(軽量)質量(g)約720方式織ロープ有効長(mm)1000ロープ幅(mm)15
  • フルハーネス用反射帯 日本緑十字社

    フルハーネス用反射帯

    日本緑十字社
    5,998税込6,598
    1着
    当日出荷
    フルハーネスに巻きつけ、面ファスナーでとめるだけで簡単取り付けができます。ハサミやカッターで簡単にカットができます。点線のカットラインで切って、体にあった長さに調節可能です。カットして余った部分は短い部品として活用できます。
    用途フルハーネス用反射帯として。幅(mm)【反射面】50材質/仕上本体生地:PVCレザー、反射面:PVC、面ファスナー:ポリエステル、縫製糸:ナイロン・綿質量(g)208適合ベルト幅(mm)45~47寸法(幅W×長さL)(mm)【反射面】50×400本体サイズ(mm)幅130mm×長さ400質量(g/枚)52
  • DBI-サラ 墜落防止時うっ血対策ストラップ 3M(スリーエム)

    DBI-サラ 墜落防止時うっ血対策ストラップ

    3M(スリーエム)
    6,698税込7,368
    1セット
    当日出荷
    墜落防止後に吊り下げられた状態になった時に、股部のうっ血を防止し、安全に救助を待つためのハーネスオプションです。 3Mの様々な種類のハーネスに簡単に取り付けていただけます。 股部にかかる圧力が軽減され、うっ血を抑え安全に救助を待てます。
    仕様左右一組トラスコ品番835-7748
  • サンコー(タイタン) サンコー(タイタン)

    サンコー(タイタン)

    サンコー(タイタン)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    ハーネスを着たまま、セイフティブロックとの接続・取り外しが簡単にできる!
    全長(mm)約480(D環に取り付けた長さ)質量(g)約130
  • 補助ロープ蛇腹 L4 タジマツール(TJMデザイン)

    補助ロープ蛇腹 L4

    タジマツール(TJMデザイン)
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷
    A環接続式補助ロープ。短くなるので邪魔にならない蛇腹式 製品重量470g 軽量スチールフックL4フック
    用途胴ベルト型用ランヤード適合【2丁掛け】タジマ胴ベルト用 着脱部が縦型・着脱カラビナタイプのランヤード最大使用質量(kg)100以下ランヤード(長さ)(m)1.0(収納時0.57)
  • 取元クランプ2 ツヨロン(藤井電工)

    取元クランプ2

    ツヨロン(藤井電工)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    移動範囲180°以内での使用可能です。工具不要で取り付け可能です。安全ブロックの接続が可能です。
    用途仮設足場などでの墜落制止用器具のフックを掛ける場所に。トラスコ品番678-3063材質スチール人数【作業】1
  • 墜落制止用器具(安全帯) 肩パットCKRD 背中Y型フリーサイズ タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) 肩パットCKRD 背中Y型フリーサイズ

    タジマツール(TJMデザイン)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    蒸れにくく消臭素材を採用した肩パット
    用途SEGハーネス・サスペンダー用通気性抜群肩パット材質消臭生地:PET、クッション:PET、POE、生地:PA/PVC長さ(mm)270幅(mm)肩パット:65厚さ(mm)クッションサイズ:22サイズフリー質量(g)270アズワン品番65-2031-31
  • 胴ベルト型墜落制止用器具用 追加補助ロープ(巻取式ロック付) サンコー(タイタン)

    胴ベルト型墜落制止用器具用 追加補助ロープ(巻取式ロック付)

    サンコー(タイタン)
    8,598税込9,458
    1本
    当日出荷
    シングルランヤード胴ベルト型にプラスで2丁掛けにできる。
    材質巻取器:樹脂製ケース質量(g)約620種類巻取式ケース色イエロストラップ幅(mm)17フックNo.56H(U字つり防止コブ付き)材質(ストラップ)高強度繊維芯入りポリエステル被覆
  • KH ジャバラ剣アルミ自在一口環10 KH(基陽)

    KH ジャバラ剣アルミ自在一口環10

    KH(基陽)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    関連付属器具 伸縮式じゃばらランヤードです。
    用途2m以上の高所作業者。商品タイプシングルランヤード(長さ)(mm)収縮時:650~伸長時:1000タイプ補助ロープフック口開き(mm)(構造物側)60ロープ仕様伸縮式
  • 墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス用 リフレクター タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス用 リフレクター

    タジマツール(TJMデザイン)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    高い反射力のリフレクター
    用途SEG対応リフレクター材質反射材:PVC、生地:PA/PU長さ(mm)260幅(mm)50厚さ(mm)10サイズフリー質量(g)75
  • ツヨロン ねじクランプ ツヨロン(藤井電工)

    ツヨロン ねじクランプ

    ツヨロン(藤井電工)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    安全帯フックの取付場所を容易に確保できる。万が一の墜落時、爪がボルトを把持するので、最短で墜落を阻止する。適用ボルトサイズは、W1/2及びW3/8の兼用。
    用途天井に設置されたボルトを利用して安全帯のフックを取付けるための金具材質(本体)適合吊りボルトW1/2・W3/8兼用
  • 着脱式補助ロープ蛇腹 L4 タジマツール(TJMデザイン)

    着脱式補助ロープ蛇腹 L4

    タジマツール(TJMデザイン)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    使わない時に簡単に外せる、着脱式補助ロープ 取り外しが簡単な着脱式補助ロープ。短くなるので邪魔にならない蛇腹式 着脱スペース幅4cm。腰回りのスペースを取りません。 製品重量490g 軽量スチールフックL4フック
    用途胴ベルト型用ランヤード適合【2丁掛け】タジマ胴ベルト用 着脱部が縦型・着脱カラビナタイプ(一部不適合)のランヤード最大使用質量(kg)100以下ランヤード(長さ)(m)1.5(収納時0.54)
  • ベルト型2丁ノビロン ツヨロン(藤井電工)

    ベルト型2丁ノビロン

    ツヨロン(藤井電工)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    墜落制止器具胴ベルト型の2丁掛け用補助ランヤードです。50mm幅ベルト用です。
    用途フルハーネスが使えない落下高さにご使用ください。長さ(mm)収縮時800~伸長時1050質量(g)900タイプ胴ベルト型用径(Φmm)32フック口開き(mm)50(構造物側)フックスチール商品タイプシングル
  • 胴ベルト型用補助ロープ(伸縮性タイプ) ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト型用補助ロープ(伸縮性タイプ)

    ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    墜落制止器具胴ベルト式の2丁掛け用補助ランヤードです。50mm幅ベルト用です。
    用途フルハーネスが使えない落下高さにご使用ください。トラスコ品番163-6594長さ(mm)収縮時800~伸長時1050質量(kg)0.9径(Φmm)32フック口開き(mm)構造物側:50
  • フルハーネス用 フックハンガー KH(基陽)

    フルハーネス用 フックハンガー

    KH(基陽)
    699税込769
    1個
    4日以内出荷
    重量16gと軽量です。 アルミ製なので割れにくく、丈夫です。 横掛けで、フックをひっかけやすい設計になっています。 色は3色展開となっております。
    用途後付けフックハンガー質量(g)16寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×42×13
  • フルハーネス用胴ベルト固定版 サンコー(タイタン)

    フルハーネス用胴ベルト固定版

    サンコー(タイタン)
    649税込714
    1枚
    当日出荷
    フルハーネスに胴ベルトを固定することで工具の重みをしっかり支えます。
    材質アルミ合金厚さ(mm)3質量(g/枚)25
  • ツヨロン フルハーネス安全帯用連結ベルト グレー ツヨロン(藤井電工)

    ツヨロン フルハーネス安全帯用連結ベルト グレー

    ツヨロン(藤井電工)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    フルハーネス装着時にウルトラロックやロリップなどのフックを取り付けが簡単にできます。 着脱が簡単です。 、 固定用マジックテープ付です。
    仕様厚生労働省「安全帯の規格」適合品、1本吊り専用トラスコ品番758-6302材質ベルト:ナイロン長さ(mm)350幅(mm)18ダークグレーリング内径(Φmm)40
  • 着脱式補助ロープKR100FA L4 タジマツール(TJMデザイン)

    着脱式補助ロープKR100FA L4

    タジマツール(TJMデザイン)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷
    取り外しが簡単な着脱式補助ロープ。短くなるので邪魔にならない蛇腹式 着脱スペース幅4cm。腰回りのスペースを取りません。 製品重量490g 軽量スチールフックL4フック
    用途胴ベルト型用ランヤード適合【2丁掛け】タジマ胴ベルト用 着脱部が縦型・着脱カラビナタイプ(一部不適合)のランヤード最大使用質量(kg)100以下ランヤード(長さ)(m)1.0(収納時0.35)
  • ハーネスフック Rakuda(ラクダ/清水製作所)

    ハーネスフック

    Rakuda(ラクダ/清水製作所)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    フルハーネス型安全帯の縦ベルトに取付けできるカラビナフックです。スマホポーチや工具ケース(小物ケース)等をカラビナ無しで引っ掛ける事ができます。ミニ水平器、小径のラチェット等の軽量工具も引っ掛ける事が出来ます。ランヤード掛けとしても使用でき、純正のランヤードホルダーよりも大きいのでランヤードの取り外しがスムーズにできます。ハーネスフックのズレ防止の為、ベルトを通す部分はダブルフック式を採用しています(純正ランヤードフックのすべり止めにもなります)。落下防止用コード取付け穴が大きいのでシャックル等なしで直接取り付けができます。本体はグラスファイバー入り強化樹脂を使用しているので強靭です。本体は薄いので、ハーネスベルトに添うようになっています。
    用途フルハーネス型安全帯の縦ベルトに取り付けて、スマホポーチや軽量工具をぶら下げる為のフックです。型式A型ブラック材質(本体)グラスファイバー入り強化樹脂
  • フルハーネス型墜落制止用器具用パッド 胴ベルト用ランヤードホルダー ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具用パッド 胴ベルト用ランヤードホルダー

    ツヨロン(藤井電工)(2件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    ランヤードを束ねて収納するホルダー。 簡単にランヤードを束ねて収納することができ、未作業時邪魔になりにくくなります。 フルハーネス型安全帯でも胴ベルトがあれば使用することができます。
    仕様ランヤードホルダートラスコ品番818-6272質量(g)約35
  • フルハーネス用ベルト余長止め サンコー(タイタン)

    フルハーネス用ベルト余長止め

    サンコー(タイタン)
    219税込241
    1組
    当日出荷
    フルハーネスのベルト調整後のベルト余りをすっきり収納できます。
    材質樹脂質量(g)10(2個1セット)入数2個1セット
  • 肩・背中一体型パッド 超消臭 フリーサイズ タジマツール(TJMデザイン)

    肩・背中一体型パッド 超消臭 フリーサイズ

    タジマツール(TJMデザイン)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    強力消臭・制菌機能付き 肩・背中一体型パッド。 消臭・制菌機能に優れた「バクテシャット®;」が気になるニオイをシャットアウト。 通気性がよく、ムレにくい超立体3Dメッシュを採用。 X型、Y型ハーネスのどちらにも使える。
    用途SEGハーネス・サスペンダー用肩・背中一体型パッドサイズフリー
  • 胴ベルト型墜落制止用器具用補助ロープ(ロープ式) ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト型墜落制止用器具用補助ロープ(ロープ式)

    ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷
    キンクの生じにくい八つ打ちロープ。
    質量(g)約430タイプ補助ロープ用D環(50mm幅ベルト用)方式八つ打ちフックFS-93-1(軽量)ランヤード(直径)(Φmm)11ランヤード(長さ)(mm)1000
取付器具 墜落制止用