絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • ピグ(30)
  • エスコ(17)
  • アブス(16)
  • カクイ(14)
  • キャニオン(11)
  • リス(11)
  • TGK(東京硝子器械)(9)
  • Thermo Fisher Scientific(8)
  • サンプラテック(8)
  • ワイドワーク(8)
  • テラオカ(ANEX)(7)
  • 山本光学(7)
  • Gシステム(7)
  • Kartell(カルテル)(6)
  • 日本エンコン(6)
  • SP scienceware(6)
  • ケニス(5)
  • 3M(スリーエム)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
153件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボンベ固定スタンド 6000Lまたは7000L×2本架け アズワンボンベ固定スタンド 6000Lまたは7000L×2本架けアズワン
22,800税込25,080
1個
当日出荷
金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。アンカーで地面に固定することも可能です。
寸法(mm)約720×360×1090架数6000Lまたは7000L×2本架け適合ボンベΦ230×H1300~1600mm材質スチール質量(kg)約24アンカー穴(mm)Φ10mm×4個アズワン品番4-2859-05
セフティーネット アズワンセフティーネットアズワン(4件のレビュー)
970税込1,067
1巻(5m)
当日出荷
材質はエバフレックスでできていますので、弾性に富んでいます。 弾性が大きいので、異形の部分も無理なく被覆し、しっかりと保護します。 切断はナイフやハサミで簡単にできます。 耐寒性に優れていますので、フリーザー等に使用しても弾性の変化はありません。
長さ(m)5
ボンベ固定スタンド 1500L BFS1500シリーズ アズワンボンベ固定スタンド 1500L BFS1500シリーズアズワン
17,500税込19,250
1個
当日出荷
金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。 アンカーで地面に固定することも可能です。
材質スチールアンカー穴(mm)Φ10mm×4個適合ボンベΦ140×H990mm)
ボンベ固定スタンド 6000Lまたは7000L×1本架け アズワンボンベ固定スタンド 6000Lまたは7000L×1本架けアズワン
16,600税込18,260
1個
当日出荷
金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。アンカーで地面に固定することも可能です。
材質スチール適合ボンベΦ230×H1300~1600mm寸法(mm)約420×360×1090質量(kg)約15架数6000Lまたは7000L×1本架けアンカー穴(mm)Φ10mm×4個アズワン品番4-2859-04
フラスコダイバーリング アズワンフラスコダイバーリングアズワン(2件のレビュー)
2,090税込2,299
1個
当日出荷
メスフラスコ、メスシリンダー、丸底、平底フラスコなど、転倒による破損の多い器具の肩部、底部に取り付けて使用します。
材質鉄(PVCコーティング)
ボンベ固定スタンド 1500L×1本架け アズワンボンベ固定スタンド 1500L×1本架けアズワン
13,600税込14,960
1個
当日出荷
金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。アンカーで地面に固定することも可能です。
材質スチール架数1500L×1本架け質量(kg)約6寸法(mm)約260×260×670適合ボンベΦ140×H990mm)アンカー穴(mm)Φ10mm×4個アズワン品番4-2859-01
タフネルオイルブロッター マット状 1箱 アズワンタフネルオイルブロッター マット状 1箱アズワン
19,799税込21,779
1箱(100枚)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
使いやすい万能タイプ!自重の10倍以上の吸着量、水分はほとんど吸いません
ボンベ固定スタンド 6000L BFS7000シリーズ アズワンボンベ固定スタンド 6000L BFS7000シリーズアズワン
29,400税込32,340
1個
当日出荷
金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。 アンカーで地面に固定することも可能です。
材質スチール寸法(mm)約1020×360×1090質量(kg)約32架数6000Lまたは7000L×3本架けアンカー穴(mm)Φ10mm×4個アズワン品番4-2859-06適合ボンベΦ230×H1300~1600mm
セフティーガード アズワンセフティーガードアズワン(1件のレビュー)
6,336税込6,970
1ケース(10枚)
当日出荷
緩衝効果が大きく、実験台の上でも利用できます。
用途カッター、ハサミで切断できます。長さ(mm)1000厚さ(mm)3材質発泡PE(ポリエチレン)
ラボ用シリコンマット LSMシリーズ アズワンラボ用シリコンマット LSMシリーズアズワン
1,070税込1,177
1個
当日出荷
耐薬品性・耐熱性に優れており、実験台や作業場の上に敷いて使用できます。お好みのサイズにカットして使用できます。汚れた際に拭き取りしやすく便利です。
材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)-30~+230
ボンベ固定器 アズワンボンベ固定器アズワン(2件のレビュー)
10,600税込11,660
1個
当日出荷
実験台の天板・脚部など、タテ・ヨコいずれの方向にも固定することができます。 最大Φ240mmのボンベまで固定することができます。
アズワン品番9-144-01材質(本体)ステンレス(SUS430)、(ベルト)PA(ナイロン)ベルト締め金具付クランプ取付幅(mm)10~52適合径(Φmm)130~240適合ボンベ直径130~240mm
リキッドフェンス SPPBシリーズ アズワンリキッドフェンス SPPBシリーズアズワン
38,900税込42,790
1個
当日出荷から翌々日出荷
ドラム缶をはじめとした、容器からの液体漏洩の拡散を防ぎます。 耐油性・耐薬品性に優れています。 壁を倒してパレットを置くことが可能です。 折り畳みができ、持ち運びや収納に便利です。 工具不要で容易に組立ができます。
材質PVC、亜鉛メッキ鋼
耐火ゴミ箱 アズワン耐火ゴミ箱アズワン
21,300税込23,430
1個
当日出荷
足踏み開閉式で角度60°以上は開きません(UL準拠)。使用後は自動的に閉じます。ユニークなボディとデザインで効率的に出火可能性を減少させます。通気孔と底上げ構造で、内部温度上昇を防ぎます。
ボンベ固定器 壁固定型 アズワンボンベ固定器 壁固定型アズワン
7,070税込7,777
1個
当日出荷
壁面に取り付けることでボンベを固定することができます。 壁固定用の穴径はΦ5.5mmとΦ10mmの2種類で、色々なアンカーボルトに対応可能です。
適合径(Φmm)【ボンベ】100~240材質本体/鋼板(塗装仕上げ)、ベルト/PP(ポリプロピレン)、ベルト金具/スチール・真鍮(ニッケルめっき)寸法(mm)140×30×70アズワン品番3-6771-01取付穴径(mm)Φ5.5×4またはΦ10×2
ボンベ固定器 Φ100~Φ240 アズワンボンベ固定器 Φ100~Φ240アズワン
7,990税込8,789
1個
当日出荷
ガスボンベの転倒防止に使用できます。ゴムベルトで衝撃を吸収するので壁に優しい設計です。強力接着パッド使用で穴あけ工事不要です。取外し時は専用工具不要です。強力接着パッドで設置が容易!
材質ベルト部/PP・NBR+PVCゴム、パット部/ABS樹脂+ポリカーボネートアロイ樹脂、クッション/ウレタン収納数1適合径(Φmm)ボンベ:100~240アズワン品番4-2742-01耐震性震度6強相当
ステンレス製ゴミ箱 アズワンステンレス製ゴミ箱アズワン
3,590税込3,949
1個
当日出荷
材質本体/ステンレス(SUS439)・パウダーコーティング(ブルー・マルーン)・PVC(塩化ビニル樹脂)カバー(ブラウン)寸法(mm)Φ210×250質量(kg)0.75容量(L)8アズワン品番3-6098-01
液体吸収ソックス アズワン液体吸収ソックスアズワン
11,100税込12,210
1箱(12本)
当日出荷
オイルフェンス、防液堤としても使用できます。
用途さまざまな液体を吸収できるソックスです。材質PP(ポリプロピレン)質量(kg)5径(Φmm)76長さ(m)1.2吸収量(L/箱)53
やわらゲル防振シート クリスタルゲル αΩβ 非粘着 アズワンやわらゲル防振シート クリスタルゲル αΩβ 非粘着アズワン
1,640税込1,804
1袋(6枚)ほか
当日出荷から10日以内出荷
高い衝撃吸収性、強度、伸張性があります。架橋ゴムと比較し約30%軽量で、異臭の少ない素材です。耐候性・耐オゾン性・耐薬品性に優れています。高透明の素材です。衝撃吸収材・防振部品・各種シート等様々な用途でご使用頂けます。無色透明で耳たぶほどのやわらかいゲルです。
ボンベスタンド アズワンボンベスタンドアズワン
30,900税込33,990
1台
当日出荷から15日以内出荷
シャープスコンテナー アズワンシャープスコンテナーアズワン
188税込207
1個
当日出荷から翌々日出荷
シリンジの投入口は大きく、フタは一時密閉と完全密閉ができる2wayタイプです。 フタは約110°の位置で開けたまま固定できます。
プラテクター S325B 乳白色 アズワンプラテクター S325B 乳白色アズワン
2,550税込2,805
1個
当日出荷
筒部6インチ対応。独自の花びら筒形状により、フィルムロール外装フィルムの挿入が容易です。
仕様●材質:PP●外寸(mm):325×325×114●圧縮荷重:13.05kN(1332kgf)アズワン品番67-7114-09
タフネルオイルブロッター チューブ状 1箱 20本入 アズワンタフネルオイルブロッター チューブ状 1箱 20本入アズワン
20,399税込22,439
1箱(20本)
10日以内出荷
機械の漏油防止に! チューブ同士を繋いで簡易フェンスに 自重の10倍以上の吸着量
仕様●サイズ:直径6.5×長さ1m●両端ヒモ付きアズワン品番68-4535-32
試薬瓶転倒防止シート Sシリーズ アズワン試薬瓶転倒防止シート Sシリーズアズワン
2,240税込2,464
1袋(5枚)
当日出荷
ヒヤリハット対策に振動・衝撃対策に優れた特性を発揮するエーテル系シートです。シート状ですのでテーブルの上でも邪魔になりにくいです。振動吸収性・自己粘着性があり試薬瓶等の転倒を防ぎます。表面の汚れを水洗いする事により粘着性が戻ります。
材質ポリウレタン厚さ(mm)2硬度ソフトタイプ
やわらゲル耐震シート クリスタルゲル αΩβ 高粘着 20×20mm アズワンやわらゲル耐震シート クリスタルゲル αΩβ 高粘着 20×20mmアズワン
1,310税込1,441
1袋(10枚)
当日出荷
耳たぶのような柔らかさ!高い衝撃吸収性・粘着強度・伸張性があります。透明度の高いゲルなので貼っても目立ちません。架橋ゴムと比較し約30%軽量で、異臭の少ない素材です。衝撃吸収材・耐振部品・各種シート等様々な用途でご使用頂けます。水回りにもご使用頂けます。
用途震度7クラス対応(メーカー試験による)材質スチレン系エラストマー使用環境温度(℃)-20~+80難燃性UL94水平燃焼試験適合伸び1300%以上
プランジャー缶 SCANシリーズ アズワンプランジャー缶 SCANシリーズアズワン
9,490税込10,439
1個
当日出荷から翌々日出荷
ワイプにすばやく溶剤を染みこませることが可能です。 パンを押すと容器中の液体がパンに溜まり、手を離すと容器中に戻ります。
材質SUS304
やわらゲル耐震シート クリスタルゲル αΩβ 高粘着 50×50mm アズワンやわらゲル耐震シート クリスタルゲル αΩβ 高粘着 50×50mmアズワン
1,750税込1,925
1袋(6枚)
当日出荷
耳たぶのような柔らかさ!高い衝撃吸収性・粘着強度・伸張性があります。透明度の高いゲルなので貼っても目立ちません。架橋ゴムと比較し約30%軽量で、異臭の少ない素材です。衝撃吸収材・耐振部品・各種シート等様々な用途でご使用頂けます。水回りにもご使用頂けます。
用途震度7クラス対応(メーカー試験による)材質スチレン系エラストマー使用環境温度(℃)-20~+80難燃性UL94水平燃焼試験適合伸び1300%以上
液体吸収シート アズワン液体吸収シートアズワン
25,300税込27,830
1個
当日出荷
液体危険物をすばやく吸収します。
材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)400×500吸収量(L)85/袋(100枚)
ディスポボックス アズワンディスポボックスアズワン
1,890税込2,079
1個
当日出荷から翌々日出荷
頑丈なディスポーザブル密閉廃棄ボックスです。フタをロックすると密閉でき、液体、空気などが漏れません。
材質PP(ポリプロピレン)規格耐貫通性基準適合:UN(国連)規格 仏NFX30/505準拠
ガロン瓶収納コンテナー アズワンガロン瓶収納コンテナーアズワン
10,800税込11,880
1個
当日出荷
アズワン品番4-5324-01材質PP(ポリプロピレン)有効内寸(mm)354×161×305フタ中仕切付外寸法(mm)394×204×330
バイオハザードバッグ用スタンド アズワンバイオハザードバッグ用スタンドアズワン
14,652税込16,117
1個
当日出荷から翌々日出荷
底面には樹脂製トレーが付属しています。
材質本体/スチール塗装仕上、トレー/ABS樹脂
セーフティコンテナシステム アズワンセーフティコンテナシステムアズワン
4,703税込5,173
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質PP(ポリプロピレン)
クリーンシート アズワンクリーンシートアズワン
3,465税込3,812
1ケース(100枚)
当日出荷
研究室用のクリーンシートです。
アズワン品番7-5320-21材質表面/レーヨン不織布、裏面/ポリエチレンフィルム寸法(mm)300×500
タフネルオイルブロッター やわらかマット状 1箱 100枚入 アズワンタフネルオイルブロッター やわらかマット状 1箱 100枚入アズワン
19,800税込21,780
1箱(100枚)
13日以内出荷から17日以内出荷
機械油など低粘度軽質油の油受けに適しています。液だれ少なく周囲を汚しません、自重の10倍以上の吸着量
仕様●内容量:5kg●厚さ:3mm
プラテクター S400B 乳白色 アズワンプラテクター S400B 乳白色アズワン
3,620税込3,982
1個
5日以内出荷
ワンウェイ仕様プラテクター最大の□400mmサイズ
仕様●材質:PP●外寸(mm):400×400×120●圧縮荷重:9.41kN(960kgf)アズワン品番67-7114-11
オイル吸着マット(白) LMTシリーズ アズワンオイル吸着マット(白) LMTシリーズアズワン
15,900税込17,490
1箱(100枚)
4日以内出荷
水は吸収せず、油だけを効率よく吸収してくれます。粘性の高い油も繊維の中に取り込む性質を持っています。油の滴り落ちが少ないので、回収作業の手間が簡略できます。中央にミシン目が入っていますので、半分に切って使う事ができ経済的です。ポリプロピレン製
仕様●サイズ:40cm×50cm●厚み:約4ミリアズワン品番67-2388-86
実験台用耐熱・耐薬品シート NR0499シリーズ アズワン実験台用耐熱・耐薬品シート NR0499シリーズアズワン
21,900税込24,090
1枚
当日出荷から26日以内出荷
実験台や作業台の上に置くだけで耐薬・耐熱シートとして使用可能です。 カッターやハサミ等で容易にカットでき、ドラフト内や薬品庫内等にも使用可能です。 裏面はシリコーン樹脂でグリップ性があります。
材質表面/ガラスクロスにフッ素樹脂を塗布したファブリックシート、裏面/シリコーン厚さ(mm)0.2耐熱性200℃
ボンベ固定器 アズワンボンベ固定器アズワン
9,390税込10,329
1個
10日以内出荷
最大径200mmの物まで固定可能
アズワン品番63-5520-91
ボンベ固定スタンド アズワンボンベ固定スタンドアズワン
23,900税込26,290
1個
当日出荷
ボンベをスチールパイプでしっかり固定します。転倒防止チェーンを設け安全性を高めています。
材質スチール製(焼付塗装)穴径(Φmm)(土台)13
ポリカプロテクタ アズワンポリカプロテクタアズワン
11,484税込12,632
1個
当日出荷
セーフティボトルキャリア オートクレーブ可能 アズワンセーフティボトルキャリア オートクレーブ可能アズワン
16,100税込17,710
1個
12日以内出荷
ボトルを安全な方法で保持できるよう設計されています。ハンドルは未使用時に折りたたむことが可能です。
材質熱可塑性エラストマー寸法(mm)Φ114×254容量(L)1.5ボトル径(Φmm)最大:106.4
危機管理