10ページ目: 危機管理

危機管理用品とは、研究や実験時に起こりうるトラブルを未然に防いだり、起きてしまったトラブルに素早く対処するための道具です。フラスコやボトルの転倒を防止するためのホルダー、ガスボンベの固定器、偶発的な事故から実験者を守るプロテクター、薬品がこぼれてしまったとき用の吸収剤などがあります。有害な液体をすばやく吸着できる吸収マット、注射針などを安全に回収する密閉ボックスも種類が豊富。目に入ってしまった化学物質を洗い流すための洗眼器も危機管理用品のひとつです。
420件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニューラボプロテクタ アズワンニューラボプロテクタアズワン
19,800税込21,780
1個
当日出荷
実験室に不可欠なセーフティーパートナー器具の破損、薬品の飛散から研究者を守ります。開口部に手を差し入れて安全に作業することができます。
用途挿入口付き種別W型 挿入口付きアズワン品番8-4038-04
やわらゲル耐震シート クリスタルゲル αΩβ 高粘着 100×100mm アズワンやわらゲル耐震シート クリスタルゲル αΩβ 高粘着 100×100mmアズワン
6,920税込7,612
1袋(6枚)
当日出荷
耳たぶのような柔らかさ!高い衝撃吸収性・粘着強度・伸張性があります。透明度の高いゲルなので貼っても目立ちません。架橋ゴムと比較し約30%軽量で、異臭の少ない素材です。衝撃吸収材・耐振部品・各種シート等様々な用途でご使用頂けます。水回りにもご使用頂けます。
用途震度7クラス対応(メーカー試験による)材質スチレン系エラストマー使用環境温度(℃)-20~+80難燃性UL94水平燃焼試験適合伸び1300%以上
吸水シート 56616シリーズ VWR吸水シート 56616シリーズVWR
21,980税込24,178
1箱(15袋×10枚)ほか
翌々日出荷
実験台・ベッド・椅子等に使用するのに適した3層構造の吸水パッドです。高吸水性ポリマー層が液体を最大限に保持し、においの除去をします。
バイオハザードコンテナー Thermo Fisher ScientificバイオハザードコンテナーThermo Fisher Scientific
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
廃棄用バッグを固定できる、バイオハザード物質の廃棄用コンテナです。 一般的なサイズのオートクレーブ用バックを入れたまま、滅菌することができます。
材質PP規格OSHA Standard 29 CFR Part 1910.1030 準拠
緊急除去処理キット サーモ(Thermo Fisher)緊急除去処理キットサーモ(Thermo Fisher)
189,800税込208,780
1セット
61日以内出荷
実験中に危険物有害物が流出した際の緊急除去処理キットです。用途別に1つの箱にセットされています。蓋の内側に使用方法がイラストで描かれています。
ダストワゴン キャニオンダストワゴンキャニオン
109,800税込120,780
1台
7日以内出荷
仕様奥行×間口×高さ(mm):460×610×960付属品ランドリーバッグ×1枚材質(本体)ステンレス(SUS304)キャスター(mm)Φ100ナイロンウレタン製(2輪ストッパー付き)型番MWDB-S4606アズワン品番3-3433-01
転倒防止シート エクシール転倒防止シートエクシール
3,998税込4,398
1枚(49個)
10日以内出荷
強力な自己粘着性を持ち、振動吸収衝撃吸収緩衝材と幅広く利用できます。貼って剥がせて糊残りしません。水洗いで粘着力が再現します。可塑剤を含まず、接触面を汚染しません。
吸収剤 アズワン吸収剤アズワン
9,369税込10,306
1本
6日以内出荷
粉末は、表面積が大きいため、吸収能力が高いです(水溶液:重量の2~4倍、有機溶媒・粘性オイル:2倍量)。 顆粒は粒子が粗いため、吸収能が僅かに粉末より低いですが、使用方法は粉末タイプより手軽な製品です(風通しの良い部屋、屋外でも使用可)。 粉末・顆粒ともに酸・アルカリ加熱溶剤の吸着にも適しています。
ピグ(R)カプセル中和マット ピグピグ(R)カプセル中和マットピグ
29,980税込32,978
1箱(25枚)
12日以内出荷
酸性もしくは塩基性の液体を吸収し中和するマットです。酸もしくは塩基に接触すると色が変わり、中和すると元の色に戻ります。ジェル化して固めるため、マットからの染み出しを防ぎます。98%の硫酸や50%に希釈された水酸化ナトリウムでも対応できます。
廃棄バッグ アズワン廃棄バッグアズワン
7,890税込8,679
1セット
翌々日出荷
使用後のピペットチップ、テストチューブ、小瓶などの収集に使用できます。ワイヤーフレームホルダーと廃棄用袋のセットです。
種別E705.1 ワイヤーフレームホルダー+廃棄袋アズワン品番3-7097-12
廃棄バッグ アズワン廃棄バッグアズワン
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
使用後のピペットチップ、テストチューブ、小瓶などの収集に使用できます。
種別H508.1 ワイヤーフレームホルダーアズワン品番3-7097-11
廃棄バッグ アズワン廃棄バッグアズワン
9,998税込10,998
1箱(100枚×5巻)
翌々日出荷
使用後のピペットチップ、テストチューブ、小瓶などの収集に使用できます。
種別H736.1 ロールタイプ 30μmアズワン品番3-7097-02
廃棄バッグ アズワン廃棄バッグアズワン
4,640税込5,104
1箱(100枚)
翌々日出荷
使用後のピペットチップ、テストチューブ、小瓶などの収集に使用できます。廃棄時121℃でのオートクレーブ滅菌が可能で、取り出しやすいポップアップタイプです。
種別E706.1 ボックス入 40μmアズワン品番3-7097-01
バイオハザードバッグ(卓上タイプ) SP sciencewareバイオハザードバッグ(卓上タイプ)SP scienceware
13,980税込15,378
1セット
翌々日出荷
小型で卓上にも置け、場所をとりません。ピペットチップや遠沈管など個人使用に便利です。
種別本体セットアズワン品番3-6195-01
ボンベ固定スタンド アズワンボンベ固定スタンドアズワン
110,000税込121,000
1個
当日出荷
金属フレームでしっかりボンベを固定します。ベルトと安全バーの2重ガードで安心です。
架数Φ120×8本又はΦ240×4本適合径(Φmm)120/240付属品ベルト8本材質40×40鋼管赤色焼付塗装質量(kg)26本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1400×500×900mmアズワン品番8-3061-13
ボンベ固定スタンド アズワンボンベ固定スタンドアズワン
125,000税込137,500
1台
30日以内出荷から40日以内出荷
2重ガードでさらに安心。金属フレームでしっかりボンベを固定します。ベルトと鎖の2重ガードで安心です。
適合径(Φmm)120材質ステンレス(SUS304)
バイオハザードバッグ ケニスバイオハザードバッグケニス
9,998税込10,998
1組(200枚)
翌日出荷から4日以内出荷
ディスポシャーレ・チップ・実験動物などをオートクレーブ滅菌処理できます。
材質HDPE耐熱温度(℃)121
1L プランジャー缶 エスコ1L プランジャー缶エスコ
21,500税込23,650
1個
当日出荷
受け皿にウェスを当てながら押し込むと、ポンプ作用で液体がメッシュから出てきます。 FM規格適合品。
用途液体、溶剤等をウエスに染み込ませるために利用します容量(L)1適合可燃性液体、溶剤用エスコ品番EA991JR-10質量(g)800寸法(直径Φ×高さH)(mm)184×165
緊急用洗眼器 壁取付け型 日本エンコン緊急用洗眼器 壁取付け型日本エンコン
99,980税込109,978
1台
当日出荷
トラスコ品番819-2960材質(ボウル&洗眼(顔))ABS製質量(kg)1.5高さ(mm)195取付方式壁取り付けブラケット式使用温度範囲(℃)10~30規格ANSI Z358.1使用流体飲料水給水口PT1/2インチ設計圧力(MPaG)0.6
液体吸収ロール アズワン液体吸収ロールアズワン
23,800税込26,180
1個
当日出荷から翌々日出荷
液体危険物をすばやく吸収します。 40cmごとにミシン目があり、手で切り取ることができます。 広範囲の液体漏れをカバーできます。
吸収量(L)50/巻寸法(cm)38×40m材質PP(ポリプロピレン)質量(kg)約4
放射線シールド アズワン放射線シールドアズワン
38,100税込41,910
1個
当日出荷から翌々日出荷
RI研究に使用できます。
液体吸収材 アズワン液体吸収材アズワン
20,790税込22,869
1個
6日以内出荷
タイプパルプアズワン品番1-3653-01
吸油マット オイルクリーンマットD ミヅシマ工業吸油マット オイルクリーンマットDミヅシマ工業
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
仕様最大吸油量(L):約2.0/平方メートル、防炎認可番号:E.O.010071材質表面/PP(ポリプロピレン)不織布、中側/PE(ポリエチレン)、裏側/PET(ポリエチレンテレフタレート)不織布厚さ(mm)約3質量(kg)約6品名オイルクリーンマットDサイズ(mm)910×10mアズワン品番2-2550-01
ラボピタ ヤマト科学ラボピタヤマト科学
3,698税込4,068
1セット(4枚)
4日以内出荷
衝撃吸収力90%以上のウレタンエラストマーゲルによる免震材です。底面に貼付けるだけで機器や器具の転倒を防止します。汚れたら水洗いすることで粘着力が回復します。特許の三層構造により丈夫で効果が長持ちします。
材質ウレタンエラストマー耐荷重(kg)約100(4枚にて)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×5
バイオハザード用ディスポーザブルバッグホルダー サンプラテックバイオハザード用ディスポーザブルバッグホルダーサンプラテック
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
ステンレススチール枠と底でバッグと中身を安全に支えます。万が一、中身が漏れてもPP製底面が漏れ防止トレイとしての役割を果たします。トレイの色はバイオハザード容器として容易に識別できるオレンジ色です。オートクレーブ(121℃)可能です。小型バッグホルダーと固定具がついています。
ハズマットピグ(R)パルプ ピグハズマットピグ(R)パルプピグ
19,980税込21,978
1箱(2.3kg)
5日以内出荷
ハズマットピグパルプは、少量の化学薬品の漏洩に最適です。 100%ポリプロピレンで、ほとんどの酸やアルカリ、冷却水、溶剤、水などを吸収します。 危険な液体漏れをすばやく吸収します。
材質ポリプロピレン100%吸収量約22.7L/箱
ボンベ固定器 アズワンボンベ固定器アズワン
36,700税込40,370
1個
当日出荷
ボンベを2カ所で固定できます。 ボンベの大きさによって固定位置を上下できます。 強力な取り付けクランプによって机等に取り付け可能です。 ボンベ締め付けベルトは強力なチェーンベルトで、しっかり固定できます。
アズワン品番9-145-01材質鋼板耐薬品焼付塗装全長(m)1クランプ幅(mm)22~55適合径(Φmm)250
バイオハザードバッグ アズワンバイオハザードバッグアズワン
35,980税込39,578
1袋(300枚)ほか
当日出荷
レーザ光遮光ウィンド YL-500 山本光学レーザ光遮光ウィンド YL-500山本光学
56,980税込62,678
1枚
17日以内出荷から63日以内出荷
レーザ光完全吸収の遮光ウィンドウです。
分別カラーボックス SAX45 TGK(東京硝子器械)分別カラーボックス SAX45TGK(東京硝子器械)
8,910税込9,801
1個
4日以内出荷
カラーによる多目的別ボックス。スタッキング収納が可能です。
外形寸法(mm)561×316×300H型式SAX-45質量(kg)2.3
セーフティボックス用ラック Kartell(カルテル)セーフティボックス用ラックKartell(カルテル)
5,098税込5,608
1個
3日以内出荷
プラスチックコンテナー、検体の入った試験管を安全に運ぶことができます。・シリコンのガスケットと四隅のロックが安全性を高めます。・ステンレス製ハンドルとWHO認証の説明書つきユーザーシートが備えられています。・バイオハザードマークが本体に表示されています。
品番570寸法(mm)200mLコンテナー×10・30・30mL試験管×3TGK品番198-19-80-03品名セーフティーボックス用ラック
セーフティボックス Kartell(カルテル)セーフティボックスKartell(カルテル)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
プラスチックコンテナー、検体の入った試験管を安全に運ぶことができます。・シリコンのガスケットと四隅のロックが安全性を高めます。・ステンレス製ハンドルとWHO認証の説明書つきユーザーシートが備えられています。・バイオハザードマークが本体に表示されています。
品番569寸法(mm)330×175×180HTGK品番198-19-80-02品名セーフティーボックス
ボクセル 精密器具搬送・保管容器 ジャパン・プラスボクセル 精密器具搬送・保管容器ジャパン・プラス
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
容器内部の伸縮膜により保管物がしっかり固定され、保管物同士の接触による傷や輸送中の破損を防ぎます。突起状のものでも使用可能です。
におわない袋 7層構造防臭特殊フィルム クリーム アルフォーインターナショナルにおわない袋 7層構造防臭特殊フィルム クリームアルフォーインターナショナル
7,698税込8,468
1ケース(5箱×220枚)ほか
8日以内出荷
防臭効果の高い特殊フィルム(においブロック層)を使用した防臭袋です。7層構造のフィルムで気になるにおいをブロックします。生ごみ、使用済オムツ、ペットのうんちの処理に。ゴミ処理で捨てる場合は、袋の口をしっかり結んでください。
油とりクリーナー YUTORI-1シリーズ アクアシステム油とりクリーナー YUTORI-1シリーズアクアシステム
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
こぼれたオイルにかけて、集めて、捨てるだけ、優れた洗浄性で汚れを落とす、環境に優しい油除去剤、路上にこぼれた油の除去に、池や水たまりに浮かんだ油膜の除去、河川に流出した油の除去
イチゴクッション用わた 100枚 ヤマニパッケージイチゴクッション用わた 100枚ヤマニパッケージ
8,698税込9,568
1ケース(100枚)
8日以内出荷
苺を入れるクッション用綿。 別売りの箱をお買い求め下さい。
仕様●サイズ:175×245mm●材質:樹脂綿●重量:4gアズワン品番67-7144-42
フラスコ用おもり TGK(東京硝子器械)フラスコ用おもりTGK(東京硝子器械)
1,590税込1,749
1個
10日以内出荷
材質スチール(プラスチックコーティング)
レーザシールドカーテン 山本光学レーザシールドカーテン山本光学
54,980税込60,478
1本
33日以内出荷
窓ガラスやのぞき窓など、表面が平滑な下地であれば、簡単に張付け可能。 自己粘着性のある素材の特性を生かし、水だけで簡単に貼れ、何度でも剥がすことができます。 軟質塩化ビニル素材のため、柔らかく、ハサミやカッターで簡単にカットできます。 平滑な表面であれば、変則サイズや曲面、多面体などさまざまなサイズにも遮光性を付与することが可能です。 YLC製品を重ね張りすることで、複数のレーザー光・波長に対応可能。 OD値アップや多波長域の遮光を実現します。
材質軟質ポリ塩化ビニル静電気帯電防止性能1.1×1013(JIS K-6911)適合規格EN(CE)厚さ(mm)0.5幅(m)1(有効)
安全クッション TGK(東京硝子器械)安全クッションTGK(東京硝子器械)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
取外し簡単な天然ゴム製台座用の安全クッションです。(実用新案No.59-21871)
適合安全クッションのみその他アロー専用です。他メーカー品には使用できません。
ボンベホルダー 800mm TGK(東京硝子器械)ボンベホルダー 800mmTGK(東京硝子器械)
8,990税込9,889
1本
6日以内出荷
ガスボンベ等の転倒防止に用います。
長さ(mm)800寸法(mm)50~55(固定具)架数1適合径(Φmm)320
危機管理